2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
剪定刃
用途木工・合成樹脂用 切断対象木工、合成樹脂 全長(mm)175 山数(インチ当たり)8.5 切断能力(mm)- 切断能力(mm)パイプ- 切断能力(mm)木材90以下 刃渡り(mm)143
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

丸ノコ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)46 ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。) 回転数(min-1[r.p.m])3700 電源(V)単相 100 電流(A)5.7 消費電力(W)550 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213 付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス 質量(kg)2.1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)