3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気チェンソー
木の伐採、丸太切断に!力の入れやすいリヤハンドルタイプ。オイルリターン機構採用。切味の鋭い90SGタイプのソーチェン採用。自動給油。
用途建築作業の荒挽き切断からマキ切り、枝打ち等の幅広い作業に。 電源(V)100 電流(A)8.5 消費電力(W)800 コード長さ(m)2 付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付) 機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油 タイプリヤハンドル チェーンスピード(m/s)[m/分]8
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気チェンソー
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。 コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。 長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)単相100 消費電力(W)790 チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3 仕様(ソーチェン)90PX-40 付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付) タイプハーフトップハンドル 有効切断能力(mm)250 電流(A)8.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×176×175 電源コード(m)2 絶縁方式二重絶縁 アズワン品番64-1123-06 有効切断長さ(mm)250
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジンチェーンソー
【排出ガス自主2次規制適合品】小径木の伐採や丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。軽い力でエンジンがスタートする「Kスタート付」。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 切断有効長さ(mm)400 点火プラグNGK BPM8Y 排気量(mL)36.3 質量(kg)(本体)4.6、(全装備)5.5 付属品プラグレンチ、チェンカバー トラスコ品番419-8549 使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L)0.41 オイルタンク(L)0.28 点火方式電子制御 キャブレターダイヤフラム式 給油方式自動給油式 振動3軸合成値(m/s2)5.8
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

関連カテゴリ