「木工 電動工具」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
面取り、溝切りに
スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート
操作性の良いスナップオンスイッチ
ストレートガイド付
付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6)
軸径(Φmm)(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])30000
電源(V)単相100
電流(A)5.2
消費電力(W)500
質量(kg)1.3
コード長さ(m)2.5
高さ(mm)179
定格電流(A)5.2
ビット軸径(Φmm)取付:6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179
保証期間1年
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。
ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。
刃物の交換に便利なスピンドルロック付。
長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。
円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業
軸径(Φmm)(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])32000
電源(V)単相100
電流(A)4.3
消費電力(W)400
コード長さ(m)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113.5×90×191.4
付属品片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規)
質量(kg)1.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド
すぐに使えるエンドレスベルト付
変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止
作業性のよいスライド式ロックスイッチ
工具レスで簡単、ベルト交換
用途木材の研削・刃物の研磨に
付属品エンドレスベルト#120 鉄工用(木工使用可)、エンドレスベルト#400鉄工用(木工使用可)、電池パック・充電器
質量(kg)1.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~5800
ベルト速度(m/s)6~7
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
ベルト寸法(mm)10×330
充電時間(分)(標準)102
バッテリー容量(mAh)2500
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)470×71×85
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
用途木工用仕上
適合機種S-555M・S-5000
寸法(mm)75×140
種類仕上
用途木工用中仕上
適合機種S-1200E
寸法(mm)115×280
種類中仕上
用途木工用中仕上
適合機種NS-350M・S-801M・S-801S・S-1000E
寸法(mm)93×228
種類中仕上
用途木工用仕上
適合機種S-1200E
寸法(mm)115×280
種類仕上
用途木工荒仕上
粒度#60
適合機種S-1200E
寸法(mm)115×280
種類荒仕上
1パック(5枚)
¥689
税込¥758
3日以内出荷
用途木工荒仕上
粒度#60
適合機種NS-350M・S-801M・S-801S・S-1000E
寸法(mm)93×228
種類荒仕上
1パック(10枚)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
用途木工用中仕上
適合機種S-555M・S-5000
寸法(mm)75×140
種類中仕上
ブラシレス分割コアモーター搭載の高い切断スピードで作業効率アップ
先端工具(ブレード)はスターロックマックスに対応
高精度の作業が可能な四角いボディ形状&ショートボディ
先端工具(ブレード)は工具を使わずワンタッチ交換
薄暗い場所でも明るく照らすLEDライト
回転数の調節ができる変速ダイヤル付き
収納と持ち運びに便利なキャリングケース付き
付属品ブレード(木工・金属用)/サンディングパッド(マジック式)/三角ペーパー(マジック式)/電池パック B-1850LA/ブレードホルダ3種類/充電器(UBC-1802L)/キャリングケース
質量(kg)1.9
タイプ本体:スターロックマックス、取付可能なブレード:スターロック/スターロックプラス
回転数(min-1[r.p.m])6000~20000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)299×80×120
充電時間(分)84
電池パック18V、5000mAhリチウムイオン
関連資料メーカーチラシ(3.9MB)
振動角度(°)2.8(左右1.4)
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
1枚
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
用途木工用仕上
適合機種NS-350M・S-801M・S-801S・S-1000E
寸法(mm)93×228
種類仕上
用途木工用中仕上
適合機種S-555M・S-550M・S-5000
寸法(mm)75×107
種類中仕上
用途木工用仕上
適合機種NS-350M・S-801M・S-801S・S-1000E
寸法(mm)94×186
種類仕上
スターロックマックス対応品。木工用
用途厚い木材、深切りポケット切断に
1枚
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
用途木工用中仕上
適合機種S-555M・S-5000
寸法(mm)75×107
種類中仕上
用途木工荒仕上
適合機種NS-350M
寸法(mm)94×186
種類仕上
用途木工荒仕上
適合機種NS-350M・S-801M・S-801S・S-1000E
寸法(mm)94×186
種類荒仕上
用途木工荒仕上
適合機種S-555M・S-550M・S-5000
寸法(mm)75×107
種類荒仕上
スターロックマックス対応品。木工金属用
用途釘の入った木材の深切り切断に
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途木工用中仕上
粒度#100
適合機種NS-350M
寸法(mm)94×186
種類中仕上
1パック(5枚)
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
用途木工用中仕上
適合機種NS-350M・S-801M・S-801S・S-1000E
寸法(mm)94×186
種類中仕上
用途木工用仕上
適合機種S-555M・S-5000
寸法(mm)75×107
種類仕上
スターロックマックス対応品。木工金属用
用途2×4材、垂木、間柱の一発切断に
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
剪定刃
用途木工・合成樹脂用
切断対象木工、合成樹脂
全長(mm)175
山数(インチ当たり)8.5
切断能力(mm)-
切断能力(mm)パイプ-
切断能力(mm)木材90以下
刃渡り(mm)143
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途一般切断用
切断対象鉄工、木工
適合TBS-50
種別鉄工・木工兼用刃
幅(mm)5
厚さ(mm)0.4
全長(mm)1060
山数14
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
木工用M-1102、木工円切り用M-1104、合板用M-1105、新建材用M-1106、鉄工用M-1107
1セット(5本組)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード。
最適なトルクが選べる20段クラッチ。ビットの着脱が簡単キーレスチャック。
握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。
作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V)単相100
消費電力(W)160
電流(A)1.8
コード長さ(m)2
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1000、(低速)0~300
最大トルク(N・m)(ドリルポジション)高速/8.3、低速/30
付属品+ドライバビット(No.2×65mm)
長さ(mm)220
幅(mm)60
質量(kg)1
高さ(mm)190
穴あけ能力(mm) 鉄工8
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×40
クラッチ20段+ドリル
把握径(Φmm)0.8~10
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型)
トラスコ品番379-9034
長さ(mm)183
幅(mm)59
質量(kg)0.9
高さ(mm)188
電流(A)0.8
コード長さ(m)2.5
チャック能力(mm)1.5~10
穴あけ能力(mm) 鉄工5
ねじ締め能力(mm)3.8
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
用途木工用 中仕上
寸法(mm)100×915
適合機種BDS-1000・B-4000T
種類中仕上
用途木工用
適合本体S-550M、S-555M、S-5000
砥粒AA
用途木工用
長さ(mm)1445
厚さ(mm)0.36
幅(mm)6.35
仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/150~1500
トラスコ品番450-9447
適合本体TBS-80
1インチ当たり山数6
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
鉄工・木工兼用刃
用途一般切断用・薄い板用
切断対象鉄工、木工
山数24
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×5×1060
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合機種TRE-40
1台
¥949
税込¥1,044
当日出荷
鉄工・木工兼用刃
用途小さい曲線用・薄い板用
切断対象鉄工、木工
山数24
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×3.5×1060
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途木工切断
切断対象木工
適合機種MW-14S、YW-14S
刃数80
厚さ(mm)(鋸身厚)1.55(刃先厚)2.0
外径(mm)140
内径(mm)12.7
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ