切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。
ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。
刃物の交換に便利なスピンドルロック付。
長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。
円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業
軸径(Φmm)(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])32000
電源(V)単相100
電流(A)4.3
消費電力(W)400
コード長さ(m)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113.5×90×191.4
付属品片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規)
質量(kg)1.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
使いやすい低重心・コンパクトデザイン
低振動
滑りにくいソフトグリップ
オビタル機構付
用途木材や軟鋼板、アルミ等の直線・曲線加工に
切断能力(mm)(木材)65(軟鋼板)6(傾斜切断)左右0~45°
ストローク数(min-1)0~3000
ストローク(mm)20
電源(V)単相100
電流(A)4.2
消費電力(W)400
コード長さ(m)2
長さ(mm)205
付属品ブレード(木工厚板用<No.39>)・刃口板・六角棒レンチ(3mm)・側面案内定規
替刃仕様Bタイプのみ
質量(kg)1.7
トラスコ品番327-7526
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ツールレスクランプ機構搭載
低重心コンパクト設計
オビタル機構付
化粧板の切断に便利な定盤カバー付
滑りにくいソフトグリップ
付属品ブレード(木工厚板用<No.39>・新建材用<No.32>・鉄工薄板用<No.33>)・刃口板・ガイドピン・定盤カバー・六角棒レンチ・側面案内定規・キャリングケース
切断能力(mm)(木材)65(軟鋼板)6(傾斜切断)左右0~45°
ストローク数(min-1)0~3000
ストローク(mm)20
電源(V)単相100
電流(A)4.5
消費電力(W)430
質量(kg)1.8
コード長さ(m)2
長さ(mm)205
定格電流(A)4.5
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
切断能力(mm)木材65
切断能力(mm)軟鋼板6
傾斜切断(°)(左右)0~45
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×67×173
保証期間1年
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード