21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジグソー 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
木材、軟鋼板などの直線、曲線切断に 傾斜切断(左右)0~45°
切断能力(mm)軟鋼板3 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1)3200 ストローク量(mm)16 傾斜角度(左右)(°)0~45 電圧(V)単相100 電流(A)2.5 コード長さ(m)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×67×184 付属品ジグソーブレードNo.5×1本、六角棒レンチ3mm×1本 仕様二重絶縁
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 家庭から出る粗大ゴミの解体に 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 木材用、鉄用のブレード2本を標準付属
電源(V)単相100 消費電力(W)180 電流(A)2 切断能力(mm)軟鋼板厚さ3.5 ストローク数(min-1[回/分])0~4500 切断能力(mm)木材厚さ40 ストローク(mm)10 付属品レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127 切断能力(mm)(庭木)径45
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット 木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き 家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能 ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
用途便利な万能のこぎり 付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg)1.2 電流(A)2.0 電源(V)単相100 消費電力(W)180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126 切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5 ストローク量(mm)10 ストローク数(min)0~4500
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

使いやすい低重心・コンパクトデザイン 低振動 滑りにくいソフトグリップ オビタル機構付
用途木材や軟鋼板、アルミ等の直線・曲線加工に 切断能力(mm)(木材)65(軟鋼板)6(傾斜切断)左右0~45° ストローク数(min-1)0~3000 ストローク(mm)20 電源(V)単相100 電流(A)4.2 消費電力(W)400 コード長さ(m)2 長さ(mm)205 付属品ブレード(木工厚板用<No.39>)・刃口板・六角棒レンチ(3mm)・側面案内定規 替刃仕様Bタイプのみ 質量(kg)1.7 トラスコ品番327-7526
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分])0~5000 ストローク量(mm)10 電源(V)100 電流(A)3 消費電力(W)280 質量(kg)1.2 付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5 コード長さ(m)5 種別ケースなし 切断能力(mm)木材55 切断能力(mm)軟鋼板3.5 定格電流(A)3 切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 保証期間1年
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

コンセントがない場所でも使用できるコードレスタイプ。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計。再起動防止スイッチ採用モデル
用途庭木の剪定、粗大ゴミの解体に ストローク量(mm)10 ストローク数(min-1)0~4,100 付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68)、レシプロソー用ブレードホルダー(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付) 質量(kg)1.5(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126 切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット 専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 家庭から出る粗大ゴミの解体に
電源(単相/V)100 消費電力(W)180 電流(A)2 ストローク量(mm)10 ストローク数(min-1)0~4500 付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127 切断能力(mm)庭木:径45mm、木材:厚さ40mm、軟鋼板:厚さ3.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工仕上げ用 目立刃 切断対象木工 適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50 材質SK材 形状(取付)スタンダードタイプ 全長(mm)85 山数(インチ当たり)12 切断能力(mm)木材合板2~35 切断能力(mm)非鉄金属3~10 刃渡り(mm)65 切断能力(mm)合成樹脂2~35
1パック(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

3種類のブレードとキャリングケースがワンセット。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能です。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。再起動防止スイッチ採用モデル
ストローク量(mm)10 ストローク数(min-1)0~4100 付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68・No.79・No.94)、レシプロソー用ブレードホルダー(ツールレス)(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)・キャリングケース 質量(kg)1.5(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126 切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式のこぎり(18V)
コンセントがない場所でも使用できるコードレス DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ゴミの解体に 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計 再起動防止スイッチ採用
付属品レシプロソーブレードNo.68(木材用)、レシプロソー刃用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg)1.5 切断能力(mm)軟鋼板2.5 切断能力(mm)パイプ120(塩ビ) 切断能力(mm)木材40(木材)、45(庭木) バッテリー電圧(V)18 ストローク量(mm)10 ストローク数(min-1)0~4100 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)362×79×126
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

軽くて丈夫、さびや歪みのない耐久性に優れたアルミダイカストテーブル 糸ノコ刃の交換が簡単なクイックブレードチェンジ機構
用途直線から曲線切りに 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1)400~1600 ストローク量(mm)18 テーブル寸法(mm)250×380 電源(V)単相100 消費電力(W)50 コード長さ(m)1.8 フトコロ(mm)400 長さ(mm)605 付属品糸ノコ刃(ピンエンドタイプ72山×6本)・糸ノコ刃交換用固定棒・ラバーブーツ(3個)・ノズルアタッチメント・六角棒レンチ(3mm・4mm) 定格使用時間(分)30 質量(kg)12
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ジグソー
全身グリップだから、作業に合わせていろいろな持ち方ができる。
切断能力(mm)非鉄金属3 切断能力(mm)木材25 ストローク数(min-1)2100 ストローク(mm)16 電源(V)単相100 電流(A)1.8 消費電力(W)160 コード長さ(m)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×64×150 付属品ブレード(木工円切仕上げ用)、六角棒レンチ(3mm) 質量(kg)0.95
1台
6,698 税込7,368
6日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)小型レシプロソー ARJK120KT
設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
付属品目立て刃(236mm)×3、六角棒レンチ3mm、ブレードホルダ(レシプロソー刃用×2、ジグソー刃用×1)(六角穴付ボルト付)、キャリングケース 種別ケース付、ジグソーブレード用ホルダー付 質量(kg)1.2 電流(A)3 電源(V)100 消費電力(W)280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 コード長さ(m)5 定格電流(A)3 切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 切断能力(mm)軟鋼板3.5 切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120 切断能力(mm)木材55 ストローク数(min-1[回/分])0~5000 保証期間1年 ストローク量(mm)10
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ジグソー刃
前後に切削ができる両刃タイプ
用途窓抜き用角穴加工刃 刃渡り(mm)57 全長(mm)77 適合機種CJ-250、MJ-50 材質SK材 形状(取付)スタンダードタイプ 山数(インチ当たり)14 切断能力(mm)木材合板3~20 切断能力(mm)合成樹脂3~20
1パック(2枚)
699 税込769
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ジグソー刃
バックテーパータイプできれいな切断面
用途新建材用 切断対象新建材 適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A 材質SKH材 形状(取付)Bタイプ 全長(mm)100 山数(インチ当たり)12 切断能力(mm)木材合板2~50 切断能力(mm)非鉄金属3~10 刃渡り(mm)75 切断能力(mm)合成樹脂2~50
1パック(5枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式小型レシプロソー DRJ120L5
狭い現場作業に便利なコードレスタイプ 操作性を追究したフォルム 連続作業でも疲れにくい重心位置の設定 目立刃の採用で面沿いの作業が容易に リフォーム作業をはじめ、いろいろな切断作業に LEDライト付
付属品長尺目立て刃250mm(No.55)、充電器、電池パック、キャリングケース、六角棒レンチ3mm 切断能力(mm)(塩ビパイプ)120、(木材)55、(軟鋼材)3.5 ストローク数(min-1)0~5000 ストローク量(mm)10 電池パック(リチウムイオン)14.4V・5000mAh 本体質量(kg)1.8 長さ(mm)350 バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(mAh)5000 充電時間(分)50 切断能力(mm)パイプ塩ビ:120 ストローク数(min-1[回/分])0~5000 切断能力(mm)木材55 切断能力(mm)軟鋼板3.5 バッテリーリチウムイオン 質量(kg)1.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×83×128 保証期間1年
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

狭い現場作業に便利なコードレスタイプ 操作性を追究したフォルム 連続作業でも疲れにくい重心位置の設定 目立刃の採用で面沿いの作業が容易に リフォーム作業をはじめ、いろいろな切断作業に LEDライト付
付属品六角棒レンチ(3mm) 質量(kg)1.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×83×128 切断能力(mm)軟鋼板3.5 切断能力(mm)パイプ塩ビ:120 切断能力(mm)木材55 バッテリーリチウムイオン ストローク数(min-1[回/分])0~5000 バッテリー電圧(V)14.4 保証期間1年 ストローク量(mm)10 充電時間(分)50 バッテリー容量(mAh)5000
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ジグソー刃
高速切断可能な角度付
用途木工高速切断、荒切用 切断対象木工 適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50 材質SK材 形状(取付)スタンダードタイプ 全長(mm)95 山数(インチ当たり)9 切断能力(mm)木材合板3~45 刃渡り(mm)75 切断能力(mm)合成樹脂3~45
1パック(5枚)
719 税込791
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ジグソー刃
角度付ブレードでオービタル無タイプに最適
用途木工・新建材・アルミ 刃渡り(mm)65 全長(mm)85 適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50 材質SKH材 切断能力(mm)木材合板2~35 切断能力(mm)非鉄金属3~10 1インチ当たり山数14 切断能力(mm)合成樹脂2~35
1セット(10本)
2,698 税込2,968
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ジグソー刃
バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工仕上げ用 目立刃(長刃) 切断対象木工 適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A 材質SK材 形状(取付)Bタイプ 全長(mm)116 山数(インチ当たり)9 切断能力(mm)木材合板3~65 刃渡り(mm)90
1パック(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ジグソー刃
用途アルミ・新建材用 切断対象アルミ、新建材 適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50 材質SKH材 形状(取付)スタンダードタイプ 全長(mm)91 山数(インチ当たり)14 切断能力(mm)木材合板2~40 切断能力(mm)非鉄金属3~10 刃渡り(mm)71 切断能力(mm)合成樹脂2~40
1パック(5枚)
1,198 税込1,318
3日以内出荷