「板材 5mm」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)46
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)
回転数(min-1[r.p.m])3700
電源(V)単相 100
電流(A)5.7
消費電力(W)550
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213
付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス
質量(kg)2.1
ステンレス・軟鋼材用、長寿命バイメタルブレード
用途鉄工・ステンレス用
切断能力(mm)ステンレス3以下
切断能力(mm)軟鋼3.5以下
竹の伐採・枝の切断、竹細工などに。
長さ(mm)223
刃渡り(mm)190
トラスコ品番450-9536
種別竹挽き用No.70
材質SK材
切断能力(mm)木材:厚さ115以下塩ビ等パイプ材:Φ115以下、厚さ2~15塩ビ等板材:厚さ5~30
1インチ当たり山数10
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
釘入り木材の加工やACL切断
用途木工リフォーム用
切断対象木工
木工曲線、窓開け加工用
用途木工・合成樹脂用
切断対象木工、合成樹脂
全長(mm)75
山数(インチ当たり)9
切断能力(mm)(板材:厚さ)5~30
切断能力(mm)パイプΦ30以下
切断能力(mm)木材30以下
刃渡り(mm)55
1パック(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
ステンレス・軟鋼材用
リフォームの際切りやパイプの立上切断
用途鉄工・ステンレス用
刃渡り(mm)258
全長(mm)264
材質バイメタル
切断能力(mm)(パイプ材)塩ビ/2~10、(板材)ステンレス/1~3、軟鋼/1~3、アルミ・鋼/5以下、塩ビ/10以下
1インチ当たり山数24
1セット(3本)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
関連キーワード