最大出力900Wのハイパワー
安全性の高いパドルスイッチ
握りやすい細握りグリップ
ブレーキ付
キックバック軽減・再起動防止機能付
切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド
無段変速機能
優れた防じん性能
バッテリー容量(mAh)5000
バッテリー電圧(V)18
保証期間1年間
砥石径(Φmm)100
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000
バッテリーリチウムイオン
充電器形名BC-1800L
質量(kg)2.1(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×117×136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。)
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(B-1850LA)、充電器(BC-1800L)、キャリングケース
長さ(mm)352
幅(mm)117
高さ(mm)136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。)
電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5.0
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
最大出力900Wのハイパワー
安全性の高いパドルスイッチ
握りやすい細握りグリップ
ブレーキ付
キックバック軽減・再起動防止機能付
切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド
無段変速機能
優れた防じん性能
バッテリー容量(mAh)5000
バッテリー電圧(V)18
保証期間1年間
砥石径(Φmm)125
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000
バッテリーリチウムイオン
充電器形名BC-1800L
質量(kg)2.3(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×141×142(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。)
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル
長さ(mm)352
幅(mm)141
高さ(mm)142(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。)
電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5.0
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
最大出力900Wのハイパワー
安全性の高いパドルスイッチ
握りやすい細握りグリップ
ブレーキ付
キックバック軽減・再起動防止機能付
切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド
無段変速機能
優れた防じん性能
バッテリー容量(mAh)5000
バッテリー電圧(V)18
保証期間1年間
砥石径(Φmm)100
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000
バッテリーリチウムイオン
充電器形名BC-1800L
質量(kg)2.1(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×117×136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。)
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル
長さ(mm)352
幅(mm)117
高さ(mm)136(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。)
電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5.0
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
最大出力900Wのハイパワー
安全性の高いパドルスイッチ
握りやすい細握りグリップ
ブレーキ付
キックバック軽減・再起動防止機能付
切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド
無段変速機能
優れた防じん性能
バッテリー容量(mAh)5000
バッテリー電圧(V)18
保証期間1年間
砥石径(Φmm)125
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000
バッテリーリチウムイオン
充電器形名BC-1800L
質量(kg)2.3(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)352×141×142(電池パック(B-1850LA)、砥石カバー取付け時の値です。)
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(B-1850LA)、充電器(BC-1800L)、キャリングケース
手軽に使えるドリルの入門機
キリの着脱がしやすいキーレスチャック採用
正転・逆転機能付
無段変速機能付
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工13
チャック能力(mm)0.8~10
回転数(min-1[r.p.m])0~2100
電圧(V)単相100
電流(A)2.5
コード長さ(m)2
電力(W)240
質量(kg)1.0
長さ(mm)216
幅(mm)60
高さ(mm)200
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
扱いやすい入門機。
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付。
ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチ。
ビットの着脱が素早く簡単、キーレスチャック。
正転/逆転の切り替えがすばやくできる切替えスイッチ。
付属品+ドライバビット(No.2×65)
長さ(mm)189
幅(mm)59
質量(kg)0.8
高さ(mm)191
電流(A)0.8
コード長さ(m)2
チャック能力(mm)0.8~10
穴あけ能力(mm) 鉄工5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.8×41
クラッチ数(段)20
クラッチトルク(N・m)0.6~3.0
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ドリルの交換が簡単にできるキーレスチャック。用途に合わせて選べるドリルセット(13本入り)。持ち運びに便利なキャリングケース付。
二重絶縁構造。
深さ調節ストッパ付。
無段変速機構。
チャック能力(mm)1.0~10
回転数(min-1[r.p.m])0~2800
電源(V)単相100
電流(A)5.4
消費電力(W)500
コード長さ(m)2.5
長さ(mm)260
付属品補助ハンドル、ストッパ、ドリルセット(13本:1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5mm各1本)、キャリングケース
質量(kg)1.4
トラスコ品番379-9026
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工25
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
720Wハイパワーモーター搭載
堅牢なアルミダイカスト製ギヤケース・インナーケース採用
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速&2スピード
高速・低速の2速仕様
防じん性に優れたラビリンス構造
穴あけ能力(mm)(コンクリート)20(鉄工)13(木工)40
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2700(低速)0~1350
打撃数(min-1)(高速)0~43,200(低速)0~21,600
電源(V)単相100
電流(A)7.6
消費電力(W)720
質量(kg)2.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×86×214
付属品補助ハンドル・ストッパ・チャックハンドル・キャリングケース
穴あけ能力(mm) コンクリート20
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工40
コード長さ(m)2.5
チャック能力(mm)1.5~13
打撃数(min-1[回/分])(高速) 0~43200、(低速) 0~21600
保証期間1年
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード