カテゴリ

  • 農業機械(22)
  • 研磨材(20)
  • 電動工具(6)
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(172)
  • アイウッド(156)
  • SHINANO(信濃機販)(124)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(123)
  • マキタ(121)
  • TAKIGEN(タキゲン)(106)
  • チップソージャパン(76)
  • SK11(76)
  • モトユキ(66)
  • 住友電工ハードメタル(53)
  • TRUSCO(52)
  • ハウスビーエム(49)
  • Y'sGOD(47)
  • RS PRO(47)
  • アキュラ(46)
  • 大和製砥所(42)
  • EFFORT(エホート)(41)
  • リューター(日本精密機械工作)(36)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨 機」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッジトリマー用替刃(高級刃)360mm 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマー用替刃(高級刃)360mm京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
適合機種HT-3633・BHT-1800・BHT-3630寸法(mm)360タイプ全刃3面研磨刃・ディンプル
ヘッジトリマー用替刃(超高級刃)300mm 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマー用替刃(超高級刃)300mm京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
適合機種HT-3043寸法(mm)300タイプ(全刃3面研磨刃・厚刃
木工用チップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)木工用チップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
3,398税込3,738
1枚
3日以内出荷
用途木工用125mm外径(Φmm)125適合材木工
充電式ヘッジトリマ BHT-1803L1 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ヘッジトリマ BHT-1803L1京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式 より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃 不快な振動を吸収する「超低振動」モデル リチウムイオン電池18V 刃物位置調節機能付
ストローク量(mm)28付属品ブレード(300mmスタンダード刃)(本体取付)・ブレードカバー(本体取付) ・電池パック ・充電器充電時間(分)約69駆動方式両刃駆動最大切断枝径(Φmm)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)624×180×171バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)バッテリー容量(mAh)1500質量(kg)2.0入力電源(V)100連続使用時間(分)約30/1充電当たり(※作業条件や電池の状態により異なります。)ストローク数(min-1)1800充電器形名UBC-1803Lバッテリー電圧(V)18電源タイプ充電式取扱説明書(1.62MB)
電気式ヘッジトリマ HT-5043 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-5043京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
刈込幅500mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
質量(kg)2.2ストローク数(min-1)1950最大切断枝径(Φmm)20電源(V)単相100付属品ブレード500mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)消費電力(W)370刈込み幅(mm)500駆動方式両刃駆動ストローク量(mm)28寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)797×186×168電流(A)3.9電源タイプAC電源式取扱説明書(2.13MB)
電気式ヘッジトリマ HT-4243 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-4243京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
刈込幅420mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
最大切断枝径(Φmm)20消費電力(W)370刈込み幅(mm)420電流(A)3.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)714×186×168質量(kg)2.1ストローク数(min-1)1950駆動方式両刃駆動付属品ブレード420mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)電源(V)単相100ストローク量(mm)28電源タイプAC電源式取扱説明書(2.13MB)
電気式ヘッジトリマ HT-4033 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-4033京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
刈込幅400mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
ストローク数(min-1)1900付属品ブレード400mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)電流(A)3.7質量(kg)2.0最大切断枝径(Φmm)17ストローク量(mm)28刈込み幅(mm)400電源(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)714×186×168駆動方式両刃駆動消費電力(W)350電源タイプAC電源式取扱説明書(2.13MB)
電気式ヘッジトリマ HT-3633 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3633京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
刈込幅360mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
刈込み幅(mm)360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×186×168電流(A)3.7電源(V)単相100最大切断枝径(Φmm)17ストローク量(mm)28駆動方式両刃駆動質量(kg)2.0消費電力(W)350付属品ブレード360mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)ストローク数(min-1)1900電源タイプAC電源式取扱説明書(2.13MB)
電気式ヘッジトリマ HT-3033 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3033京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
刈込幅300mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
ストローク数(min-1)1900駆動方式両刃駆動最大切断枝径(Φmm)17電源(V)単相100消費電力(W)350ストローク量(mm)28寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168付属品ブレード300mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)質量(kg)1.9電流(A)3.7刈込み幅(mm)300電源タイプAC電源式取扱説明書(2.13MB)
電気式ヘッジトリマ HT-3023 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式ヘッジトリマ HT-3023京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 鋭い切れ味3面研磨刃 軽量・コンパクト ヤニが付きにくくサビに強い ニッケルコーティングブレード ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になるチップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
最大切断枝径(Φmm)15電流(A)3.7ストローク数(min-1)1900刈込み幅(mm)300消費電力(W)350付属品ブレード300mmスタンダード刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m)駆動方式両刃駆動質量(kg)1.9電源(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168ストローク量(mm)28電源タイプAC電源式取扱説明書(2.05MB)
サンダー AS815M 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS815M京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
マジック式(クランプ式も使用可能) マイクロスティックパッド採用 振動が手に伝わりにくいソフトグリップ採用 剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能 木工ペーパーをしっかり挟むクランプ 別販売品の集じんホースを集じん機に接続すると、ほこりの少ない強制集じんが可能
付属品木工ペーパー(#100)、木工ペーパー(マジック式)穴あき#100各1枚、集じんノズル質量(kg)1.7電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])11500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×93×160コード長さ(m)2.5ペーパー寸法(mm)クランプ式:93×228、マジック式:94×186絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185取扱説明書(0.83MB)振動3軸合成値(m/s2)6.5
サンダー AS1000E 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS1000E京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
抜群の研磨力 フィードバック制御が安定した作業を実現 高い剛性のダイカストフレーム&ベース 抜群のウェイトバランスで振動を軽減 最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現
付属品木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストバッグ、穴あけパンチ質量(kg)2.4電流(A)3.3電源(V)100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])5500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×93×179コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500機能二重絶縁構造、乾式、集じん機構付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。ペーパー寸法(mm)93×228絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185取扱説明書(0.78MB)振動3軸合成値(m/s2)4.8
オールダイヤチップソー「銀匠」 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)オールダイヤチップソー「銀匠」京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から3日以内出荷
スリット加工入り
金属用チップソー「銀匠」 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)金属用チップソー「銀匠」京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
25,980税込28,578
1枚
3日以内出荷
用途スチールカッター用
金匠スライド丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)金匠スライド丸ノコ用チップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から3日以内出荷
用途スライド丸ノコ用
チップソー刃匠 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)チップソー刃匠京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
2,698税込2,968
1枚
3日以内出荷
すくい角を23°に設定した事により材料のひき込み力が向上し、挽き曲がりが減少。
鋸身厚(mm)1
超高級刃(ヘッジトリマ用) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)超高級刃(ヘッジトリマ用)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様全刃3面研磨刃・厚刃
スタンダード刃(ヘッジトリマ用) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)スタンダード刃(ヘッジトリマ用)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
仕様3面研磨刃適合機種HT-3521
レーザースリットチップソー金匠 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)レーザースリットチップソー金匠京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
3,398税込3,738
1枚
3日以内出荷
軽快な切れ味 フッ素の含有量を高くすることで低摩擦、非粘着性を実現。 スーパーエンプラを配合することで接着剤やヤニが溶ける高温下でも切れ味を持続。 S23特殊チップを更に強度アップし長寿命を実現。 低騒音・低振動 台金に施したスリットに樹脂を充墳。切断時の振動と音を低減。
内径(mm)20
竹刈チップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)竹刈チップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
3,198税込3,518
1枚
3日以内出荷
3面チドリ研磨アサリ付。 食いつき・切り屑のハケが良いので笹・竹・雑木刈りに。
用途雑草/牧草、藪穴径(Φmm)25.4
充電式ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ヘッジトリマ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式 より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃 不快な振動を吸収する「超低振動」モデル リチウムイオン電池18V 刃物位置調節機能付 刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500最大切断径(Φmm)(枝径)15刈込み幅(mm)360ストローク数(min-1)1800ストローク量(mm)28駆動方式(刈刃)両刃駆動寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×180×171質量(kg)2.2
ベルトディスクサンダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ベルトディスクサンダ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(13件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。 ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400電源(V)単相100電圧(V)100定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7消費電力(W)400コード長さ(m)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×210×290付属品エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2質量(kg)17トラスコ品番781-0466
レーザースリットチップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)レーザースリットチップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
サーメットチップ採用で長寿命
用途鉄工用切断対象鉄工外径(mm)135内径(mm)20適合機種BSC-520刃数30刃先厚(mm)1.4
集じん丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん丸ノコ用チップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
4,198税込4,618
1枚
3日以内出荷
硬質窯業系サイディングの切断に
用途サイディングボード用切断対象サイディングボード適合機種NW-422ED・BSC-520・※NW-420ED(※印は旧型商品です。)刃数20穴径(Φmm)20外径×内径(Φmm)125×20刃先厚(mm)1
集じん丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん丸ノコ用チップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷
硬質窯業系の切断にオールダイヤで長寿命、低騒音、低振動
用途サイディングボード用切断対象サイディングボード刃数8刃先厚(mm)1
集じん丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん丸ノコ用チップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
切断と同時に面取りができる
用途石膏ボード用切断対象石膏ボード適合機種NW-422ED・※NW-420ED(※印は旧型商品です。)刃数10穴径(Φmm)20外径×内径(Φmm)95×20
丸ノコ用タテ・ヨコ兼用刃 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ用タテ・ヨコ兼用刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(27件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
用途木工切断切断対象木工適合機種MW-14S、YW-14S刃数80厚さ(mm)(鋸身厚)1.55(刃先厚)2.0外径(mm)140内径(mm)12.7
丸ノコ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ用チップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
すくい角23°で材料の引込み力がアップ、ひき曲がりが減少
用途木工切断内径(mm)20刃数52
SSTブレード 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)SSTブレード京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
5,398税込5,938
1枚
3日以内出荷
ステープルや釘も切断できる
用途フロアの切断に最適適合機種刃物外径165mm採用機種
丸ノコ用レーザースリットチップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ用レーザースリットチップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
3,798税込4,178
1枚
3日以内出荷
軽く切れる!静音・静振
用途木工切断切断対象木工外径(mm)125内径(mm)20適合機種BW-470厚さ(mm)(鋸身厚)0.8(刃先厚)1.2
軽量チップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)軽量チップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
シャープな切れ味が長持ちする、チップソーのスタンダードタイプ
内径(mm)25.4
刃研ぎ用研磨セット 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)刃研ぎ用研磨セット京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
適合機種BLM-2300・LM-2310・LM-2810・LM-2800・LM-2300取扱説明書(0.38MB)
ヘッジトリマ用刃物 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ用刃物京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
鋭い切れ味3面研磨刃
アルミ用チップソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)アルミ用チップソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
適合機種TS-225
芝刈機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)芝刈機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節)回転数(min-1[r.p.m])3000電源(V)100電流(A)6.3消費電力(W)460コード長さ(m)0.3付属品六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m)機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ延長コード(m)10
ヘッジトリマ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ヘッジトリマ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
庭木の玉造り、細枝の剪定に刈取った枝葉を受けるチップレシーバ付。手にフィットする新形状ボディ。ソフトグリップ採用。スタンダード刃(3面研磨、ニッケルコーティング)。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーションストローク数(min-1)1500ストローク量(mm)18刈込み幅(mm)260最大切断径(Φmm)(枝)10電源(V)100電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25駆動方式(刈刃)両刃駆動刃の種別スタンダード刃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×90×118付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付)機能二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ延長コード(m)10質量(kg)0.89電源タイプAC電源式取扱説明書(1.18MB)
高級刃 ヘッジトリマ用 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高級刃 ヘッジトリマ用京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
全刃3面研磨刃です。刃物の擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐディンプルブレードです。ニッケルコーティング仕様です。
電子芝刈機 280mm 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子芝刈機 280mm京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
電子制御により芝をキレイに刈る適正回転数を保ちます。リール刃を研磨するラッピング機構付です。刈り込み高さは5~50mmで間で調整できます。
用途芝刈り。刈り幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~50容量(L)(集草)24回転数(min-1[r.p.m])3000電源(V)単相100消費電力(W)460電源コード(m)0.3長さ(mm)1017幅(mm)357高さ(mm)930仕様リール刃:5枚延長コード(m)10質量(kg)10トラスコ品番419-8590取扱説明書(1.62MB)
高級刃  ヘッジトリマ用 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高級刃 ヘッジトリマ用京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から4日以内出荷
全刃3面研磨刃です。刃物の擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐディンプルブレードです。ニッケルコーティング仕様です。
リョービ スタンダード刃210mm PHT-2100用 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)リョービ スタンダード刃210mm PHT-2100用京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
3面研磨刃です。ニッケルコーティング仕様です。
刃長(mm)210トラスコ品番379-8755適合機種PHT-2100
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら