芝刈機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4件のレビュー)3日以内出荷
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業刈込み高さ(mm)5~50(19段階調節)回転数(min-1[r.p.m])3000電源(V)100電流(A)6.3消費電力(W)460コード長さ(m)0.3付属品六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m)機能二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ延長コード(m)10
FG-18用砥石京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(8件のレビュー)当日出荷
用途研磨機用外径(Φmm)180内径(Φmm)70厚さ(mm)20適合機種FG-18
研磨機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(6件のレビュー)当日出荷
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470電源(V)単相100電流(A)1.3消費電力(W)125コード長さ(m)1.8幅(mm)270付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース定格時間(分)20周波数(Hz)50/60質量(kg)5
両頭グラインダー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(23件のレビュー)当日出荷
バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径150砥石内径(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])(50/60)3000/3600電源(単相/V)100コード長さ(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×230(ライト除く)定格使用時間(分)30