スパイラルローター(左右セット)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
畑・果樹園などの除草作業もラクにできます。
用途下草刈りに。適合機種ACV-1500、RCVK-4300、RCV-3410、RCV-3400(旧)、RCVK-4250(旧)、RCVK-4200(旧)
培土器京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
作物を栽培するため、うね立てをするときに使用します。
用途うね立てに。適合機種RCV-3400(旧)、RCVK-4250(旧)、RCVK-4200(旧)ACV-1500、RCV-3410、RCVK-4300
中耕車輪(左右セット)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
作物の生育途中で土を軽く反転させ、根の吸収・呼吸を促すときに使用します。
用途中耕作業に。適合機種ACV-1500、RCVK-4300、RCV-3410、RCV-3400(旧)、RCVK-4250(旧)、RCVK-4200(旧)
エンジンカルチベータ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)5日以内出荷
本格的なナタ爪を採用
ナタ爪は、ねじりながら曲げ加工を施した高強度鍛造品です。フレンチ刃に比べ磨耗しにくく、土の反転性に優れています。
ワンタッチ切り換え
抵抗棒と車輪の切り替えはワンタッチ操作です。車輪に換えれば、畑までの移動も楽です。
耕うん幅(mm)360耕深(mm)280タンク容量(mL)1200運転時間(分)50~60付属品抵抗棒、車輪組立・ボックスレンチ(13/19mm)トラスコ品番493-1882質量(kg)19刃形ナタ爪刃(4枚刃)使用燃料混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル)全長×全幅W×全高(mm)長さ:1040×幅:480×高さ:965(収納時740×480×550)最大出力(kW)1.27アズワン品番64-5046-43
ディスクグラインダ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(7件のレビュー)当日出荷
コンクリートの切断ができる600Wモーター搭載。
別売の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます。
用途溶接面の研削、仕上げ、サビ落とし。
鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、サビ落とし。
刈払機、耕うん機などの刃物の研削。
コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断。付属品レジノイド砥石#36(外径100×内径15mm)、カニ目スパナ電圧(V)100消費電力(W)600最大出力(W)600絶縁方式二重絶縁握り径(Φmm)56
電気カルチベータ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)予約販売
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。
新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。
排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心!
低騒音で近隣が気になる環境でも安心。耕うん幅(mm)360耕深(mm)280電源(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)1400付属品延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ質量(kg)18.5刃形ナタ爪寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570定格電流(A)15絶縁方式二重絶縁能力(mm)(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
ギヤオイル京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(7件のレビュー)当日出荷
RYOBIの耕うん機(エンジンカルチベータ)専用のギヤオイルです。
適合エンジン式(RCVK-4300を除く)容量(mL)100