「自動給油機」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現
ワンランク上のスピーディな切断能力
電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ
スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制
ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能
チェーン形式90PX-52
チェーンスピード(m/s)[m/分]10
バー全長(mm)350
質量(kg)3.7
タイプ家庭用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)778×227×224
有効切断長さ(mm)350
細い枝も切断できる枝キャッチャ装備。セーフティガード付。工具なしでチェン刃の取付け、取外し、調整が可能。自動給油機構。
用途庭木の枝打ちや落とした枝のカッティング処理に
電源(V)100
消費電力(W)180
チェーンスピード(m/s)[m/分]3
付属品チェンオイル、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、延長コード10m、コードストラップ(ベルトフック付)
適合(ソーチェン)90SG-28
有効切断能力(mm)95
電流(A)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)374×180×155
コード長さ(m)0.25
機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現
ワンランク上のスピーディな切断能力
電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ
運転中にチェンオイルを自動給油し、焼きつきを抑制
ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能
粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付き
チェーン形式90PX-45
チェーンスピード(m/s)[m/分]10
バー全長(mm)290
質量(kg)3.6
タイプ家庭用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)715×227×224
有効切断長さ(mm)290
関連キーワード