3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AB-1120 電気バリカン 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気バリカン
快適性を追求した新バリカン! 日本製の刃物、切れ味にこだわった「三条」製の刃物を採用。 壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。 (刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます) 刈込み高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できます。 刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレシーバを装備しています。
ストローク数(min-1[回/分])1250 刈込み幅(mm)110 刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10) 電源(V)単相100 定格電流(A)0.9 消費電力(W)80 コード長さ(m)0.25 ブレード駆動方式両刃駆動 付属品ブレード、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ(ベルトフック付き)、延長コード(10m) 絶縁方式二重絶縁 延長コード(m)10 質量(kg)0.95 トラスコ品番760-9043
1台
9,580 税込10,538
3日以内出荷

PAB-1620 ポール電気バリカン 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポール電気バリカン
楽な姿勢で手軽に芝刈り キワ刈り 壁際の芝を刃に寄せて刈り取ることが出来るキワ刈りガイドを採用しました。 (刃をぶつけないので、壁や刃を傷つけないで際刈りが行えます) 刈取った芝を受け止め芝刈り後の掃除が楽なグラスレーバを装備しています。 刈込みの高さは15.20.25mmをワンタッチで調節できる。 リョービのバリカンは日本でも有数の刃物産地である新潟の「三条」製を採用しています。 ポールはワンタッチ式で簡単に着脱でき、通常のバリカンとしても使用が可能です。
刈込み幅(mm)160 刈込み高さ(mm)25.20.15 電源(V)単相100 定格電流(A)0.9 消費電力(W)80 コード長さ(m)0.25 ブレード駆動方式両刃駆動 付属品ブレード、ブレードカバー、スライダ、ポール、キワ刈りガイド、グラスレシーバ、コードストラップ、延長コード(10m) 絶縁方式二重絶縁 延長コード(m)10 質量(kg)1.75 トラスコ品番760-9248 電源タイプAC電源式 無負荷ストローク数(min-1)1250
1台
15,980 税込17,578
欠品中

ABR-1300 回転式バリカン 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)回転式バリカン
作業効率の良い回転式バリカンレバー式。刈込高さ調整(10・15・20mm)。大型スライドベース採用で広い芝生もスムーズに作業。
用途芝の刈り込み、キワ刈り 刈込み幅(mm)115 回転数(min-1[r.p.m])1250 電源(V)100 電流(A)0.9 消費電力(W)80 コード長さ(m)0.25 方式(刈刃)回転ハサミ式 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)264×130×156(刈込み高さ10mmの場合) 付属品延長コード(10m)、コードストラップ(ベルトフック付)、六角棒レンチ 刃径(Φmm)回転刃(上)/127、固定刃(下)/132 延長コード(m)10 質量(kg)1.15 電源タイプAC電源式
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷