15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラ(旧RYOBI電動工具)エンジン式刈払機 EKM-2630A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)4.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305 排気量(mL)25.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.6 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷


京セラ(旧RYOBI電動工具)エンジン式刈払機 EKM270A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド(ダブルタイプ) 質量(kg)4.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305 排気量(mL)25.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.6 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)エンジン式刈払機 EKM-2300A
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×610×300 排気量(mL)20.6 ハンドル両手ハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.4 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

AK-3000 電気式刈払機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りは「あんぜんローター」を使い安全な作業ができます!
消費電力(W)320 回転数(min-1[回/分])付属の金属8枚刃で7800/安全ロータ―で7500 ハンドル形状ループハンドル 付属品レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、延長コード10m、外径200mm×内径25.4mm刈刃(金属8枚刃)、あんぜんロータ、(径2.0mm×長さ105mm)ナイロンコード10本、保護めがね、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、補助ハンドル組立(蝶ボルト付) トラスコ品番379-8364 電流(A)3.4 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800(あんぜんローター使用時)7500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(金属刃装着)1406×224×274(あんぜんローター装着)1427×250×274 刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250 延長コード(m)10
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

BK-1800 充電式刈払機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音 騒音が気になる環境に最適 ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能 地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付 雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18 バッテリー容量(Ah)1.5 回転数(min-1[回/分])6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時) 付属品刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック 寸法(mm)(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322 連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時) バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)約60 バッテリー容量(mAh)1500
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

AK-1800 電気式刈払機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
やわらかい雑草の刈込に キワ刈りに便利なキワ刈りガード付 新型モータの採用で刈込力アップ
消費電力(W)180 回転数(min-1[回/分])3600 ハンドル形状ループハンドル 電流(A)2.0 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])3600 最大トルク(N・m)0.17(1.7kg・cm) 刃径(Φmm)(金属8枚)160 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1375×172×273 延長コード(m)10
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

長時間の刈込みに疲れの少ないループハンドルタイプ (背負式) 京セラのクリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少。燃費が30%以上アップ 作業時の手の疲れを軽減するストラップ付 部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています 始動が簡単、リコイルの引き力が軽い
用途畦草刈り・山間部や果樹の下草刈りに 付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、回り止め棒 、工具袋、グリースチューブ 、ストラップ、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2674×250×356 排気量(mL)25.4 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)1.03 点火方式フライホイールマグネト電子点火 キャブレターロータリー式 点火プラグNGK BPM7Y 刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

AK-2000 電気式刈払機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
京セラ(旧RYOBI電動工具)電気式刈払機
身長にあわせてパイプ長さを調節でき、さらに収納もコンパクトに(伸縮幅30センチ) 場所や時間を気にせず使える静かな動作音 地面を滑らせて草を楽に刈れる安定板付 キワ刈りガードで安全なキワ刈り作業
消費電力(W)200 回転数(min-1[回/分])3600 ハンドル形状ループハンドル 付属品六角棒レンチ/レンチピン(本体収納)、延長コード(10m)、金属8枚刃(外径180mm)、キワ刈りガード、刈刃カバー、肩掛けバンド、飛散防護カバー、補助ハンドル(蝶ボルト付) 電流(A)2.2 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])3600 外径×内径(Φmm)(刈刃)160×20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400×191×310 電源コード(m)0.25 延長コード(m)10
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式刈払機 DK3601L2
付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・樹脂ブレード(径255mm:3枚刃)・刈刃カバー・レンチピン・飛散防護カバー・六角棒レンチ(5mm)・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛バンド・電池パック・充電器 長さ(mm)1816 幅(mm)706 質量(kg)【ダブルカットチップソー(薄刃)】4(電池パック含む)、【樹脂ブレード】3.9(電池パック含む) 高さ(mm)411 種類刈刃:ダブルカットチップソー(薄刃)、樹脂ブレード 外径×内径(Φmm)ダブルカットチップソー(薄刃):255×25.4(36P) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6500、(中速) 5300、(低速) 3500 刈り幅(mm)樹脂ブレード:255 面積1充電あたりの刈込:(ダブルカットチップソー(薄刃))約50坪、(樹脂ブレード)約75坪 運転時間(分)【ダブルカットチップソー(薄刃)】高速:約40、中速:約61、低速:約178、【樹脂ブレード】高速:約95、中速:約130
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)エンジン式刈払機 EKM-2300LA
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)4.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×220×225 排気量(mL)20.6 ハンドルループハンドル 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)0.4 点火方式電子点火 キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式 点火プラグBPMR8Y 刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)18V充電式刈払機 BK-1802L1
切れ味が良く、障害物の多い場所にも使える樹脂ブレード 電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音で騒音が気になる環境に最適 ワンタッチで長さを調節できる伸縮機能 地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
付属品樹脂ブレード(径200mm:3枚刃:EK-7000)、補助ハンドル 、締付ノブ、ロールガード、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド、ボルトカバー、充電器 、電池パック 質量(kg)(本体)2.3、(充電器)0.31 回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)6400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(最短)1197(最長)1497×191×322 充電時間(分)約69 電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・1500mAh 使用充電器UBC-1803L(入力100V) 運転時間無負荷運転:約26分 刈刃外径(Φmm)(樹脂ブレード)200
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ダブルカットチップソー薄刃255mm
快適な切れ味で充電式に最適。エンジン機にも使える。バッテリーの道が良い2種類の刃でよく切れる。抵抗が少ない薄刃で充電式での作業時間がアップ。
用途【やわらかい雑草】○、【雑草/牧】まばら・密集:◎、【薮】まばら:◎・密集:○ 適合機種36V充電式刈払機、刃物外径Φ255mm採用エンジン刈払機 刃数チップ:36、鋸刃:36 外径×内径(Φmm)255×25.4
1枚
2,498 税込2,748
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)高耐久(薄刃)チップソー255mm
快適な切れ味で充電式に最適。エンジン機にも使える。バッテリーの道が良い2種類の刃でよく切れる。〈充電式に最適〉。超硬チップ斜め埋込みで高耐久。抵抗が少ない薄刃で充電式での作業時間がアップ
用途【雑草/牧草】まばら・密集:◎、【薮】まばら:◎・密集:○ 適合機種36V充電式刈払機、刃物外径Φ255mm採用エンジン刈払機 刃数40 外径×内径(Φmm)255×25.4
1枚
2,498 税込2,748
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)高耐久(薄刃)チップソー230mm
快適な切れ味で充電式に最適。エンジン機にも使える。バッテリーの道が良い2種類の刃でよく切れる。〈充電式に最適〉。超硬チップ斜め埋込みで高耐久。抵抗が少ない薄刃で充電式での作業時間がアップ
用途【雑草/牧草】まばら・密集:◎、【薮】まばら:◎・密集:○ 適合機種BK-2350L1・BK-2350L5・AKS-6000・AK-6000・36V充電式刈払機、刃物外径Φ230mm採用エンジン刈払機 刃数36 外径×内径(Φmm)230×25.4
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷