「草刈 8枚刃」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
切れ味の良い普及刃。普通の草から密集した雑草刈に。
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りは「あんぜんローター」を使い安全な作業ができます!
消費電力(W)320
回転数(min-1[回/分])付属の金属8枚刃で7800/安全ロータ―で7500
ハンドル形状ループハンドル
付属品レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、延長コード10m、外径200mm×内径25.4mm刈刃(金属8枚刃)、あんぜんロータ、(径2.0mm×長さ105mm)ナイロンコード10本、保護めがね、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、補助ハンドル組立(蝶ボルト付)
トラスコ品番379-8364
電流(A)3.4
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800(あんぜんローター使用時)7500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(金属刃装着)1406×224×274(あんぜんローター装着)1427×250×274
刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250
延長コード(m)10
取扱説明書(1.26MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音
騒音が気になる環境に最適
ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18
バッテリー容量(Ah)1.5
回転数(min-1[回/分])6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時)
付属品刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック
寸法(mm)(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322
連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)
バッテリーリチウムイオン
充電時間(分)約60
バッテリー容量(mAh)1500
取扱説明書(1.6MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
やわらかい雑草の刈込に
キワ刈りに便利なキワ刈りガード付
新型モータの採用で刈込力アップ
消費電力(W)180
回転数(min-1[回/分])3600
ハンドル形状ループハンドル
電流(A)2.0
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])3600
最大トルク(N・m)0.17(1.7kg・cm)
刃径(Φmm)(金属8枚)160
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1375×172×273
延長コード(m)10
取扱説明書(1.24MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
身長にあわせてパイプ長さを調節でき、さらに収納もコンパクトに(伸縮幅30センチ)
場所や時間を気にせず使える静かな動作音
地面を滑らせて草を楽に刈れる安定板付
キワ刈りガードで安全なキワ刈り作業
消費電力(W)200
回転数(min-1[回/分])3600
ハンドル形状ループハンドル
付属品六角棒レンチ/レンチピン(本体収納)、延長コード(10m)、金属8枚刃(外径180mm)、キワ刈りガード、刈刃カバー、肩掛けバンド、飛散防護カバー、補助ハンドル(蝶ボルト付)
電流(A)2.2
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])3600
外径×内径(Φmm)(刈刃)160×20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400×191×310
電源コード(m)0.25
延長コード(m)10
取扱説明書(1.45MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
関連キーワード