カテゴリ

  • 洗車・清掃(2)
  • 電動工具(2)
さらに商品を絞り込む
  • RUPES(3)
  • コンパクトツール(2)
  • 撥水道場(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • HAYABUSA(1)

「車 磨き ポリッシャー バフ」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ポリッシャー(脱着式) RPEG132 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリッシャー(脱着式) RPEG132京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
独自のギヤアクション機構 車の磨き傷を出さないパッド軌跡 負荷をかけても回転が落ちない ムラのない仕上がりに Φ7.7mmの大きな偏芯量で作業スピードが 速くなる 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
電圧(V)100消費電力(W)1100質量(kg)2.2パッド径(Φmm)125全長(mm)212全高(mm)295回転数(min-1[r.p.m])200~660電源(V)100定格電流(A)11.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660偏芯量Φ7.7mm絶縁方式二重絶縁寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×125×295保証期間1年
ポリシャー APED130KT 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APED130KT京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー 磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液 車磨き専用キット付 磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付 5m電源コード 収納に便利なバッグ付
付属品自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック全長(mm)226質量(kg)1.2電源(V)単相100消費電力(W)300全高(mm)151寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000定格電流(A)3.3保証期間1年オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)5.2
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら