18V充電式レシプロソー本体のみ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)3日以内出荷
解体現場での金属・木材等の切断に
3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現
ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス
低振動&軽量3.5kg
フィードバック制御によるスムーズな切断
LEDライト付き
付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA質量(kg)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500バッテリー電圧(V)18ストローク量(mm)32充電時間(分)46(80%(実用充電))/54(満充電)バッテリー容量(mAh)5000取扱説明書(0.99MB)
18V充電式レシプロソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
解体現場での金属・木材等の切断に
3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現
ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス
低振動&軽量3.5kg
フィードバック制御によるスムーズな切断
LEDライト付き
付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA質量(kg)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材155ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500バッテリー電圧(V)18ストローク量(mm)32充電時間(分)45(80%(実用充電))/54(満充電)バッテリー容量(mAh)5000取扱説明書(0.99MB)
ジグソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
鉄工用
高速切断用薄刃タイプ
角度付ブレードでオービタル無タイプに最適
用途鉄工・ステンレス刃渡り(mm)65全長(mm)85適合機種JSE-60A、MJ-50材質SKH材切断能力(mm)軟鋼板1.5~3切断能力(mm)非鉄金属1.5~61インチ当たり山数24
ジグソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
角度付ブレードでオービタル無タイプに最適
用途木工・新建材・アルミ刃渡り(mm)65全長(mm)85適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50材質SKH材切断能力(mm)木材合板2~35切断能力(mm)非鉄金属3~101インチ当たり山数14切断能力(mm)合成樹脂2~35
ジグソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)4日以内出荷
全身グリップだから、作業に合わせていろいろな持ち方ができる。
切断能力(mm)非鉄金属3切断能力(mm)木材25ストローク数(min-1)2100ストローク(mm)16電源(V)単相100電流(A)1.8消費電力(W)160コード長さ(m)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×64×150付属品ブレード(木工円切仕上げ用)、六角棒レンチ(3mm)質量(kg)0.95
糸ノコ刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~
1セット(12本)
当日出荷から4日以内出荷
糸ノコ刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
用途金属(約0.5mm~1.5mmまで)切断対象金属トラスコ品番450-9480適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400全長(mm)150刃長(mm)80山数130
糸ノコ刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4件のレビュー)当日出荷
用途木材(10mm~30mmまで)金属(約2.0mm~4mmまで)切断対象木材、金属、プラスチック、タイルなど適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400全長(mm)150刃長(mm)80山数52
ジグソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
バイメタルで折れにくく長寿命
用途鉄工・ステンレス用切断対象鉄工、ステンレス適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A材質バイメタル形状(取付)Bタイプ全長(mm)76山数(インチ当たり)24切断能力(mm)軟鋼板1.5~3切断能力(mm)非鉄金属1.5~6刃渡り(mm)54切断能力(mm)ステンレス1~2切断能力(mm)合成樹脂1.5~6
ジグソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
用途鉄工用(長刃)切断対象鉄工適合機種J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A材質SKH材形状(取付)Bタイプ全長(mm)132山数(インチ当たり)14切断能力(mm)軟鋼板3~6切断能力(mm)非鉄金属3~10刃渡り(mm)106切断能力(mm)合成樹脂3~10
ジグソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)3日以内出荷
用途鉄工用切断対象鉄工適合機種JSE-60A、MJ-50材質SKH材形状(取付)スタンダードタイプ山数(インチ当たり)24切断能力(mm)軟鋼板1.5~3切断能力(mm)非鉄金属1.5~6
ジグソー刃京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)取扱停止中
バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工仕上げ用 目立刃切断対象木工適合機種CJ-250、JSE-60A、MJ-50材質SK材形状(取付)スタンダードタイプ全長(mm)85山数(インチ当たり)12切断能力(mm)木材合板2~35切断能力(mm)非鉄金属3~10刃渡り(mm)65切断能力(mm)合成樹脂2~35