「鉄切り」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断
クイックバイス機構
切込深さの調整が可能なストッパボルト付
砥石交換時に砥石を固定できる
スピンドルロック機構
付属品切断砥石(外径355×厚さ3.0mm×内径25.4mm)両口スパナ(13×17mm)
質量(kg)17
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658
定格電流(A)15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(開放時)586×290×658(収納時)536×290×385
絶縁方式二重絶縁
砥石寸法(mm)厚さ3
保証期間1年
最大切断能力(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92
最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)120、(丸形鋼材45°)102
切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅120×高さ120、(四角形45°)幅102×高さ102、(長角形90°)幅75×高さ211、(長角形45°)幅75×高さ130
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断
クイックバイス機構
切込深さの調整が可能なストッパボルト付
砥石交換時に砥石を固定できる
スピンドルロック機構
付属品305mm切断砥石、両口スパナ
質量(kg)16.5
電流(A)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658
定格電流(A)15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658
砥石寸法(mm)厚さ3
保証期間1年
最大切断能力(90°)丸 105mm、四角形 95×95、長角形 75×150(45°)丸 90mm、四角形 80×80、長方形 75×100
最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)105、(丸形鋼材45°)90
切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅95×高さ95、(四角形45°) 幅80×高さ80、(長角形90°)幅75×高さ150、(長角形45°)幅75×高さ100
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
最大出力1260W
複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定
直径56mmの細握りグリップ
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター
優れた防じん性能(ラビリンス構造)
二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル
電流(A)8.8
消費電力(W)850
回転数(min-1[r.p.m])11000
砥石径(Φmm)125
本体質量(kg)1.8
握り径(Φmm)56
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定
直径56mmの細握りグリップ
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター
優れた防じん性能(ラビリンス構造)
二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)
電流(A)8.8
消費電力(W)850
回転数(min-1[r.p.m])12000
砥石径(Φmm)100
本体質量(kg)1.6
握り径(Φmm)56
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×117×88
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
最大出力1260W
複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定
直径56mmの細握りグリップ
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター
優れた防じん性能(ラビリンス構造)
二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル
電流(A)8.8
消費電力(W)850
回転数(min-1[r.p.m])11000
砥石径(Φmm)125
本体質量(kg)1.8
握り径(Φmm)56
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
低速型
複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定
狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッド
直径56mmの細握りグリップ
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター
優れた防じん性能(ラビリンス構造)
二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル
電流(A)8.1
消費電力(W)790
回転数(min-1[r.p.m])9500
砥石径(Φmm)125
本体質量(kg)1.8
握り径(Φmm)56
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
低速型
複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コード
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定
狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッド
直径56mmの細握りグリップ
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター
優れた防じん性能(ラビリンス構造)
二重絶縁
付属品カニ目スパナ、脱着コード(2.5m)、補助ハンドル
電流(A)8.1
消費電力(W)790
回転数(min-1[r.p.m])9500
砥石径(Φmm)125
本体質量(kg)1.8
握り径(Φmm)56
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
関連キーワード