集じん機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
プロ向け AVC1100乾湿両用 (吸込仕事率160W)床にこぼれた水も吸引できる乾湿両用タイプカートリッジフィルター仕様排水に便利なドレン付電動工具と接続してクリーンな作業に市販ポリ袋の取付可能
付属品ホース(Φ32×1.8m)、乾式用カートリッジフィルター(本体取付)、フィルターロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルター、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル質量(kg)5.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×350×435吸込仕事率(W)160風量(m3/min)2.5電源コード(m)2.5保証期間1年真空度(kPa)16関連資料(0.54MB)取扱説明書(1.23MB)集じん量(L)乾燥15、液体12
AVC150W京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)4日以内出荷
乾湿両用タイプ
細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様
スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし
吸込み力は無段階調節
ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応)
他社電動工具との接続アダプター付
市販ポリ袋の取付可能
付属品ホース(Φ38×2.5m)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚入) ・キャスター4個質量(kg)7.0電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418吸込仕事率(W)220電源コード(m)5最大風量(m3/min)1.7真空度(kPa)最大24連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050取扱説明書(1.85MB)集じん量(L)乾燥:15、液体:12
AVC080WPD京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
乾湿両用タイプ
細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様
スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし
吸込み力は無段階調節
ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応)
他社電動工具との接続アダプター付
市販ポリ袋の取付可能
付属品集じんホース(Φ28×5m)(本体接続タイプ)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ダストバッグ(乾式用/本体取付)・アダプター(2種類)・ホースカバー(2.5m)・ホースカバーホルダー(2種類×2)・ポリ袋(10枚入)質量(kg)6.8電流(A)12電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×368吸込仕事率(W)220電源コード(m)5最大風量(m3/min)1.7真空度(kPa)最大24連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050取扱説明書(2.64MB)集じん量(L)タンク内(乾燥):8、ダストバッグ(乾燥):5
集じん機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷から4日以内出荷
汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適
スキマノズルとロングノズルを標準装備
ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か
10m電源コード
ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ
タイプ乾湿両用 (ステンレス製タンク)電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150吸込仕事率(W)280風量(m3/min)3.0電源コード(m)10真空度(kPa)25
ブロアバキューム RESV-1000A京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4件のレビュー)当日出荷
「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機
作業切換えはレバー1つで簡単切換え
吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに
用途に合せて風速を2段階に切り換えられる
吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品ノズル、ローラー、ダストバッグ(25L)、延長コード(10m)質量(kg)3.6電流(A)10.7電源(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400ブロワ風速(m/s)(低速)48、(高速)60集塵機風量(m3/min)(低速)5.8(高速)7.2真空度(kPa)最大3.7比率(粉砕比率)10:1取扱説明書(0.92MB)ダストバッグ容量(L)25
18V充電式クリーナー本体のみ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷から4日以内出荷
ブラシレスモーター搭載で業界トップクラスの吸引力と静音性を両立
分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属
サイクロン式ユニットは、分解して水洗いできる
HEPAフィルターでより排気がクリーンに
吸い込みの強さは「弱、中、強」の3段階切換え
役立つ付属品(ワイドノズル、延長管、スキマノズル)
用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付
保管や作業中の保持に便利なストラップ付
電池の残量表示機能を搭載
付属品延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入り)、ダストバッグ(本体取付)、HEPAフィルター、サイクロン式ユニット(ロック付)、逆止板長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)1.6(電池パックを含む)高さ(mm)188吸込仕事率(W)100集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33連続使用時間(分)弱:45、中:35、強:20
18V充電式クリーナー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷から4日以内出荷
ブラシレスモーター搭載で業界トップクラスの吸引力と静音性を両立
分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属
サイクロン式ユニットは、分解して水洗いできる
HEPAフィルターでより排気がクリーンに
吸い込みの強さは「弱、中、強」の3段階切換え
役立つ付属品(ワイドノズル、延長管、スキマノズル)
用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付
保管や作業中の保持に便利なストラップ付
電池の残量表示機能を搭載
付属品電池パック、充電器、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入り)、ダストバッグ(本体取付)、HEPAフィルター、サイクロン式ユニット(ロック付)、逆止板長さ(mm)970幅(mm)121質量(kg)1.6(電池パックを含む)高さ(mm)188吸込仕事率(W)100集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33連続使用時間(分)弱:45、中:35、強:20充電器形名UBC-1802L(入力電源100V)電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5,000mAh
充電式クリーナー DHC180(本体のみ)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)取扱停止中
業界トップクラスの吸引力、吸込仕事率90W(強モード時)
分離性能良い新設計のサイクロン式ユニットを標準付属
サイクロン式ユニットは、分解して水洗いできる
ブラシレスモーター採用
吸い込みの強さは「強・中・弱」の3段階切換え
役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)
用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付
収納時に便利なストラップ付
電池の残量表示機能を搭載
連続使用時間(分)弱:45、中:35、強:20長さ(mm)970幅(mm)121高さ(mm)188(※作業条件により連続使用時間は異なります。)質量(kg)1.5(電池パックを含む)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA付属品延長管(ノズルホルダ付)・ワイドノズル・スキマノズル・紙パック(10枚入り)・ダストバッグ(本体取付)・サイクロン式ユニット(ロック付)・逆止板種別本体のみ保証期間1年充電時間(分)84商品タイプ本体
卓上スライド丸ノコ ATSS192京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)4日以内出荷
扱いやすいベーシックモデル
墨線の合わせが簡単、レーザーマーカー
鋭い切れ味!キレイな切断面!「刀匠」チップソー付
軽量で持ち運びに便利
付属品190mmチップソー、集塵袋、スパナ、クランプ、締付ハンドル質量(kg)10.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×420×480無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000定格電流(A)11.6傾斜切断(°)範囲:0~左45最大切断寸法(mm)(テーブル回転0度傾斜左45度)38×220、(テーブル回転0度直角)51×220、(テーブル回転左右45度傾斜左45度)38×152、(テーブル回転左右45度直角)51×152保証期間1年最大切断能力(mm)51×220(テーブル回転0°直角時)傾斜角度(°)0~(左)45回転角度(°)テーブル:0~(左右)47取扱説明書(2.3MB)
集じん機(手元リモコン式)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
手元でON/OFF操作できるリモコンスイッチ式。乾湿両用タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。排水に便利なドレンキャップ付。市販ポリ袋の取付が可能
用途建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)280集塵容量(L)乾燥/12、液体/9コード長さ(m)5付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、ポリ袋(10枚入)、単4形乾電池×2質量(kg)6.6タイプ乾湿両用電流(A)12電源(V)AC100消費電力(W)115本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×332×430風量(m3/min)3真空度(kPa)25.3取扱説明書(1.54MB)
集じん機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)当日出荷
パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ採用。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
吸込仕事率(W)280コード長さ(m)5付属品ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、キャスタタイプ乾湿両用電流(A)12電源(V)AC100消費電力(W)1150風量(m3/min)3真空度(kPa)25
集じん機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5件のレビュー)当日出荷
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)80集塵容量(L)乾燥/5、液体/5コード長さ(m)5付属品ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック質量(kg)4タイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)AC100消費電力(W)1050本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×285×370風量(m3/min)1.2騒音値(dB)80真空度(kPa)16取扱説明書(1.52MB)
10.8V充電式クリーナー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
どこでも手軽に静かにお掃除。パワフルな吸引力の2段階切換え。シートキースイッチで掃除効率UP。電池残量表示機能搭載。14.4V リチウムイオン電池モデル
連続使用時間(分)弱:23、強:10長さ(mm)970幅(mm)121高さ(mm)160質量(kg)1.0(電池パック含む)適合バッテリーB-1115L/B-1125L付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1115L)、延長管(ノズルホルダ付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入り)、ダストバッグ(本体取付)、逆止板集塵方式ダストバック、紙パック取扱説明書(1.23MB)商品タイプ本体+バッテリー+充電器
ブロアバキューム京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)5日以内出荷
広い面積の集じん作業に便利なワイドノズル付
シーンに合せて風速を無段階に調節できる
従来モデルに比べ体感ノイズを30%低減
新形状ハンドル&肩掛けバンド標準付属で
操作性が向上
ゴミの捨て時が分かる透明ダストバッグ
作業切換えはレバー1つで簡単切換え
吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに
吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品肩掛けバンド、ワイドノズル、ノズル ・ローラー、ダストバッグ(30L)・延長コード(10m)消費電力(W)1050比率(粉砕)10:1ダストバッグ容量(L)30
集じんホース(延長用)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)当日出荷
既存のホースに接続し延長するためのホースになります。
用途集塵機と電動工具を接続するホースです。ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
集じん機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(31件のレビュー)当日出荷
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。材質(本体)ABS樹脂付属品ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ電流(A)11電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050吸込仕事率(W)160風量(m3/min)2.5電源コード(m)2.5最大真空圧(kPa)16
集塵ノズル京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)当日出荷
適合機種NS-350M・S-555M・S-5000・CJ-250・MJ-50・MS-30
集塵機用ホース京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(7件のレビュー)当日出荷
VC-120、210、1100、1150、1200、1250、125RS用の交換用のホースになります。
ブロワバキューム京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)当日出荷
無段変速スイッチ採用
0~100mm伸縮調整のできるノズルを採用
作業者への重量負担を軽減できる先端ローラー付
吸い込んだ枯れ葉などを1/10に粉砕 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
用途ブロワと集じん作業を1台で付属品ノズル・ダストバッグ・補助ハンドル・肩掛けバンド・ローラー・延長コード・ワイドノズルトラスコ品番292-1235容量(L)35消費電力(W)1100吸込仕事率(W)最大175ノズル口径(Φmm)ワイドノズル/400ノズル/122比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
ブロワバキューム京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(7件のレビュー)当日出荷
2スピード切換え式
0~100mm伸縮調整のできるノズルを採用
作業者への重量負担を軽減できる先端ローラー付
吸い込んだ枯れ葉などを1/10に粉砕 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
用途ブロワと集じん作業を1台で付属品ノズル・ダストバッグ・補助ハンドル・肩掛けバンド・ローラー・延長コードトラスコ品番379-9271容量(L)(ダストパック)35消費電力(W)1100吸込仕事率(W)低速/36、高速/71ノズル口径(Φmm)122比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
ブロワバキューム京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)予約販売
ノズルを回転させてブロアと集じんをワンタッチ切換え。吸込んだ枯葉を1/5に粉砕。
付属品ノズル(125mm)、ホースセット、スキマノズル、ワイドノズル、ダストパック(2L)トラスコ品番379-9255消費電力(W)650吸込仕事率(W)142ノズル口径(Φmm)24ダストバック(L)2
ブロワ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(8件のレビュー)当日出荷
用途吹き飛ばし清掃に。付属品ノズル(200mm)、ダストパック(1.4L)トラスコ品番288-1331消費電力(W)630回転数(min-1[r.p.m])16000ノズル取付部内径40×外径51mm先端ノズル径24風圧(kPa)5.5
集じんカバー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷