12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細い枝、玉造の剪定に 本体を保持しやすい新形状ボディ 低振動。両刃駆動。 スタンダード刃。3面研磨刃。
用途生垣、植え込みの刈込み、玉造に刈込幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1)1500 ストローク量(mm)18 刈込み幅(mm)210 最大切断径(Φmm)10 電源(V)単相100 電流(A)0.9 消費電力(W)80 コード長さ(m)0.25 駆動方式(刈刃)両刃駆動 長さ(mm)454 付属品ブレードセット(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・延長コード(10m)・コードストラップ(ベルトフック付) 仕様刃物/スタンダード刃 延長コード(m)10 質量(kg)0.85 電源タイプAC電源式
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)電気式ヘッジトリマ HT-3633
刈込幅360mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
刈込み幅(mm)360 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×186×168 電流(A)3.7 電源(V)単相100 最大切断枝径(Φmm)17 ストローク量(mm)28 駆動方式両刃駆動 質量(kg)2.0 消費電力(W)350 付属品ブレード360mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) ストローク数(min-1)1900 電源タイプAC電源式
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

最適な重量バランスで、抜群の操作性を実現した超軽量タイプ切削時の不快な振動は、グリップ部のスーパーゲルが吸収。スタンダード刃(3面研摩、ニッケルコーティング)。クズはけ機構付。チップレシーバ付。コードストラップ付。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1)1800 ストローク量(mm)28 刈込み幅(mm)300 最大切断径(Φmm)(枝)15 電源(V)100 電流(A)2 消費電力(W)180 コード長さ(m)0.25 駆動方式(刈刃)両刃駆動 刃の種別スタンダード刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)605×168×161 付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付) 機能二重絶縁構造、両刃駆動 延長コード(m)10 質量(kg)1.5 電源タイプAC電源式
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ヘッジトリマ
庭木の玉造り、細枝の剪定に刈取った枝葉を受けるチップレシーバ付。手にフィットする新形状ボディ。ソフトグリップ採用。スタンダード刃(3面研磨、ニッケルコーティング)。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1)1500 ストローク量(mm)18 刈込み幅(mm)260 最大切断径(Φmm)(枝)10 電源(V)100 電流(A)0.9 消費電力(W)80 コード長さ(m)0.25 駆動方式(刈刃)両刃駆動 刃の種別スタンダード刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×90×118 付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付) 機能二重絶縁構造、両刃駆動、セフティスイッチ 延長コード(m)10 質量(kg)0.89 電源タイプAC電源式
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)電気式ヘッジトリマ HT-3833H
刈込幅380mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 堅い枝の剪定に最適な耐久性・強度・粘り強さUPした鍛造刃付けブレード 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
電源(V)単相100 消費電力(W)350 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)671×186×168 刈込み幅(mm)380 電流(A)3.7 ストローク量(mm)28 質量(kg)2.1 最大切断枝径(Φmm)17 駆動方式両刃駆動 ストローク数(min-1)1900 付属品ブレード380mm特殊刃<強力刃>(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 電源タイプAC電源式
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

充電式ヘッジトリマ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式 より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃 不快な振動を吸収する「超低振動」モデル リチウムイオン電池18V 刃物位置調節機能付 刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(mAh)1500 最大切断径(Φmm)(枝径)15 刈込み幅(mm)360 ストローク数(min-1)1800 ストローク量(mm)28 駆動方式(刈刃)両刃駆動 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×180×171 質量(kg)2.2
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)電気式ヘッジトリマ HT-4243
刈込幅420mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
最大切断枝径(Φmm)20 消費電力(W)370 刈込み幅(mm)420 電流(A)3.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)714×186×168 質量(kg)2.1 ストローク数(min-1)1950 駆動方式両刃駆動 付属品ブレード420mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 電源(V)単相100 ストローク量(mm)28 電源タイプAC電源式
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ヘッジトリマ
スーパーゲルグリップ採用
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション ストローク数(min-1)1800 ストローク量(mm)28 刈込み幅(mm)350 最大切断径(Φmm)(枝)15 電源(V)100 電流(A)2 消費電力(W)180 コード長さ(m)0.25 駆動方式(刈刃)両刃駆動 刃の種別スタンダード刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)661×168×161 付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)、チップレシーバー(本体取付)、ノブナット(本体取付) 機能二重絶縁構造、両刃駆動 延長コード(m)10 質量(kg)1.55 電源タイプAC電源式
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)電気式ヘッジトリマ HT-4033
刈込幅400mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
ストローク数(min-1)1900 付属品ブレード400mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 電流(A)3.7 質量(kg)2.0 最大切断枝径(Φmm)17 ストローク量(mm)28 刈込み幅(mm)400 電源(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)714×186×168 駆動方式両刃駆動 消費電力(W)350 電源タイプAC電源式
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)電気式ヘッジトリマ HT-5043
刈込幅500mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
質量(kg)2.2 ストローク数(min-1)1950 最大切断枝径(Φmm)20 電源(V)単相100 付属品ブレード500mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 消費電力(W)370 刈込み幅(mm)500 駆動方式両刃駆動 ストローク量(mm)28 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)797×186×168 電流(A)3.9 電源タイプAC電源式
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)電気式ヘッジトリマ HT-3033
刈込幅300mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
ストローク数(min-1)1900 駆動方式両刃駆動 最大切断枝径(Φmm)17 電源(V)単相100 消費電力(W)350 ストローク量(mm)28 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168 付属品ブレード300mm高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 質量(kg)1.9 電流(A)3.7 刈込み幅(mm)300 電源タイプAC電源式
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)電気式ヘッジトリマ HT-3043
刈込幅300mm両刃駆動 静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい 刃物にやさしいクラッチ機構搭載 鋭い切れ味が長持ち全刃3面研磨刃 擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ ディンプルブレード ブレードの開きを抑える軽量高剛性ブレードホルダー ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付 剪定後の片付けが楽になる大型チップレシーバー付 延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付
質量(kg)2.0 付属品ブレード300mm超高級刃(本体取付)・ブレードカバー(本体取付)・チップレシーバー(本体取付)・ベルトフックストラップ(本体取付)・延長コード(10m) 駆動方式両刃駆動 消費電力(W)370 ストローク数(min-1)1950 最大切断枝径(Φmm)20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)602×186×168 電流(A)3.9 ストローク量(mm)28 刈込み幅(mm)300 電源(V)単相100 電源タイプAC電源式
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷