スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻
付属品平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ
消費電力(W)45
機能二重絶縁構造
定格使用時間(分)連続
ストローク数(min-1)10000
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
面取り、溝切りに
スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート
操作性の良いスナップオンスイッチ
ストレートガイド付
付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6)
軸径(Φmm)(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])30000
電源(V)単相100
電流(A)5.2
消費電力(W)500
質量(kg)1.3
コード長さ(m)2.5
高さ(mm)179
定格電流(A)5.2
ビット軸径(Φmm)取付:6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179
保証期間1年
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード