カテゴリ

  • 電動工具(17)
    • ポリシャ(7)
    • オービタルサンダー(6)
    • ベルトサンダー(1)
    • 刃物研削機(2)
  • 洗車・清掃(6)
    • 電源式(6)
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
  • モノタロウ(14)
  • マキタ(35)
  • 京セラ(4)
  • CUSTOM KOBO(1)
  • EARTH MAN(9)
  • SK11(28)
  • PROXXON(プロクソン)(9)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(2)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • TRUSCO(39)
  • エスコ(37)
  • RS PRO(30)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(28)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(27)
  • ニシガキ工業(27)
  • ファーステック(26)
  • リューター(日本精密機械工作)(20)
  • 日東工器(19)
  • RUPES(18)
保証期間
  • 1年間(9)
消費電力(W)
  • 60~70未満(1)
  • 100~200未満(5)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(3)
  • 400~500未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1100~1200未満(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 470(1)
  • 660(2)
  • 2000(2)
  • 3400(1)
  • 3600(1)
  • 4500(1)
  • 5500(1)
  • 10000(2)
  • 11000(1)
  • 11500(1)
  • 12000(3)
  • 15000(1)
電流(A)
  • 0.65(1)
  • 1.1(2)
  • 1.3(1)
  • 1.8(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(1)
  • 3.3(3)
  • 4.2(1)
  • 9.5(1)
  • 10.1(1)
  • 11.5(2)
  • 11.6(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2(7)
  • 2.5(3)
  • 5(5)
1.8・2・2.5・5
電源(V)
  • 100(16)
100
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電動研磨」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子ダブルアクションポリシャー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子ダブルアクションポリシャー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
車のボディの最終仕上げ工程に 負荷をかけても回転が落ちないムラのない仕上がりに オービット径15mmでパワフルな磨き 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
質量(kg)2.5電流(A)10.1消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])2000~4500長さL×高さH×幅W(mm)221×298×123オービット径(Φmm)(偏芯量)15パッド径(Φmm)123
ポリシャー APED130KT 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APED130KT京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー 磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液 車磨き専用キット付 磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付 5m電源コード 収納に便利なバッグ付
付属品自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック全長(mm)226質量(kg)1.2電源(V)単相100消費電力(W)300全高(mm)151寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000定格電流(A)3.3保証期間1年オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)5.2
ポリシャー APEG130 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APEG130京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
34,980税込38,478
1台
予約販売
電子ギヤアクションポリッシャー メーカー独自のギヤアクション機構 車の磨き傷やオーロラマークを出さないパッド軌跡 負荷をかけても回転が落ちない ムラのない仕上がりに 偏芯量が大きいので作業スピードが速くなる 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル質量(kg)2.1電流(A)9.5電源(V)100消費電力(W)910回転数(min-1[r.p.m])200~660寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)204×125×280コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660定格電流(A)9.5保証期間1年オービット径(Φmm)7.7パッド径(Φmm)125
ポリシャー APE201 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APE201京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
クラスNo.1のハイパワー 負荷をかけても回転が落ちない フィードバック回路搭載 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル、片口スパナ17mm、スピンドルネジ全長(mm)194質量(kg)1.9電流(A)11.5電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000全高(mm)236寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×236×87コード長さ(m)5保証期間1年バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
ポリッシャー(脱着式) RPEG132 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリッシャー(脱着式) RPEG132京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
独自のギヤアクション機構 車の磨き傷を出さないパッド軌跡 負荷をかけても回転が落ちない ムラのない仕上がりに Φ7.7mmの大きな偏芯量で作業スピードが 速くなる 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
電圧(V)100消費電力(W)1100質量(kg)2.2パッド径(Φmm)125全長(mm)212全高(mm)295回転数(min-1[r.p.m])200~660電源(V)100定格電流(A)11.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660偏芯量Φ7.7mm絶縁方式二重絶縁寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×125×295保証期間1年
ポリッシャー(脱着式) RPE202 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリッシャー(脱着式) RPE202京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
クラスNo.1のハイパワー 負荷をかけても回転が落ちない フィードバック回路搭載 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
全長(mm)194質量(kg)1.9電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)1100ねじ径スピンドルネジ取付部:5/16-24UNF回転数(min-1[r.p.m])600~2000全高(mm)251寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×87×251無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.5絶縁方式二重絶縁保証期間1年バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
サンダー AS555M 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS555M京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
操作性の良い低重心ボディ マイクロスティックパッド採用 (クランプ式も使用可能) クリーンな作業の集じん機能付 乾式
パット寸法(mm)75×105ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)75×107(マジック式)回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)1.1消費電力(W)100質量(kg)0.76コード長さ(m)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×74×119付属品木工用ペーパーマジック式(#100)、集じんノズルカーボンブラシ呼び番号608CV仕様二重絶縁乾式集じん機構付絶縁方式二重絶縁振動3軸合成値(m/s2)5.2保証期間1年取扱説明書(0.68MB)
サンダー AS550M 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS550M京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
小型・軽量・片手でらくらく操作 マイクロスティックパッド採用(クランプ式も使用可能) 別販売の集じんカバーで強制集じんも可能 乾式
仕様乾式付属品木工用ペーパー(♯100)、木工用ペーパーマジック式(♯100)各1枚質量(kg)0.92電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)170回転数(min-1[r.p.m])12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×72×127コード長さ(m)2.5ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)75×105取扱説明書(0.65MB)振動3軸合成値(m/s2)4.9
サンダー AS815M 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS815M京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
マジック式(クランプ式も使用可能) マイクロスティックパッド採用 振動が手に伝わりにくいソフトグリップ採用 剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能 木工ペーパーをしっかり挟むクランプ 別販売品の集じんホースを集じん機に接続すると、ほこりの少ない強制集じんが可能
付属品木工ペーパー(#100)、木工ペーパー(マジック式)穴あき#100各1枚、集じんノズル質量(kg)1.7電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])11500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×93×160コード長さ(m)2.5ペーパー寸法(mm)クランプ式:93×228、マジック式:94×186絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185取扱説明書(0.83MB)振動3軸合成値(m/s2)6.5
サンダー AS1000E 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS1000E京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
抜群の研磨力 フィードバック制御が安定した作業を実現 高い剛性のダイカストフレーム&ベース 抜群のウェイトバランスで振動を軽減 最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現
付属品木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストバッグ、穴あけパンチ質量(kg)2.4電流(A)3.3電源(V)100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])5500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×93×179コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500機能二重絶縁構造、乾式、集じん機構付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。ペーパー寸法(mm)93×228絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185取扱説明書(0.78MB)振動3軸合成値(m/s2)4.8
ベルトディスクサンダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ベルトディスクサンダ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(13件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。 ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400電源(V)単相100電圧(V)100定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7消費電力(W)400コード長さ(m)2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×210×290付属品エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2質量(kg)17トラスコ品番781-0466
サンダポリシャ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダポリシャ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。
ペーパー径(Φmm)125無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000電源(V)単相100定格電流(A)3.3消費電力(W)300コード長さ(m)2トラスコ品番379-9298
チェーンソーシャープナー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)チェーンソーシャープナー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
持ちやすい細身の軽量ボディ チェン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付
用途面倒なチェン刃の研磨が簡単回転数(min-1[r.p.m])15000電源(V)単相100電流(A)0.65消費電力(W)60コード長さ(m)2チャック寸法(mm)(径)3.0長さ(mm)250付属品軸付砥石(砥石径4mm・8mm各1体)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ質量(kg)0.45トラスコ品番379-8925
ミニサンダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ミニサンダ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(6件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
操作性の良い低重心ボディ 小型・軽量・片手で楽々操作 クリーンな作業の集じん機能付
用途サイズ・用途に合わせた豊富なバリエーションペーパー寸法(mm)(クランプ式)75×140パット寸法(mm)75×105回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)単相100電流(A)1.1消費電力(W)100コード長さ(m)2長さ(mm)130付属品木工用ペーパー(#100)・集じんノズル質量(kg)0.76トラスコ品番379-9301
研磨機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)研磨機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(6件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470電源(V)単相100電流(A)1.3消費電力(W)125コード長さ(m)1.8幅(mm)270付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース定格時間(分)20周波数(Hz)50/60質量(kg)5
両頭グラインダー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)両頭グラインダー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(23件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径150砥石内径(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])(50/60)3000/3600電源(単相/V)100コード長さ(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×230(ライト除く)定格使用時間(分)30
サンダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。 乾式 握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm)93×228パット寸法(mm)91×185回転数(min-1[r.p.m])11000電圧(V)単相100電流(A)2.3電力(W)190寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×93×154付属品木工用ペーパー(#100 1枚)質量(kg)1.3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら