8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロワ
用途吹き飛ばし清掃に。 付属品ノズル(200mm)、ダストパック(1.4L) トラスコ品番288-1331 消費電力(W)630 回転数(min-1[r.p.m])16000 ノズル取付部内径40×外径51mm 先端ノズル径24 風圧(kPa)5.5
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロアバキューム RESV-1000A
「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機 作業切換えはレバー1つで簡単切換え 吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに 用途に合せて風速を2段階に切り換えられる 吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品ノズル、ローラー、ダストバッグ(25L)、延長コード(10m) 質量(kg)3.6 電流(A)10.7 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)905×195×400 ブロワ風速(m/s)(低速)48、(高速)60 集塵機風量(m3/min)(低速)5.8(高速)7.2 真空度(kPa)最大3.7 比率(粉砕比率)10:1 ダストバッグ容量(L)25
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子丸ノコ
< 深切りタイプ > 左傾斜5°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 材料へのキズを防止し、滑りをよくする スライドシート付 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付 タイプ深切りタイプ 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 回転数(min-1[r.p.m])4000 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 定格電流(A)12 ノコ刃内径(Φmm)20 仕様・用途LEDライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 ベースアルミ
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子丸ノコ
深切りタイプ。左傾斜5°可能。回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転。直角度、平行度、微調整機構付。定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用。LEDライト付。墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付。
付属品ボックススパナ タイプ深切り 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 回転数(min-1[r.p.m])4000 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 定格電流(A)12 ノコ刃内径(Φmm)20 仕様・用途LEDライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子内装丸ノコ AW470EDM
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm < 深切りタイプ > 左傾斜15°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 目盛上を指針が沿う切込深さ調節 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
付属品ボックススパナ 質量(kg)2.3 タイプ深切り 電流(A)10.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])5000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 定格電流(A)10.5 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20 仕様・用途LEDライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子内装丸ノコ AW470ED
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm < 深切りタイプ > 左傾斜15°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 材料へのキズを防止し、滑りをよくするスライドシート付 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 目盛上を指針が沿う切込深さ調節 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(左傾斜切断時15°)20 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)5 長さ(mm)238 質量(kg)2.3 付属品125mmレーザースリットチップソー、ボックススパナ ベースアルミ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223 仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付 タイプ深切りタイプ 定格電流(A)10.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20 仕様・用途LEDライト付き 保証期間1年 絶縁方式二重絶縁
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

RESV-1510V ブロワバキューム 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロワバキューム
無段変速スイッチ採用 0~100mm伸縮調整のできるノズルを採用 作業者への重量負担を軽減できる先端ローラー付 吸い込んだ枯れ葉などを1/10に粉砕 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
用途ブロワと集じん作業を1台で 付属品ノズル・ダストバッグ・補助ハンドル・肩掛けバンド・ローラー・延長コード・ワイドノズル トラスコ品番292-1235 容量(L)35 消費電力(W)1100 吸込仕事率(W)最大175 ノズル口径(Φmm)ワイドノズル/400ノズル/122 比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

RESV-1500 ブロワバキューム 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロワバキューム
2スピード切換え式 0~100mm伸縮調整のできるノズルを採用 作業者への重量負担を軽減できる先端ローラー付 吸い込んだ枯れ葉などを1/10に粉砕 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
用途ブロワと集じん作業を1台で 付属品ノズル・ダストバッグ・補助ハンドル・肩掛けバンド・ローラー・延長コード トラスコ品番379-9271 容量(L)(ダストパック)35 消費電力(W)1100 吸込仕事率(W)低速/36、高速/71 ノズル口径(Φmm)122 比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷