トラスコ品番310-1070
バッテリーリチウムイオン
充電時間(分)27
バッテリー容量(mAh)1500・2500・3000
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
20段クラッチで細かいトルク調整
電池パック2個付で長時間使用可能
用途・材料に合わせ調整ができる無段変速スイッチ
バッテリー電圧(V)12
バッテリー容量(mAh)1300
最大穴あけ能力(mm) 鉄工12
最大穴あけ能力(mm) 木工25
トルク(N・m)(クラッチ)20段・0.7~2.7、(ドリル)26
チャック能力(mm)0.8~10
充電時間(分)30
充電器形名BC-1204
電源(V)単相100
充電入力容量(VA)93
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×76(電池パック部)×234
バッテリーニカド(B-1203M1)
付属品(+)ドライバビット(No.2×65)、充電器、電池パック×2個、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース
質量(kg)(本体)1.5、(充電器)1.65
トラスコ品番327-7518
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い(最大吐出圧力40mpa 吐出量72g/min) 使用時間が長い(電池パック2個付きでカートリッジ約14本使用可能※)
色黒/緑
動作方式充電式
付属品充電器・電池パック2個・キャリングケース
質量(kg)2.8
電圧(V)DC18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×79×467
最大吐出圧力(MPa)40
充電時間(分)69
最大吐出量(g/min)72
電池パックB-1815L リチウムイオン 1500mAh
危険物の類別非危険物
使用充電器UBC-1803L
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音
騒音が気になる環境に最適
ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18
バッテリー容量(Ah)1.5
回転数(min-1[回/分])6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時)
付属品刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック
寸法(mm)(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322
連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)
バッテリーリチウムイオン
充電時間(分)約60
バッテリー容量(mAh)1500
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
軽量で抜群の操作性。
最大締付トルク135N・mで、素早いネジ締めが可能です。
暗所でネジと部材を照らす高輝度LEDライト。(トリガ連動タイプ)
手にフィットし、本体を保持しやすいグリップ形状にソフトグリップを採用。
最大締付トルク(N・m)135
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12
充電時間(分)45
充電器形名BC-1402L
充電入力電源(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×61×221
打撃数(min-1)0~3000
電池パックB-1415L(リチウムイオン)、14.4V、1500mAh
付属品充電器、電池パック2個、キャリングケース、取扱説明書
本体質量(kg)1.4
充電器質量(kg)0.4
バッテリー電圧(V)14.4
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1450、(低速)0~440
バッテリー容量(mAh)1500
チャック能力(mm)1.0~10
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
付属品充電器・電池パック・キャリングケース
長さ(mm)181
質量(kg)1.1
最大穴あけ能力(mm) 鉄工10
最大穴あけ能力(mm) 木工20
バッテリーB-1115L(リチウムイオン)
充電器形名UBC-1803L
充電器質量(kg)0.31
トルク(N・m)(高速)15、(低速)24
充電器電圧(V)100
クラッチ作動トルク(N・m)0.7~2.9(17段階)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
圧着張り工法に比べタイルの剥離を抑制できる密着張り工法へ対応した商品
密着張り工法に最適なタイル貼り
用途タイル貼り
電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18
質量(kg)0.98(電池パック含む)
付属品電池パック B-1815LA 1台・充電器 UBC-1803L 1台・アタッチメント中、小 径50,20mm各1個・クッションパット中、小(径50,20mm)・ベルトフック(本体取付)・キャリングケース
定格電圧(V)18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×79×212
振動数(min-1)(無負荷)12500
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階に調節可能。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。
用途高い枝木の切断に。
チェンスピード(m/sec)3.8
付属品ガイドバー(本体取付)、ソーチェン(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(40mL)、保護めがね、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)
質量(kg)2.8
電圧(V)DC18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1619~2454×114×134
連続使用時間(分)20
バッテリーリチウムイオン
充電時間(分)69
バッテリー容量(mAh)1500
電池パックB-1815LA
使用充電器UBC-1803L
振動3軸合成値(m/s2)2.5以下
有効切断長さ(mm)150
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])0~2200
バッテリー容量(mAh)1500
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10
打撃数(min-1[回/分])0~3000
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
付属品充電器・電池パック・キャリングケース
長さ(mm)158
質量(kg)1
バッテリーB-1115L(リチウムイオン)
充電器形名UBC-1803L
充電器質量(kg)0.31
トルク(N・m)110
充電器電圧(V)100
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
コンセントがない場所でも使用できるコードレスタイプ。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計。再起動防止スイッチ採用モデル
用途庭木の剪定、粗大ゴミの解体に
ストローク量(mm)10
ストローク数(min-1)0~4,100
付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68)、レシプロソー用ブレードホルダー(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)
質量(kg)1.5(電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126
切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド
すぐに使えるエンドレスベルト付
変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止
作業性のよいスライド式ロックスイッチ
工具レスで簡単、ベルト交換
用途木材の研削・刃物の研磨に
付属品エンドレスベルト#120 鉄工用(木工使用可)、エンドレスベルト#400鉄工用(木工使用可)、電池パック・充電器
質量(kg)1.2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~5800
ベルト速度(m/s)6~7
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)10.8
ベルト寸法(mm)10×330
充電時間(分)(標準)102
バッテリー容量(mAh)2500
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)470×71×85
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド
すぐに使えるエンドレスベルト付
変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止
作業性のよいスライド式ロックスイッチ
工具レスで簡単、ベルト交換
バッテリー容量(mAh)2500
充電時間(分)102
電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~5800
ベルト寸法(mm)10×330
ベルト速度(m/s)6~7
バッテリーリチウムイオン
質量(kg)1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×71×85
付属品エンドレスベルト#120 鉄工用(木工使用可)、エンドレスベルト#400鉄工用(木工使用可)、電池パック、充電器
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
軽量・コンパクトでハイパワー。
握りやすくて作業しやすい細握りグリップ。
手にフィットし本体を保持しやすいソフトグリップ採用。
最大締付トルク(N・m)(高速モード)133(低速モード)75
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速モード)0~2400(低速モード)0~1800
ねじ締め能力(小ネジ)M4~M8(普通ボルト)M5~M12(高力ボルト)M5~M10
充電時間(分)30
電圧(V)DC12
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×60×238
打撃数(min-1)(高速)0~3000、(低速)0~2500
バッテリーB-1203M1(ニカド電池・1300mAh)
付属品電池パック(BC-1402L)×2、ドライバビット(NO.2×65mm)キャリングケースb-1203M1)×2、充電器(B-1205)ドライバビット(No2×65mm)キャリングケース
質量(kg)1.6
バッテリー電圧(V)12
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
ブラシレスモーター搭載で業界トップクラスの吸引力と静音性を両立
分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属
サイクロン式ユニットは、分解して水洗いできる
HEPAフィルターでより排気がクリーンに
吸い込みの強さは「弱、中、強」の3段階切換え
役立つ付属品(ワイドノズル、延長管、スキマノズル)
用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付
保管や作業中の保持に便利なストラップ付
電池の残量表示機能を搭載
付属品電池パック、充電器、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入り)、ダストバッグ(本体取付)、HEPAフィルター、サイクロン式ユニット(ロック付)、逆止板
長さ(mm)970
幅(mm)121
質量(kg)1.6(電池パックを含む)
高さ(mm)188
吸込仕事率(W)100
集塵容量(L)ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33
連続使用時間(分)弱:45、中:35、強:20
充電器形名UBC-1802L(入力電源100V)
電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5,000mAh
3種類のブレードとキャリングケースがワンセット。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能です。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。再起動防止スイッチ採用モデル
ストローク量(mm)10
ストローク数(min-1)0~4100
付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68・No.79・No.94)、レシプロソー用ブレードホルダー(ツールレス)(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)・キャリングケース
質量(kg)1.5(電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126
切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
余裕の作業時間5,000mAh
小型・高効率4極モータを搭載
付属品充電器、電池パック×2、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース
質量(kg)1.7
電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
打撃数(min-1[回/分])0~3000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×235
ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12
バッテリー18Vリチウムイオン(B-1840L)
最大締付トルク(N・m)170
充電時間(分)60
バッテリー容量(mAh)4000
バッテリー電圧(V)18
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×231
保証期間1年
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
乾式砥石で手軽な刃研ぎ
握りやすく操作性の良いコンパクトボディ
バッテリー容量(mAh)2500
充電時間(分)102
バッテリー電圧(V)10.8
砥石径(Φmm)100
回転数(min-1[r.p.m])6500
バッテリーリチウムイオン
質量(kg)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×117×129
付属品刃研ぎ砥石#60、カニ目スパナ、スパナ12mm、電池パック、充電器
長さ(mm)230
幅(mm)117
高さ(mm)129
電圧(V)10.8
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
庭木の剪定、木材の切断に手軽で扱いやすい。滑らかな切れ味で良く切れる薄刃のソーチェンを採用 。刃の間隔(ピッチ)が狭く切り口がキレイで剪定に最適。電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ。スイッチを離せば瞬時にソーチェンの回転が止まるブレーキ付。切り屑やソーチェンなどから手を守るハンドガード。ガイドバー、ソーチェンの交換はツールレスで簡単
付属品チェンオイル(40mL)・ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー・電池パック ・充電器(UBC-1803L)
寸法(mm)長さ392×幅84×高さ248
質量(kg)1.5
バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)
チェンスピード(m/sec)10
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)1500
ソーチェーン1/4P11-28E(ピッチ1/4”)
有効切断長さ(mm)100
1台
¥19,880
税込¥21,868
3日以内出荷
エンジン式工具に匹敵する動力性能
軽量の優れた操作性で作業者をサポート
作業モードは3段階
ダブルカットチップソーを標準付属
18Vの充電工具にも使えるDualpower Voltデュアルパワーボルト
付属品チップソー(薄刃255mm)、刈刃カバー、飛散防護カバー、六角スパナ(M6用)、ロックピン、ドライバー付ソケット、保護めがね、肩掛けバンド、電池パック、充電器
質量(kg)(本体)4、(充電器)0.63
回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6500、(中速) 5300、(低速) 3500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1828×706×411
充電時間(分)(80%充電) 約46分、(満充電) 約54分
電池パックDB3625(リチウムイオン)36V・2500mAh
使用充電器UBC-1804L(入力100V)
運転時間無負荷運転:(高速)40分、(中速)61分、(低速)178分
刈刃外径(Φmm)(軽量チップソー)外径255×内径25.4(36P)
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
100V並みのパワーを実現!
Φ58mmの握り径と後部を絞り込んだ
握りやすいグリップ形状
切断時に切り込み深さを一定に保てる
丸形スリムギヤヘッド
本体の異常をLEDでお知らせする安心保護機能付
優れた防じん性能
握り径(Φmm)58
回転数(min-1[r.p.m])10000
電池パックリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)5000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×118×120
付属品電池パック、充電器、カニ目スパナ、キャリングケース
砥石径(Φmm)100
充電時間(分)84
砥石取付穴径(Φmm)15
充電器形名UBC-1802L
バッテリーリチウムイオン
質量(kg)2.1
保証期間1年
長さ(mm)310
幅(mm)118
高さ(mm)120
電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)5.0
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
操作性の良い低重心ボディ
クランプ式
クリーンな作業が可能な集じん機能付
乾式
バッテリー容量(mAh)2500
充電時間(分)102
電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])10600
ペーパー寸法(mm)75×140(クランプ式)
パット寸法(mm)75×105
バッテリーリチウムイオン
質量(kg)0.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×74×122
付属品木工ペーパー穴付き(#100)、集じんノズル、電池パック、充電器
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
小型・高効率4極モータを搭載
最大締付トルク(N・m)165
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12
充電時間(分)69
電圧(V)18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×215
打撃数(min-1[回/分])0~3000
バッテリー18Vリチウムイオン(B-1815L)
付属品充電器、電池パック×2、キャリングケース
質量(kg)1.4
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)1500
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
切れ味が良く、障害物の多い場所にも使える樹脂ブレード
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音で騒音が気になる環境に最適
ワンタッチで長さを調節できる伸縮機能
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
付属品樹脂ブレード(径200mm:3枚刃:EK-7000)、補助ハンドル 、締付ノブ、ロールガード、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド、ボルトカバー、充電器 、電池パック
質量(kg)(本体)2.3、(充電器)0.31
回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)6400
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(最短)1197(最長)1497×191×322
充電時間(分)約69
電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・1500mAh
使用充電器UBC-1803L(入力100V)
運転時間無負荷運転:約26分
刈刃外径(Φmm)(樹脂ブレード)200
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
パワフル!コンパクト!全長129mm・1.2kg
最大締付トルク 160N・mで強力ネジ締め
ブラシレスモーター搭載
電子制御により3段階から打撃力を選択
高輝度LEDライト付
手に対する反動が少ないブレーキ機能
ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1415L(2個)、充電器 BC-1402L、ベルトフック(本体取付)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×82×223
本体質量(kg)1.2(電池パック含)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
充電時間(分)45
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式
より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃
不快な振動を吸収する「超低振動」モデル
リチウムイオン電池18V
刃物位置調節機能付
刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)1500
最大切断径(Φmm)(枝径)15
刈込み幅(mm)360
ストローク数(min-1)1800
ストローク量(mm)28
駆動方式(刈刃)両刃駆動
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×180×171
質量(kg)2.2
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現
ワンランク上のスピーディな切断能力
電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ
スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制
ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能
チェーン形式90PX-52
チェーンスピード(m/s)[m/分]10
バー全長(mm)350
質量(kg)3.7
タイプ家庭用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)778×227×224
有効切断長さ(mm)350
パワフルでスピーディな切断
ノコ刃径125mmで最大切込み深さ46mm
2×4材を一発で切断可能
傾斜切断時の切込み深さ 27mm
切込深さ調節は、すばやく正確に、ワンタッチ調節
質量2.1kgの軽量コンパクトボディ
付属品125mmチップソー、電池パック・充電器、六角棒レンチ(本体取付)
質量(kg)2.1(電池パックB-1815LA取付け時の値です。ノコ刃は含みません)
回転数(min-1[r.p.m])3400
最大切込深さ(mm)(45°時)27
最大切込深さ(mm)(90°時)46
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)18
ノコ刃直径(mm)125
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)240×175×244
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
小型軽量で安定した磨きが可能 細握りで持ちやすい
負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路搭載
ブラシレス分割コアモーター採用による小型軽量化の実現
作業に応じた回転数を高速・中速・低速の
3段階に設定できる変速機能付き
回転の落ち込みがなく安定した磨きができる
電池残量表示付き
長さ(mm)300
幅(mm)79
高さ(mm)143
質量(kg)1.7(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です)
パッド寸法(mm)75(マジック式)
適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)2500、(中速)2000、(低速)1600
取付穴パッド:5/16-24UNF
連続使用時間(分)約10
バッテリーリチウムイオン
握り径(Φmm)48
保証期間2年
充電時間(分)25
バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式
より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃
不快な振動を吸収する「超低振動」モデル
リチウムイオン電池18V
刃物位置調節機能付
ストローク量(mm)28
付属品ブレード(300mmスタンダード刃)(本体取付)・ブレードカバー(本体取付) ・電池パック ・充電器
充電時間(分)約69
駆動方式両刃駆動
最大切断枝径(Φmm)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)624×180×171
バッテリーB-1815LA(リチウムイオン)
バッテリー容量(mAh)1500
質量(kg)2.0
入力電源(V)100
連続使用時間(分)約30/1充電当たり(※作業条件や電池の状態により異なります。)
ストローク数(min-1)1800
充電器形名UBC-1803L
バッテリー電圧(V)18
電源タイプ充電式
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
立ったままの姿勢で楽に作業
芝に合わせた刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節
ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しできる
切れ味にこだわった「日本製・新潟三条刃物」採用
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)1500
刈込み幅(mm)160(両刃駆動)
ストローク数(min-1)1250
充電時間(分)約60分
刈込高さ調整15・20・25mm
充電器形名BC-1801L(入力電源100V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1130×178×958
バッテリーリチウムイオン(B-1815L)
付属品ブレードセット(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、スライダ(本体取付)、キワ刈りガイド(本体取付)、充電器、電池パック、ポール、グラスレシーバ
質量(kg)2.4
電源タイプ充電式
1台
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音で騒音が気になる環境に最適
刃の回転スピードを3段階の高速・中速・低速に切替えできる
柔らかい草や障害物の多い草地に有効なナイロンコード(別販売品)も使える
付属品軽量チップソー、六角棒レンチ、レンチピン(本体収納)、+ドライバー付きソケット、刈刃カバー 、飛散防護カバー、肩掛けバンド 、保護めがね、付属品袋 、充電器 、電池パック
質量(kg)(本体)3.5、(充電器)0.54
回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6100、(中速) 5000、(低速) 3500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1828×706×411
面積約50坪
充電時間(分)約84
電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・5000mAh
使用充電器UBC-1802L(入力100V)
運転時間無負荷運転:(高速)42分、(中速)63分、(低速)124分
刈刃外径(Φmm)(軽量チップソー)外径230×内径25.4(36P)
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
電源を気にせず、取り回しのよいかくはん作業
150mmリング付ステンレスダブルスクリューを付属
かくはん物の付着を防ぐ
バッテリーカバー、トリガーカバー、ロックボタンカバー付き
電池残量表示付き
付属品電池パックB-1850LA ・充電器UBIC-1802L・リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(長さ45mm)・両口スパナ(10×13・17×19mm)・六角ボルト(M10×15)
質量(kg)3.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885×93×206
無負荷回転数(min-1[r.p.m])800
連続使用時間(分)60(低粘度材料かくはん時)
バッテリーリチウムイオンB-1850LA
バッテリー電圧(V)DC18
保証期間1年
充電器形名UBC-1802L
充電時間(分)84
スクリュー径(Φmm)150
バッテリー容量(mAh)5000
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
最大トルク 80N・m
コンパクトとパワーを両立
握りやすくて疲れにくい新グリップ採用
把握力の強いロック付キーレスチャック採用
片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構
最適トルクが選べる21段クラッチ
2スピード無段変速
高輝度LEDライト(残照機能付)
バッテリー容量(mAh)5000
充電時間(分)84
バッテリー電圧(V)18
保証期間1年間
回転数(min-1[r.p.m])(高速) 0~2200、(低速) 0~600
最大締付トルク(N・m)高速22、低速80
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
ねじ締め能力M6
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
クラッチ数(段)21
バッテリーリチウムイオン
質量(kg)1.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×260
付属品補助ハンドル、ベルトフック、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC-1802L 、キャリングケース
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め
ブラシレスモーター搭載
全長129mmのコンパクトボディ
電子制御により3段階から打撃力を選択
高輝度LEDライト付
手に対する反動が少ないブレーキ機能
ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1815L(2個)、充電器 BC-1803L、ベルトフック(本体取付)
トラスコ品番835-8905
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×214
本体質量(kg)1.2(電池パック含)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
充電時間(分)69
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
最大締付トルク 180N・mで強力ネジ締め
新設計の打撃機構で力強く、なめらかに打撃
高出力ブラシレス分割コアモーター搭載
作業に合わせて強、中、弱、テクスモードに切替え
高輝度LEDライト付
IP56規格に適合
ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC1804L、ベルトフック(本体取付)
質量(kg)1.6(電池パック含)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200、(中)0~2100、(弱) 0~1100、(テクスモード) 0~3200
締付け能力(高力ボルト)M5~M14
締付能力(普通ボルト)M5~M16
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)180
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54
締付能力(小ねじ)M4~M8
バッテリー容量(mAh)5000
打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)118.7×81×247.8
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
新開発のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&ハイパワーを実現。高容量電池で余裕の作業量。防じん・耐水に対する国際規格IP56に適合。選べる3モード(強・中・弱)。カラビナフックで運搬時の落下を防止。高輝度LEDライト採用。握りやすい新グリップで使用時の快適性を追求。アンビル先端のフリクッションリングにより、ソケットの仮固定が可能。
用途土台、梁の締付から足場の組立まで。羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応
長さ(mm)145
幅(mm)79
高さ(mm)253
差込角(sq.)12.7(ピンタイプ式)
適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA
付属品電池パック(B-1850LA)×2個、充電器(UBC-1802L)、カラビナフック(本体取付)、ベルトフック、キャリングケース
寸法(mm)145×79×238
質量(kg)1.7
打撃数(min-1[回/分])(強)0~3400、(中)0~2900、(低)0~2700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2650、(中)0~1600、(低)0~1450
保護等級IP56
バッテリーリチウムイオン
充電時間(分)84
四角ドライブ寸法(mm)12.7(ピンタイプ式)
振動3軸合成値(m/s2)10.6
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
水道、電源のない屋外での使用が可能です。
1つのノズルで5種類の噴射モードに切り換えられます。
付属品吸水コネクター(本体取付)、自吸ホース5m、延長ランス、5in1ノズル、電池パック、充電器、ノズルクリーナピン
吐出圧力(MPa)High/2.4、Low/1.4
バッテリーリチウムイオン(付属)
給水方式水道、自吸(吸上げ高さ1.5m)
吐出水量(L/min)High/1.8、Low/1.4
バッテリー容量(mAh)1500
最大圧力(MPa)0.7(吸水)
アズワン品番4-4680-01
水温(℃)(許容)40以下
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
仕様●1充電あたりの刈込面積:約56坪●充電器:UBC1804L(入力100V)●刈刃:軽量チップソー:外径255×内径25.4mm×刃数:チップ 36/鋸刃 36●無負荷運転時間:最高速:22分、最低速:72分
付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・刈刃カバー・飛散防護カバー・六角棒レンチ4mm、5mm・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛けバンド・電池パック・充電器
質量(kg)(本体)5.1※電池パック含む、(充電器)0.63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1798×583×485
無負荷回転数(min-1[r.p.m])最高速:6500、最低速:3500
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)(80%充電) 46、(満充電) 54
電池パックDB3625L(リチウムイオン)
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
仕様●1充電あたりの刈込面積:約56坪●充電器:UBC1804L(入力100V)●刈刃:外径255×内径25.4mm×刃数:チップ 36/鋸刃 36●無負荷運転時間:最高速:22分、最低速:72分
付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・刈刃カバー・ループハンドル組立 ・飛散防護カバー・六角棒レンチ4mm、5mm・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛けバンド・電池パック・充電器
質量(kg)(本体)4.8※電池パック含む、(充電器)0.63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1798×255×228
無負荷回転数(min-1[r.p.m])最高速 :6500、最低速 :3500
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)(80%充電) 46、(満充電) 54
電池パックDB3625L(リチウムイオン)
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現
ワンランク上のスピーディな切断能力
電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ
運転中にチェンオイルを自動給油し、焼きつきを抑制
ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能
粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付き
チェーン形式90PX-45
チェーンスピード(m/s)[m/分]10
バー全長(mm)290
質量(kg)3.6
タイプ家庭用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)715×227×224
有効切断長さ(mm)290
関連キーワード
1
2
次へ