充電式刈払機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4件のレビュー)当日出荷
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音
騒音が気になる環境に最適
ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18バッテリー容量(Ah)1.5回転数(min-1[回/分])6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時)付属品刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック寸法(mm)(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)1500取扱説明書(1.6MB)
電気式刈払機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)7日以内出荷
身長にあわせてパイプ長さを調節でき、さらに収納もコンパクトに(伸縮幅30センチ)
場所や時間を気にせず使える静かな動作音
地面を滑らせて草を楽に刈れる安定板付
キワ刈りガードで安全なキワ刈り作業
消費電力(W)200回転数(min-1[回/分])3600ハンドル形状ループハンドル付属品六角棒レンチ/レンチピン(本体収納)、延長コード(10m)、金属8枚刃(外径180mm)、キワ刈りガード、刈刃カバー、肩掛けバンド、飛散防護カバー、補助ハンドル(蝶ボルト付)電流(A)2.2電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])3600外径×内径(Φmm)(刈刃)160×20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400×191×310電源コード(m)0.25延長コード(m)10取扱説明書(1.45MB)
電気式刈払機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(6件のレビュー)当日出荷
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りは「あんぜんローター」を使い安全な作業ができます!
消費電力(W)320回転数(min-1[回/分])付属の金属8枚刃で7800/安全ロータ―で7500ハンドル形状ループハンドル付属品レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、延長コード10m、外径200mm×内径25.4mm刈刃(金属8枚刃)、あんぜんロータ、(径2.0mm×長さ105mm)ナイロンコード10本、保護めがね、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、補助ハンドル組立(蝶ボルト付)トラスコ品番379-8364電流(A)3.4電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800(あんぜんローター使用時)7500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(金属刃装着)1406×224×274(あんぜんローター装着)1427×250×274刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250延長コード(m)10取扱説明書(1.26MB)
電気式刈払機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(6件のレビュー)6日以内出荷
やわらかい雑草の刈込に
キワ刈りに便利なキワ刈りガード付
新型モータの採用で刈込力アップ
消費電力(W)180回転数(min-1[回/分])3600ハンドル形状ループハンドル電流(A)2.0電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])3600最大トルク(N・m)0.17(1.7kg・cm)刃径(Φmm)(金属8枚)160寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1375×172×273延長コード(m)10取扱説明書(1.24MB)