「90px-28e 京セラ」の検索結果
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)単相100
消費電力(W)790
チェーンスピード(m/s)[m/分]7.3
仕様(ソーチェン)90PX-40
付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)
タイプハーフトップハンドル
有効切断能力(mm)250
電流(A)8.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×176×175
電源コード(m)2
絶縁方式二重絶縁
アズワン品番64-1123-06
有効切断長さ(mm)250
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
木の伐採、丸太切断に!力の入れやすいリヤハンドルタイプ。オイルリターン機構採用。切味の鋭い90SGタイプのソーチェン採用。自動給油。
用途建築作業の荒挽き切断からマキ切り、枝打ち等の幅広い作業に。
電源(V)100
電流(A)8.5
消費電力(W)800
コード長さ(m)2
付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)
機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油
タイプリヤハンドル
チェーンスピード(m/s)[m/分]8
【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、
排気量(mL)30.1
質量(kg)(本体)3.4、(全装備)4.0
付属品プラグレンチ、チェンカバー
トラスコ品番419-8514
使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)
機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ
燃料タンク容量(L)0.25
オイルタンク(L)0.15
点火方式電子制御
キャブレターダイヤフラム式
給油方式自動給油式
点火プラグNGK BPM8Y
振動3軸合成値(m/s2)4.2
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷