適合機種RJK-120・RJK-120KT・BRJ-120・ASK-1000
適合本体BRJ-120、RJK-120、ASK-1000
トラスコ品番379-8194
適合機種RJK-120、RJK-120KT、IW-2000、ID-140、IDS-135
種別電動工具用カーボンブラシ
1セット(2個)
¥479
税込¥527
当日出荷
隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」。
無理な姿勢を強いられる作業環境に安全・手軽に使える。
250mm目立て刃/面併せの切断作業時に便利なシナリを活かせる250mm目立て刃付き。
最適グリップ形状/握り部にモーターがないので、本体を片手でシッカリ保持できる最適形状。
バリアブルスイッチ(トリガ)/材料に合わせた切断スピードに調節できるバリアブルスイッチ。
LEDライト/暗所での作業でも刃先を照らします。
メカ部とモーター部を握り部の前後に配置することで、重量バランスを最適化し、持ち重り感を軽減しています。
用途設備・水道・電気工事に 新築時の造作作業にリフォーム・解体工事に
切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5
切断能力(mm)軟鋼板3.5
切断能力(mm)木材55
ストローク数(min-1[回/分])0~5000
ストローク量(mm)10
電源(V)100
電流(A)3
消費電力(W)280
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
質量(kg)1.2
取扱い終了
関連キーワード