カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RJK-120」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型レシプロソー ARJK120 京セラインダストリアルツールズ小型レシプロソー ARJK120京セラインダストリアルツールズ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分])0~5000ストローク量(mm)10電源(V)100電流(A)3消費電力(W)280質量(kg)1.2付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5コード長さ(m)5種別ケースなし切断能力(mm)木材55切断能力(mm)軟鋼板3.5定格電流(A)3切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103保証期間1年取扱説明書(1.28MB)
レシプロソー刃 京セラインダストリアルツールズレシプロソー刃京セラインダストリアルツールズ
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採に最適なレシプロソー用ブレード(No.88)です。切断能力は木材で145mm以下、塩ビやパイプ材で145mm径以下・厚さ2~15mm、板材で5~30mmです。適用機種(※代表的な機種名を記載しています)は、ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・RJK-120・RJK-120KT・DRJ1830L5・DRJ1830本体のみ・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・ARJK120・ARJK120KT・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BRJ11XR・BRJ11XR本体のみ、です。材質はSK材です。
用途ポリエチレンパイプや塩ビパイプの切断、竹の伐採。幅(mm)37.3全長(mm)236高さ(mm)236質量(g)15奥行(mm)1山数17(山/1インチあたり)ブレードNo.88刃渡り(mm)206
ブレードホルダ 京セラインダストリアルツールズブレードホルダ京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合機種RJK-120・RJK-120KT・BRJ-120・ASK-1000
ワイヤブラシ 京セラインダストリアルツールズワイヤブラシ京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適合本体BRJ-120、RJK-120、ASK-1000
電動工具用カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズ電動工具用カーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
479税込527
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番379-8194適合機種RJK-120、RJK-120KT、IW-2000、ID-140、IDS-135種別電動工具用カーボンブラシ