サンダー AS550M京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)当日出荷
小型・軽量・片手でらくらく操作
マイクロスティックパッド採用(クランプ式も使用可能)
別販売の集じんカバーで強制集じんも可能
乾式
仕様乾式付属品木工用ペーパー(♯100)、木工用ペーパーマジック式(♯100)各1枚質量(kg)0.92電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)170回転数(min-1[r.p.m])12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124×72×127コード長さ(m)2.5ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)75×105取扱説明書(0.65MB)振動3軸合成値(m/s2)4.9