「ask-1010」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能
家庭から出る粗大ゴミの解体に
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
木材用、鉄用のブレード2本を標準付属
電源(V)単相100
消費電力(W)180
電流(A)2
切断能力(mm)軟鋼板厚さ3.5
ストローク数(min-1[回/分])0~4500
切断能力(mm)木材厚さ40
ストローク(mm)10
付属品レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)
質量(kg)1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127
切断能力(mm)(庭木)径45
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
家庭から出る粗大ゴミの解体に
電源(単相/V)100
消費電力(W)180
電流(A)2
ストローク量(mm)10
ストローク数(min-1)0~4500
付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース
質量(kg)1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127
切断能力(mm)庭木:径45mm、木材:厚さ40mm、軟鋼板:厚さ3.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード