カテゴリ

  • 清掃用品(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 曙ブレーキ工業(2)
  • イスカル(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • Bullcon(1)
  • MANN-FILTER(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • サイバーストーク(1)
  • JOYN(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「avc-15」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVC150 京セラインダストリアルツールズAVC150京セラインダストリアルツールズ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
乾湿両用タイプ コードの断線を防ぐコードプロテクター付 排水に便利なドレンキャップ付 ポリ袋10枚付、市販ポリ袋の取付も可能
付属品ホース(Φ38×1.8m)・布フィルター(乾湿両用/本体取付)・フロートセット(本体取付)・キャスター4個(本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚) ・スポンジフィルター(湿式用)質量(kg)6.5電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418吸込仕事率(W)330電源コード(m)12最大風量(m3/min)3.1真空度(kPa)最大26取扱説明書(1.52MB)
AVC150W 京セラインダストリアルツールズAVC150W京セラインダストリアルツールズ
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
乾湿両用タイプ 細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルター仕様 スイッチON/OFFで吸込み力を持続させるチリ落とし 吸込み力は無段階調節 ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ 電動工具用連動コンセント付(3Pプラグ対応) 他社電動工具との接続アダプター付 市販ポリ袋の取付可能
付属品ホース(Φ38×2.5m)・カートリッジフィルター(乾式用/本体取付)・高性能フィルター(乾湿両用/本体取付)・ダンパースポンジ(乾式用/本体取付)・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用)・延長管 ・スキマノズル・ポリ袋(10枚入) ・キャスター4個質量(kg)7.0電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×343×418吸込仕事率(W)220電源コード(m)5最大風量(m3/min)1.7真空度(kPa)最大24連動コンセント(W)接続できる電動工具の消費電力:100-1050取扱説明書(1.85MB)集じん量(L)乾燥:15、液体:12
紙パック(5枚入り/一般ゴミ用) 京セラインダストリアルツールズ紙パック(5枚入り/一般ゴミ用)京セラインダストリアルツールズ(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ゴミが溜まったらそのまま捨てられるのでゴミ捨てが便利です取り替えに便利な5枚入です吸水には使用できませんAVC51/51W、VC-51/51Wはタンクが小さく紙パックが折れ曲がるため集じん容量が小さくなります集じん容量はAVC51/51W、VC-51/51Wに取り付けた場合は約2Lです集じん容量はAVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100/1150・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPDに取り付けた場合は約5Lです
用途一般ゴミの集じん(集じんしたゴミは紙パックごと捨てることが可)適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F種別一般ゴミ用サイズ幅400×高さ250×奥行90mm適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・AVC1100・AVC1150ST・VC-51F