カテゴリ

  • 電動工具(11)
  • 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
  • メディアカバーマーケット(2,241)
  • BIGM(丸山製作所)(758)
  • MAZDA(マツダ)(252)
  • オカムラ(岡村製作所)(229)
  • SMC(129)
  • イトーキ(42)
  • 鈴木ブロンズ継手(35)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(25)
  • PGA(20)
  • MOTTERU(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(15)
  • AUTO-BI(山田辰)(14)
  • SUS(エスユーエス)(12)
  • Maritime Progress(12)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(11)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • イスカル(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-l」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式集じん丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式集じん丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
71,980税込79,178
1台
3日以内出荷
作業負荷に合わせて高回転モードと高トルクモードが自動で切り替わるAC機並みのパワーでスピーディーに切断できる充電式集じん丸ノコです。2寸2分の板材を一発切断できます。ブラシレス分割コアモーター搭載によりコンパクトとパワーを兼ね備えています。切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」付です。定規の取り付けがワンタッチで素早く確実にできる独自機構を採用しています。可変ノズルを採用しているので切粉の排出方向を変更できます。
用途角材、板材、フロア材、合板等の各種木材の切断。付属品165mmレーザースリットチップソー×1・充電器(BC-1800L)×1・電池パック(B-1850LA)×2・キャリングケース×1・六角棒レンチ(5mm/本体取付)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/ダストボックス:PC質量(g)3300回転数(min-1[r.p.m])4100内径×外径(Φmm)【ノコ刃】165×20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)201×258×287最大切込深さ(mm)(90度)66・(45度)44・(5° 左傾斜切断時) 61保証期間2年充電時間(分)37
充電式ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
最大出力900Wのハイパワー 安全性の高いパドルスイッチ 握りやすい細握りグリップ ブレーキ付 キックバック軽減・再起動防止機能付 切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド 無段変速機能 優れた防じん性能
回転数(min-1[r.p.m])3000~8000バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)18保証期間1年間充電器形名BC-1800Lバッテリー容量(mAh)5000
充電式集じん丸ノコ DNW11XR 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式集じん丸ノコ DNW11XR京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな 切断を実現 18Vクラス初※、着脱可能なダストボックス 切粉の排出方向を自由に変えられる 「可変式排出ノズル」 定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構 使いやすさにこだわったキャリングケース付 ※刃物外径165mmの18ボルトの充電式丸ノコにおいて メーカー調べ。(2018年11月末現在)
質量(kg)3.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×201×258(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です)無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)44最大切込深さ(mm)(90°時)66バッテリー電圧(V)18保証期間2年充電時間(分)47バッテリー容量(mAh)6000最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:61
充電式インパクトドライバー DID181L5 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバー DID181L5京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
37,980税込41,778特価
1台
取扱停止中
最大締付トルク 175N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 全長129mm軽量コンパクトボディ 3段階から打撃力を選択 余裕の作業時間 5,000mAh容量電池 高輝度LEDライト付 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850L(2個)、充電器 BC-1802L、ベルトフック(本体取付)回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3300、(中)0~2000、(弱)0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×235打撃数(min-1[回/分])(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200本体質量(kg)1.5(電池パック含)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)175バッテリー電圧(V)18保証期間1年充電時間(分)84バッテリー容量(mAh)5000ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200
充電式インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 全長129mmのコンパクトボディ 電子制御により3段階から打撃力を選択 高輝度LEDライト付 手に対する反動が少ないブレーキ機能 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1815L(2個)、充電器 BC-1803L、ベルトフック(本体取付)トラスコ品番835-8905寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×214本体質量(kg)1.2(電池パック含)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン充電時間(分)69ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14取扱説明書(1.09MB)
充電式インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
34,980税込38,478
1台
取扱停止中
パワフル!コンパクト!全長129mm・1.2kg 最大締付トルク 160N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 電子制御により3段階から打撃力を選択 高輝度LEDライト付 手に対する反動が少ないブレーキ機能 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1415L(2個)、充電器 BC-1402L、ベルトフック(本体取付)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×82×223本体質量(kg)1.2(電池パック含)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン充電時間(分)45ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12取扱説明書(1.12MB)
充電式ポールバリカン 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ポールバリカン京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
立ったままの楽な姿勢で背の低い木の下なども手軽に芝刈りができる18Vリチウムイオン電池仕様の刈込幅160mmの充電式ポールバリカンです。 キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れます。 芝に合わせた刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます。 ポールと本体をワンタッチで簡単に取り外しでき、背の高さに応じてポール角度を5段階に変えられます。 刈り取った芝を受取るグラスレシーバー付きです。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500刈込み幅(mm)160(両刃駆動)ストローク数(min-1)1250充電時間(分)約60分刈込高さ調整15・20・25mm充電器形名BC-1801L(入力電源100V)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1130×178×958バッテリーリチウムイオン(B-1815L)付属品ブレードセット(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、スライダ(本体取付)、キワ刈りガイド(本体取付)、充電器、電池パック、ポール、グラスレシーバ質量(kg)2.4電源タイプ充電式取扱説明書(1.65MB)
充電式バリカン 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式バリカン京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
取扱停止中
壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい18Vリチウムイオン電池仕様の刈込幅160mmの充電式バリカンです。 キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れます。 刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます。 芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付です。 別販売品のポール(充電式)を使用すれば屈まずに立ったままでの作業ができます。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(mAh)1500刈込み幅(mm)160(両刃駆動)ストローク数(min-1)1250充電時間(分)約60分刈込高さ調整15・20・25mm充電器形名BC-1801L(入力電源100V)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×162×135バッテリーリチウムイオン(B-1815L)付属品ブレードセット(本体取付) 、ブレードカバー(本体取付)、キワ刈りガイド(本体取付) 、グラスレシーバ(本体取付)、充電器、電池パック質量(kg)1.35電源タイプ充電式
充電式ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(6件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
手にフィットし扱いやすいサイズの握り径 最適なトルクが選べる11段クラッチ 暗所でも作業ができるLEDライト
用途各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ。 各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付け、ゆるめ。穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6最大トルク(N・m)5(ドリルモード)無負荷回転数(min-1[r.p.m])250ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38/(小ネジ)M4充電時間(分)60クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0クラッチ数(段)11寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ストレート型時)282×45×53(ピストル型時)227×45×132電池パック3.6V、1300mAh/リチウムイオン付属品充電器 BC-364L/+ドライバビット(No.1×75mm)/+ドライバビット(No.2×65mm)質量(kg)0.48(内蔵電池含む)トラスコ品番474-3580バッテリー電圧(V)3.6取扱説明書(0.82MB)
充電式スクリュードライバ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式スクリュードライバ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
予約販売
隅打ちラクラク! コンパクトボディ 暗所での作業に便利なLEDライト 正転・逆転・充電時表示ランプ ビット16本収納ができる充電スタンド
長さ(mm)150幅(mm)47高さ(mm)125適合ビット(mm)(使用)6.35mm適合バッテリーリチウムイオン電池(内蔵式1500mAh)付属品充電器(BC-365L)、充電スタンド(ビット16本付)トラスコ品番760-9108無負荷回転数(min-1[r.p.m])180ねじ締め能力(最大)5mm充電時間3取扱説明書(0.68MB)
リチウム電池専用充電器 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)リチウム電池専用充電器京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
トラスコ品番310-1070バッテリーリチウムイオン充電時間(分)27バッテリー容量(mAh)1500・2500・3000
充電器 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電器京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
充電器です。
部品 充電式スクリュードライバ BDX-2 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)部品 充電式スクリュードライバ BDX-2京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷