3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B-1203F2後継品
対応機種BID-1250/BID-1260/BID-124/BID-1240/BID-1227/BID-1226/BID-1220/BID-1229/BID-1228/BD-126/BD-122/BD-127/BD-123/BFL-127/BBL-120/BHT-3000
1個
5,198 税込5,718
欠品中

適合機種BD-7200、BD-7210KT、BD-70、BD-72KT、BTP-721、BD710、BD715KT、BB1000、BCBS72、BD1000、BHT-2000 バッテリーニカド電池
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

20段クラッチで細かいトルク調整 電池パック2個付で長時間使用可能 用途・材料に合わせ調整ができる無段変速スイッチ
バッテリー電圧(V)12 バッテリー容量(mAh)1300 最大穴あけ能力(mm) 鉄工12 最大穴あけ能力(mm) 木工25 トルク(N・m)(クラッチ)20段・0.7~2.7、(ドリル)26 チャック能力(mm)0.8~10 充電時間(分)30 充電器形名BC-1204 電源(V)単相100 充電入力容量(VA)93 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×76(電池パック部)×234 バッテリーニカド(B-1203M1) 付属品(+)ドライバビット(No.2×65)、充電器、電池パック×2個、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース 質量(kg)(本体)1.5、(充電器)1.65 トラスコ品番327-7518
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 120/80-12