1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式パワーミキサー DPM180L5
電源を気にせず、取り回しのよいかくはん作業 150mmリング付ステンレスダブルスクリューを付属 かくはん物の付着を防ぐ バッテリーカバー、トリガーカバー、ロックボタンカバー付き 電池残量表示付き
付属品電池パックB-1850LA ・充電器UBIC-1802L・リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(長さ45mm)・両口スパナ(10×13・17×19mm)・六角ボルト(M10×15) 質量(kg)3.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885×93×206 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800 連続使用時間(分)60(低粘度材料かくはん時) バッテリーリチウムイオンB-1850LA バッテリー電圧(V)DC18 保証期間1年 充電器形名UBC-1802L 充電時間(分)84 スクリュー径(Φmm)150 バッテリー容量(mAh)5000
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

関連カテゴリ