「rjk-120 刃」の検索結果
ステンレス・軟鋼材用、長寿命バイメタルブレード
用途鉄工・ステンレス用
切断能力(mm)ステンレス3以下
切断能力(mm)軟鋼3.5以下
用途No.51:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以下の鋼板、直径50mm以下のパイプ)。No.52:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以上の鋼板、直径90mm以下のパイプ)。No.53:新建材等(厚さ90mm以下の材料)
長さ(mm)No.51:125No.52:165No.53:165
刃渡り(mm)No.51:105No.52:145No.53:145
セット内容鉄工用No.51、鉄工用No.52、木工用No.53各1本
1インチ当たり山数No.51:24No.52:18No.53:9
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
設備、水道、電気工事に!
リホーム、解体工事や造作作業に!
隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」
長尺目立刃236mm付
操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状
LEDライト付
付属品目立て刃(236mm)×3、六角棒レンチ3mm、ブレードホルダ(レシプロソー刃用×2、ジグソー刃用×1)(六角穴付ボルト付)、キャリングケース
種別ケース付、ジグソーブレード用ホルダー付
質量(kg)1.2
電流(A)3
電源(V)100
消費電力(W)280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
コード長さ(m)5
定格電流(A)3
切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
切断能力(mm)軟鋼板3.5
切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120
切断能力(mm)木材55
ストローク数(min-1[回/分])0~5000
保証期間1年
ストローク量(mm)10
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
設備、水道、電気工事に!
リホーム、解体工事や造作作業に!
隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」
長尺目立刃236mm付
操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状
LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分])0~5000
ストローク量(mm)10
電源(V)100
電流(A)3
消費電力(W)280
質量(kg)1.2
付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5
コード長さ(m)5
種別ケースなし
切断能力(mm)木材55
切断能力(mm)軟鋼板3.5
定格電流(A)3
切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103
保証期間1年
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
剪定刃
用途木工・合成樹脂用
切断対象木工、合成樹脂
全長(mm)175
山数(インチ当たり)8.5
切断能力(mm)-
切断能力(mm)パイプ-
切断能力(mm)木材90以下
刃渡り(mm)143
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適合機種RJK-120・RJK-120KT・BRJ-120・ASK-1000
薄鉄板・軽天材用
用途鉄工・ステンレス用
切断対象鉄鋼、ステンレス
全長(mm)100
山数(インチ当たり)32
切断能力(mm)(塩ビ:パイプ材/板材)0.5~2/0.5~2
切断能力(mm)軟鋼板0.5~2
切断能力(mm)パイプ-
切断能力(mm)ステンレス板0.5~2
切断能力(mm)アルミ板0.5~2
刃渡り(mm)84
切断能力(mm)ステンレス0.5~2
切断能力(mm)軟鋼0.5~2
1パック(5枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
釘入り木材の加工やACL切断
用途木工リフォーム用
切断対象木工
粗挽き
用途竹・雑木・果樹・細工用の切断に
刃渡り(mm)200
全長(mm)235
トラスコ品番450-9528
山数(寸渡り)9
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
適合ワイヤブラシ(6641501、6641511、6641521、6641531)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷