7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上向き、横向き、逆さ向きで最後まで液を残さずスプレーできます
用途振子式ホース採用で上向き、横向き、逆さ向きで最後まで液を残さずスプレーできます。奥まった所でも噴霧しやすいようにロングロータリーノズルが付属しています。振り子ホースを採用 どんな角度からでも噴霧できます。強化プラスチックを使用しておりますので耐久性に優れています。半透明ボトルと目盛付きで残量が一目瞭然です。 材質本体:PP タンク:PE ノズル:真鍮製クロームメッキロングロータリーノズル:PP、グラスファイバー
1個(1L)ほか
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くてコンパクト!
用途ノズルパイプは軽くて丈夫なグラスファイバーを使用軽くてコンパクト!散布中の移動や収納もラクラク庭木や植物の病・害虫の消毒剤や除草剤などに最適です。田畑の・液体の肥料や薬剤の散布などにも最適です。殺虫・殺菌・除草を目的とした薬剤散布に。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に薄めたもの)にも使えます。マシン油剤(園芸用)・石灰硫黄合剤にも使えます除草剤と殺虫剤の併用はしないでください。 材質本体・ノズル:PP タンク:PE ホース:ポリ塩化ビニルノズルパイプ:グラスファイバー 寸法(mm)W160×D160×H360 質量(g)840
1個(3L)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

軽くてコンパクト!
用途ノズルパイプは軽くて丈夫なグラスファイバーを使用、軽くてコンパクト!散布中の移動や収納もラクラク庭木や植物の病・害虫の消毒剤や除草剤などに最適です。田畑の・液体の肥料や薬剤の散布などにも最適です。殺虫・殺菌・除草を目的とした薬剤散布に。アルコール消毒(無水エタノールは80%以下に薄めたもの)にも使えます。マシン油剤(園芸用)・石灰硫黄合剤にも使えます除草剤と殺虫剤の併用はしないでください。 材質本体・ノズル:PP タンク:PE ホース:ポリ塩化ビニルノズルパイプ:グラスファイバー 寸法(mm)W160×D160×H360 質量(g)790
1個(3L)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

楽に連続噴霧できます
用途ポンピングで圧力をかけ、レバーをロックすればレバーを押さなくても楽に連続噴霧できます。奥まった所でも噴霧しやすいようにロングロータリーノズルが付属しています。強化プラスチックを使用しておりますので耐久性に優れています。半透明ボトルと目盛付きで残量が一目瞭然です。 材質本体:PP タンク:PEロングロータリーノズル:PP、グラスファイバー 寸法(mm)W410×D110×H280 質量(g)347
1個(1L)
1,090 税込1,199
5日以内出荷

ロングノズルパイプで安全散布
用途飛散を防ぐ除草剤専用ノズル付ロングノズルパイプで安全散布ができます。ロック機能付きで断続散布と連続散布の切り替えができます。安全弁付なのでタンク内の過剰な圧力を自動的に逃がします。液体の容量が一目でわかるようにタンクに目盛が付いています。除草剤専用ノズルでドリフト防止(飛散)になります。 材質本体:PP タンク:PE ノズルパイプ:グラスファイバー除草剤専用ノズル:真鍮製クロームメッキ 寸法(mm)W150×D150×H360 質量(g)820
1個(3L)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ハイパワーで抜群の噴霧量
用途従来のギアモーターポンプと比べ、静音化を実現、近隣にもやさしい駆動音です。コンパクトのデザインながらハイパワーで抜群の噴霧量です。ポンピングの操作がなくスイッチを押すだけの簡単操作で作業ができます。 材質本体・タンク:PP ホース:ポリ塩化ビニルノズルパイプ:グラスファイバー
1個(3L)ほか
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパワーで抜群の噴霧量
用途従来のギアモーターポンプと比べ、静音化を実現、近隣にもやさしい駆動音です。コンパクトのデザインながらハイパワーで抜群の噴霧量です。ポンピングの操作がなくスイッチを押すだけの簡単操作で作業ができます。除草剤専用ノズルでドリフト防止(飛散)になります。 材質本体・タンク:PP ホース:ポリ塩化ビニルノズルパイプ:グラスファイバー ノズル:真鍮製クロームメッキ 寸法(mm)W260×D160×H340 質量(g)1270
1個(5L)
4,698 税込5,168
5日以内出荷