「表面保護用テープ 透明」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・表面保護テープ(養生フィルム)ZH-5C200AAです。・幅20センチ、長さ100メートル、厚さ0.05mm、青の透明色です。・プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。・手で簡単に切れ、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。・作業時、車両やAV機器等にこの表面保護テープを貼ることにより不注意によるキズを抑制します。・DIY作業では必需品といえます。過去に販売した保護テープから改良を行い、ノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。車の状況により不具合が起きる場合もありますことをご理解の上、お買い求めください。
用途自動車、フェンダーカバーやボディー、ステップカバー、ライト、レンズの保護にも。塗装の養生、修理、各種清掃、金属加工等に、幅広い場面で使用可能です。ステンレスやアルミ、化粧板、プラスチック、塗装面などに貼り、傷の防止を。台風、大雨、地震等天災時の窓ガラスの養生シートとして効果的です。
幅(mm)200(20cm)
厚さ(mm)0.05
色青透明色
品名表面保護テープ(養生テープ)
長さ(m)100
基材ポリエチレン(PE)系フィルム
粘着剤アクリル系
伸び(%)横≧180 / 縦≧140
表面保護テープ(養生フィルム)です。
プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。
車両へのノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。
車両のボディやパネルへの養生を見据えて通常品より粘着力を弱めたことで、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。
手で簡単に切ることができ、効率よく作業できます。
用途車のステンレス・アルミ・プラスチックなどの表面・取付時の保護、様々な用途に・応用可能
厚さ(mm)0.05
色透明
長さ(m)100
基材ポリエチレン(PE)系フィルム
テープ長さ(m)100
テープ厚さ(mm)0.05
粘着剤アクリル系
伸び(%)150
主な用途保護用
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプはがせる・透明
関連キーワード