ブルックフィールドデジタル粘度計ブルックフィールド¥1,198,000~税込¥1,317,800~
1台(1台)
22日以内出荷
粘度値(cP/mPa・s)、トルク値、スピンドル、回転数、温度(オプションの温度センサ使用時)の測定が可能です。設定トルク値あるいは設定時間に達すると自動停止し、その時の時間と計測値を表示するオートストップ機能があります。
付属品スタンド 電源ケーブル ケース寸法(mm)350×300×400質量(kg)約11電源(V)100~240(50/60Hz)精度±1%FS再現性±0.2%FS回転速度(min-1[r.p.m])0.1~200(740段階)