bitstrong(ビットストロング) bitstrong(ビットストロング)のページです。bitstrong(ビットストロング)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライ、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在194件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
安全保護具・作業服・安全靴 (3) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (26) オフィスサプライ (62) 測定・測量用品 (50) 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース (3) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (26) 建築金物・建材・塗装内装用品 (8) ねじ・ボルト・釘/素材 (8) 自動車用品 (3) バイク用品 (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (1) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (1) 農業資材・園芸用品 (1) 医療・介護用品 (1) その他 (2) ブランド: bitstrong(ビットストロング)出荷目安: 翌々日以内すべて解除
bitstrong(ビットストロング) (2件のレビュー) 当日出荷
スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
色 白 ポート数 1 タイプ Type-A 寸法(mm) 26×26×28 電源(V) 100~240(50/60Hz)0.3A 出力 DC 5.0V/1A
bitstrong(ビットストロング) (7件のレビュー) 当日出荷
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。
操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。
一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。
0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。
高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途 始業時や運転前のアルコールチェック センサータイプ 半導体センサー 寸法(cm) 吹きかけ距離:約1 使用可能回数 センサー寿命:3000回使用または1年 ウォームアップ時間 約15秒 時間 吹きかけ時間:約5秒 材質 ABS樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×18×103 対応製品 マウスピース:BS-ALC-MP0510 幅(mm) 32 高さ(mm) 103 質量(g) 28(電池を含まない重量) 奥行(mm) 18 測定範囲(mg/L) 0.000~1.000 反応時間 3~5秒 使用温度(℃) 0~35※結露なきこと 測定方式 吹きかけ式 表示方式 液晶表示 ディスプレイ LCD 表示機能 測定値が0.150~0.245mg/Lの場合:ディスプレイ下部に「Caution」/複数回ビープ音、測定値が0.250mg/L以上の場合:ディスプレイ下部に「Danger」/複数回ビープ音 表示単位 0.005mg/L(200段階) 保管温度(℃) -10~50※結露なきこと サンプリング方式 直接吹きかけ式
bitstrong(ビットストロング) (2件のレビュー) 当日出荷
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他 屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡ 色 ブラック コネクタ形状 Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 入力電圧(V) 100-240 入力 コンセントプラグ一体型 入力周波数(Hz) 50/60 プラグ外径(Φmm) DC:5.5 プラグ内径(Φmm) DC:2.1
bitstrong(ビットストロング) 当日出荷
防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様 屋内使用専用 材質 ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) 色 ブラック コネクタ形状 Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 出力電圧(V) DC:24 入力電圧(V) 100-240 プラグ(mm) Φ2.1(PL-03B) 電極形式 センター:フォーク(音叉)型 入力周波数(Hz) 50/60 感電保護クラス クラス2 電極 フォーク(音叉)型 極性 センタープラス 定格出力電圧(DC V) 24 各種認証 PSE、CE、UL、FCC、CB、WEEE プラグ外径(Φmm) DC:5.5 プラグ内径(Φmm) DC:2.1
bitstrong(ビットストロング) 当日出荷
・赤黒のDCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。 。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途 ・屋内使用向けで、さまざまなDC機器の電源ケーブルとして幅広く活用可能です。 。・用途:DC5~24V対応、防犯カメラ、LEDライト、電子工作、DIY電装の電源接続など 材質 導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 規格 UL2468 定格電圧(V) 300 ケーブル長(m) 0.2 許容電流(A) 約2程度 先端形状 未処理(終端処理なし) 芯数 2 難燃性 VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠) ケーブル外径(Φmm) 約3.6×1.8 プラグ全長L(mm) 約11 導体構成(本/mm) 26/0.16(撚線) 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 20(約0.5sq)
bitstrong(ビットストロング) 当日出荷
CAT6、CAT5eに対応。ストレートケーブルの延長が可能。コンパクトなサイズ感
用途 ストレートケーブルを二本繋ぎ、一本の長いケーブルにできる延長コネクタ。CAT6、CAT5e、CAT5ケーブルに対応。ご既存のLANケーブルを生かせます。ノートPC、Wi-Fiルーター、ハブ、防犯カメラなど、様々な設備のLANケーブルに対応しています。刺すだけで接続できて、複雑な操作は不要。コンパクトサイズで保管場所を取らず持ち運びしやすい。教室、ホテル、展示会、会議室などで活躍。 色 黒 規格 CAT6、CAT5e、CAT5 長さ(cm) 4 ケーブルタイプ 対応:ストレート
bitstrong(ビットストロング) 当日出荷
・リアルタイムの風速測定に加え、最大、平均風速、温度、風冷指数(体感温度)、ビューフォート風力階級も計測できます。
・±5%と必要十分な精度で風速を計測できます。
・耐衝撃性があり、滑りにくい保護ケース、携帯に便利なストラップを備えています。
・バックライト機能付きで、暗い環境でも測定結果を確認できるLCDディスプレイを装備しています。
用途 ・スポーツ、気象観測、農業、建築現場など、アウトドア環境での携帯使用。 仕様 ●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.1●風速測定精度(m/s):±5 長さ(mm) 105 幅(mm) 40 厚さ(mm) 18 質量(g) 52(電池込み) 電源 3V CR2032 温度測定範囲(℃) -10~45 風速測定範囲(m/s) 0~30 温度測定精度 ±2℃ 温度分解能(℃) 0.2 動作温度(℃) -10~45 動作湿度(%RH) 90以下
bitstrong(ビットストロング) (1件のレビュー) 当日出荷
3in1マルチUSB充電ケーブル(白)です 。
スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。
このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。
車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
※データ転送はできません。
入力 Type-A ケーブル長(m) 約1 出力 micro USB・Type-C・Lightning 適合用途 充電用 色 白
bitstrong(ビットストロング) 当日出荷
・瞬間的に1800℃の高温に耐え、1000℃以上の環境でも3分以上の耐久性を持ちます。・優れた耐薬品性と耐腐食性を持ち、強酸や強アルカリなどの化学薬品に対しても性能を維持します。・強力な抗菌性と抗ウイルス性を備えており、繊維上での細菌やウイルスの増殖を抑制します。・耐熱シリコーンの滑り止め・内側ウールのクッション層加工です。
用途 高温材料の取り扱いに最適です。 質量(g) 300 入数(双) 1 機能 耐熱、耐薬品性、耐腐食性、抗菌、抗ウイルス性 全長(cm) 32 耐熱温度(℃) 1000(瞬間最大1800)
bitstrong(ビットストロング) (5件のレビュー) 当日出荷
3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。
入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。
電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
※データ転送はできません。
長さ(m) 1 色 赤 ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電用
bitstrong(ビットストロング) (1件のレビュー) 当日出荷
・通常の環境、用途で想定される-30~60℃をカバーする温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP54の防雨性能があります。
用途 ・一般の冷凍・冷蔵庫の庫内温度、通常の気温変動、コンテナ輸送。・穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理が必要な荷物の管理 仕様 サンプリング間隔:10~64800秒 付属品 付属品 CR2032( 本体装填 ) 、校正証明書(本体に PDF として内蔵)、日本語取扱説明書 寸法(mm) 36×89×16 質量(g) 25 電源 CR2032ボタン電池 温度範囲(℃) -30~60 分解能 湿度:0.1%RH 温度精度 ±0.5℃(-20~40℃)、±1.0℃(その他) メモリー容量 32000 防塵防水性能 IP54 温度分解能(℃) 0.1 湿度精度 ±5%RH 使用湿度範囲(%RH) 5~95
bitstrong(ビットストロング) 当日出荷 から 6日以内出荷
・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。
・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。
・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。
※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。
用途 ・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。
・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。 材質 導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 規格 UL2464 定格電圧(V) 300 芯数 2 難燃性 VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠) プラグ全長L(mm) 約11 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ仕様 オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
bitstrong(ビットストロング) 当日出荷 から 6日以内出荷
【高さ】32~100mm。【奥行】50~100mm。【厚さ】3(mm)。【幅】19(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔高さ】16~84mm。【長孔奥行】33~84mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】24~60(g)。【色】銀
用途 ・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。 材質 201ステンレス 幅(mm) 19 厚さ(mm) 3 色 銀 径(Φmm) 【長孔】6 耐荷重(kg) 20 穴数 【長孔】2
bitstrong(ビットストロング) (2件のレビュー) 当日出荷
【材質】ステンレス鋼。【耐荷重】25kgまで。【色】銀色
用途 ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。 色 銀 耐荷重(kg) 25
bitstrong(ビットストロング) (1件のレビュー) 当日出荷
監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具、取り付け簡単、軽量
材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。
監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。
横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。
簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。
CCTVカメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
壁、柱に取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途 【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc セット内容 ネジM6×6(2個) 材質 スチール/粉体塗装仕上 色 ホワイト 質量(g) 373 耐荷重(kg) 10 使用場所 屋内外
bitstrong(ビットストロング) (1件のレビュー) 当日出荷
スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
色 白 ポート数 1 タイプ Type-A 寸法(mm) 40×46×32 電源(V) 100~240(50/60Hz)0.3A 出力 DC 5.0V/2A 保護 過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡
bitstrong(ビットストロング) 欠品中
BS-LOG-TempG1(V1 / V2)は、輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガーです。食品、医薬品、化学製品など様々な製品に対し、温度モニタリングが可能です。また、PCのUSBポートに接続するだけでユーザーが簡単に温度記録を確認することができます。
1回使い捨てタイプで回収不要
軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付け可能
汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応
配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作
PDF・CSV自動生成機能
防塵・防水保護等級IP67/NEMA 6に準拠
RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能
用途 輸送時の温度記録や管理 温度範囲(℃) -30~+70 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 76×31×4.5(本体)、90×50×7(防水パック含む) 分解能 0.1℃ 防塵防水性能 IP67/NEMA 6
bitstrong(ビットストロング) 当日出荷
・-40℃から85℃の通常プラスアルファの範囲をカバーする温湿度ロガーです。・手元でモニタリング可能な外部プローブ式です。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。
用途 ・-40℃が必須の一部のワクチン、生物試料、薬品、高級食材などの輸送。・乳製品などの低温殺菌やオートクレーブが使えない場合のウイルス消毒などで使用される85℃まで測定。・穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理が必要な荷物の管理 仕様 サンプリング間隔:10~64800秒 付属品 壁面取付マグネットホルダー、CR2450(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書 寸法(mm) 43×100×12 質量(g) 85 電源 CR2450ボタン電池 温度範囲(℃) -40~85 分解能 湿度:0.1%RH 温度精度 ±0.3℃(0~60℃)、±0.6℃(その他) インターフェース USB メモリー容量 24560 防塵防水性能 IP65 温度分解能(℃) 0.1 湿度精度 ±3%RH(10~90%RH) 湿度測定範囲(%RH) 0~100 使用湿度範囲(%RH) 5~95
bitstrong(ビットストロング) (2件のレビュー) 当日出荷
本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。
半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。
測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。
直近50件までの測定記録を確認することができます。
一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。
用途 始業時や運転前のアルコールチェック 仕様 吹きかけ時間:約5秒、測定中断検知:あり 付属品 マウスピース10個 使用温度範囲(℃) 0~50 規格 EN16280 電源 単4アルカリ電池/2本(電池別売り) 測定範囲(mg/L) 0.000~2.000 本体寸法(mm) 120×50×25 反応時間 3~5秒 本体質量(g) 85※電池含まず センサータイプ 燃料電池センサー 測定方式 マウスピース式、吹きかけ式 記録媒体 本体 ディスプレイ 1.7インチVALCD 寿命 センサー:50000回または3年どちらか早い方 表示機能 0.05mg/L未満は0.00mg/L 保証期間 1年 センサ精度 呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L、0.40mg/L以上のとき±10% 保管温度範囲(℃) -20~70 サンプリング方式 マウスピース式、直接吹きかけ式 データ記録件数 直近50回分を保存 分解能(mg/L) 0.005
bitstrong(ビットストロング) (1件のレビュー) 当日出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約0.27kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください。
材質 SPCC(冷間圧延鋼板) 質量(kg) 約0.27 色 黒 取付方式 モニター壁掛け 耐荷重(kg) 25 適合サイズ 14~42インチ VESAマウント(mm) 最大200×200 モデル RM-601B
bitstrong(ビットストロング) 当日出荷
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具65×45×37mm【ステンレス製】。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ( M6*6 )× 2本。材質:ステンレス製。商品重量:68g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kg。Model名:New stainless steel duckbill bracket。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途 設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc 付属品 ネジ( M6×6 )× 2本 材質 ステンレス 幅(mm) 45 色 シルバー 高さ(mm) 37 質量(g) 68 奥行(mm) 65 耐荷重(kg) 3~5
bitstrong(ビットストロング) 当日出荷
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。
その他 屋内使用専用 色 ブラック 入力電圧(V) 100-240 入力 C14プラグ※ACケーブルは別売りです。 入力周波数(Hz) 50/60 ケーブル長(cm) 150 定格出力電圧(DC V) 24
bitstrong(ビットストロング) 当日出荷
【商品重量】約1.3kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】14~42インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。Swivel 180°。【伸縮機能】60~480mm。【VESA規格に準拠】 Max 200*200。【Model名】RM-117A。【色】 黒
用途 モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】80~460mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の。MH28(RM117A)_組立手順説明書を確認してください。 質量(kg) 1.285 色 黒 耐荷重(kg) 35 対応インチサイズ 14~42型
bitstrong(ビットストロング) 当日出荷
3in1マルチUSB充電ケーブル(黒)です 。
スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。
このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。
電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
※データ転送はできません。
入力 Type-A 出力 micro USB・Type-C・Lightning 適合用途 充電用 色 黒 ケーブル長(m) 約1
bitstrong(ビットストロング) 当日出荷
輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガー。1 回使い捨てタイプで回収不要。軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能。-30~+70℃に対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応。配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作。PDF・CSV自動生成機能。レポート出力後もボタンでストップするまでログを継続。防塵・防水保護等級IP67に準拠。RTCA/DO-160環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能。
用途 輸送時の温度記録や管理 寸法(mm) 95×44×7 質量(g) 10 温度範囲(℃) -30~+70 測定対象 温度 インターフェース USB 内蔵電池 CR2032 ポイント数 最大記録:16000
bitstrong(ビットストロング) 当日出荷
小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作など、幅広い6V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
材質 ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) 色 ブラック 入力電圧(V) 100-240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 34.7×28.5×67.5(±1) 入力周波数(Hz) 50/60 電極 フォーク(音叉)型 ケーブル長(cm) 120 プラグ形状 コンセントプラグ一体型(2ピン)/PL03B プラグ外径(Φmm) DC:5.5 プラグ内径(Φmm) DC:2.1
bitstrong(ビットストロング) 当日出荷
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。
その他 屋内使用専用 材質 ABS樹脂+PC94V0 色 ブラック コネクタ形状 Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 入力電圧(V) 100-240 コード長さ(mm) 150 プラグ(mm) Φ2.1(PL-03B) 入力周波数(Hz) 50/60 極性 センタープラス 定格出力電圧(DC V) 12 プラグ外径(Φmm) DC:5.5 プラグ内径(Φmm) DC:2.1
bitstrong(ビットストロング) 当日出荷
皿頭タッピングネジ4個と中空壁・石膏ボードアンカー4個が1セットになっています。皿頭タッピングネジ タッピングの径4mm、長さ24.5mm、色銀、材質ステンレス。中空壁・石膏ボードアンカー、形状五角形、外径7mm、長さ23mm、色白、材質プラスチック。壁に穴をあけ、ハンマーでアンカーを壁に打ち込み、ネジを挿入します。石膏ボードでの軽い用途のために軽量の表面に簡単に押し込むことができます。穴を開ける場合、使用されるアンカーに適したドリルビットを用意する必要があります。
用途 正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。 材質 ステンレス、プラスチック 質量(g) 10 適合材 石膏ボード ねじの呼び M4
bitstrong(ビットストロング) 当日出荷 から 6日以内出荷
スマホなどに充電できるType-A、2ポートを装備したACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。プラグは折りたたみ式でスペース節約が可能です。
色 白 ポート数 2 タイプ Type-A/Type-A 寸法(mm) 46×46×28 電源(V) 100~240(50/60Hz)0.3A 出力 DC 5.0V/2.4A 保護 過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡
bitstrong(ビットストロング) 当日出荷
【幅】19(mm)。【長さ】127、157(mm)。【厚さ】3(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔長さ_1】50、63mm。【長孔長さ_2】50、63mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】38、46(g)。【色】銀
用途 ・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。 材質 201ステンレス 幅(mm) 19 厚さ(mm) 3 色 銀 径(Φmm) 【長孔】6 耐荷重(kg) 20 穴数 【長孔】2
bitstrong(ビットストロング) 当日出荷
ワットチェッカー BS-GM89は、100 ~ 260 Vに対応しています。コンセントに挿すだけで手軽に計測できます。高集積のマイクロコンピュータチップとエネルギー計測専用チップを採用し、高精度電流センサーを備えています。見やすい大型液晶画面に計測した値が表示されます。電力消費量、電圧、電流、周波数をリアルタイムで測定します。CO2排出量算出機能により、環境負荷を可視化します。測定中の機器が、設定したワット数のしきい値を超えるとバックライトが点滅します。
用途 家庭用エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、電気ストーブ、洗濯機、PC、プリンター、コピー機、LED照明など、様々な電化製品の電力測定や管理に使用できます。家庭用電化製品の計測に使用できるほか、教育現場での計測学習にも活用できます。また、過負荷しきい値の設定機能を備えており、家庭、賃貸住宅、オフィス、実験室などの電力管理にも適しています。 仕様 CO2 排出量範囲:0.00~9999kg、力率範囲:0.001~1.000、電力量パルス定数:6400 imp/kWh 質量(g) 163 電圧(V) 100~260 消費電力(W) 1未満 定格電圧(V) 220 50/60Hz 定格電流(A) 16 測定精度 1.0級 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×118×55 電流範囲(A) 0.00~16.00 動作温度(℃) 0~45 保管温度(℃) -20~60 最大電力(W) 55 消費電力量(kWh) 0.00~9999
bitstrong(ビットストロング) 当日出荷
本製品は、12V・24VのDC(直流)電源機器(防犯カメラ・家電・LED・小型機器向け内部配線等)に対応した電源延長用のDCケーブルです。プラグ形状はオス・メスともに外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mmで、多くの一般的なDC機器と高い互換性を誇ります。ケーブル部分には、柔軟性と取り回しの良さに優れた UL2468規格のフラットケーブルを採用しており、狭いスペースや曲げの多い配線にも適しています。太さは20AWG(約0.5sq)です。12V/24V環境下でも安定した電力供給が可能で、DIY配線や固定設置用途にも安心してお使いいただけます。ケーブル長は 0.2m、0.5m、1m、2m、3m、5m とバリエーションを豊富にご用意。
用途 ・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。 材質 導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 規格 UL2468 定格電圧(V) 300 許容電流(A) 約3程度 芯数 2 難燃性 ・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠) ケーブル外径(Φmm) 約3.0 プラグ全長L(mm) 約11 導体構成(本/mm) 26 / 0.16(撚線) 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ仕様 オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 20(約0.5sq)
bitstrong(ビットストロング) 欠品中
LANケーブルから電源供給が可能なPoE対応のNVR(ネットワークカメラ録画機器)など、幅広い48V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PCの素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様 屋内使用専用 材質 ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) 色 ブラック コネクタ形状 Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 出力電圧(V) DC:48 入力電圧(V) 100-240 入力 コンセントプラグ一体型(2ピン) 電極形式 センター:フォーク(音叉)型 入力周波数(Hz) 50/60 感電保護クラス クラス2 電極 フォーク(音叉)型 極性 プラグ:センタープラス ケーブル長(cm) 120 各種認証 PSE、CE プラグ外径(Φmm) DC:5.5 プラグ内径(Φmm) DC:2.1
bitstrong(ビットストロング) 当日出荷
入力Type-C マルチ3in1USB充電ケーブルです。充電速度2A(使用するアダプターによって変わります)。両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)でしっかりつくられているので劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質があります。(強化ナイロンの下にTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーがありTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーの下に高密度の銅線がはいっています)。相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。
用途 Micro USB、Type-C、Lightningの3種類の機器に同時に充電できます。車内、オフィス、旅行などこれ1本でOKです。 材質 アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer) 電流(A) 2 コード長さ(m) 1 耐久性 ○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル) データ転送 ×
bitstrong(ビットストロング) 当日出荷
・デジタルカメラや監視カメラ、センサーなどの取り付けに最適な自由雲台です。・小型サイズで旅行かばんやバックパックに簡単に収納でき、持ち運びも簡単です。・360度回転し、様々な角度に自由に調整できます。・三脚や自撮り棒などにセットしてカメラやウェブカメラでの動画撮影・写真撮影、スマートフォンやタブレットPCのテレビ電話、オンライン会議、動画鑑賞などにご利用いただけます。
用途 カメラ・タブレットクリップ等の取り付け 材質 ABS樹脂+アルミ合金 色 黒 ねじ 【上部】1/4インチネジ 耐荷重(kg) 0.5
bitstrong(ビットストロング) 当日出荷
監視・CCTVドームカメラマウントブラケット壁面用L型取り付け金具
サイズは画像図面をご覧ください。
耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。
ドームカメラ、PTZカメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
壁、ウォールマウントに取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品質量を支えられる必要があります。
付属品 ネジM5×16、M5ナット 各6個 材質 スチール 色 ホワイト 質量(g) 320 耐荷重(kg) 10 設置場所 オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc 使用場所 屋内外
bitstrong(ビットストロング) 当日出荷
3in1マルチUSB充電ケーブル(青)です 。
スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。
このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。
車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
※データ転送はできません。
ケーブル長(m) 約1 適合用途 充電用 入力 Type-A 色 青 出力 micro USB・Type-C・Lightning
bitstrong(ビットストロング) 当日出荷 から 5日以内出荷
・本製品は、ACアダプターとDC電源機器の間に接続するだけで、電源のON/OFF操作が可能になるスイッチ付きの中継ケーブルです。・ケーブルの途中にはインライン型のロッカースイッチを搭載しており、電源プラグを抜かずにワンタッチで電源の切り替えが行えます。・5.5mm×2.1mmのストレート型オス-メス端子を採用しており、さまざまなDC電源機器に対応します。・配線作業や工具は不要で、既存のACアダプターを接続するだけで使用可能。スイッチひとつで簡単に電源管理が行え、頻繁な抜き差しによる接触不良のリスク軽減にもつながります。・ケーブルはUL2464準拠のAWG20(約0.5sq)を使用しており、電圧降下を抑えた安定した電源供給が可能です。・長さは約20cm(0.2m)で、中継ケーブルとしての取り回しにも優れ、省スペース設置にも最適です。
用途 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。・小型DC電源機器の簡易スイッチ化に最適です。・使用例:ACアダプターの出力側や、防犯カメラやWi-Fiルーターの手動電源管理、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線、ラズベリーパイなどの実験機器への使用など 材質 導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 規格 UL2464 定格電圧(V) 300 許容電流(A) 約1程度 芯数 2 難燃性 ・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠) ケーブル外径(Φmm) 約4.3 サイズ(mm) 0.2m プラグ全長L(mm) 約11 導体構成(本/mm) 26 / 0.16(撚線) 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ仕様 オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 24(約0.2sq)
bitstrong(ビットストロング) 当日出荷 から 5日以内出荷
・5.5mm×2.1mmのDCプラグを、5.5mm×2.5mm/4.0mm×1.7mm/3.5mm×1.35mmのサイズに変換できる変換ケーブルです。・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、さまざまなDC機器に最適です。・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、太めの導体によって安定した電源供給が可能です。
用途 ・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 材質 導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g) 12 規格 UL2464 定格電圧(V) 300 ケーブル長(m) 0.2 許容電流(A) 約2程度 芯数 2 難燃性 VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠) ケーブル外径(Φmm) 約4.3 プラグ全長L(mm) 約11 導体構成(本/mm) 26 / 0.16(撚線) 定格温度(℃) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 20(約0.5sq)
bitstrong(ビットストロング) 当日出荷
商品重量:約0.8kg。材質:SPCC(冷間圧延鋼板)。取付方式:モニター壁掛け。対応モニター:10~32インチ。耐荷重:10kg以下の多くのモニターに対応可能。角度調節機能:Up and Down ±15°Swivel 180°。伸縮機能:30~400mm。VESA規格に準拠:Max 100*100。Model名:HY-210。色:黒
用途 テレビモニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】30~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の※MH40(HY-210)_組立手順説明書を確認してください。 質量(kg) 0.8 色 黒 耐荷重(kg) 10 入数(個) 1 対応インチサイズ 10~32型