「しんげん」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【商品重量】約5(g)。【材質】プラスチック、銅。【仕様】プラグサイズ 2.1*5.5(mm) DC5521 メスヘッド。 ケーブル線片側:裸線(2本)形状 。【寸法】全長 132(mm)<コード部分 95mm> 。【色】赤(プラス)黒(マイナス)
用途5521電源コードのDCメスヘッド、終端裸線形状ケーブルになります。(用途)ACアダブターからの電源線を延長するのに便利なケーブル付きコネクタです。
質量(g)5
ケーブル長(m)0.1
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
Hikvision製顔認識サーモグラフィーにも使える電源変換ケーブル。5521電源コードのDCメスヘッドからXHP-2コネクタに変換ケーブル
コード長さ(m)2
色赤黒
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
内容物は電源ケーブル5521DCプラグとなります。全長は2m。電源がDC12Vに対応している機器の電源の延長に使用する事が可能です。 DCプラグオス、プラグメスとなっております。(外径5.5mm、内径2.1mm)
用途防犯・監視カメラのACアダプター、電源用ACアダプターの延長ケーブル
色白
寸法線材:2芯*0.3平方
長さ(m)2
規格AWM:20276
定格電圧(V)30
難燃性VW-1
ケーブル外径(Φmm)(太さ)4~5
動作温度(℃)≦80
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
Hikvision製顔認識サーモグラフィーにも使える電源変換ケーブル。5521電源コードのDCメスヘッドからXHP-2コネクタに変換ケーブル
コード長さ(m)0.2
色赤黒
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
電源用の延長ケーブル 直流電源ケーブル5521DCプラグ付きのケーブル
ケーブル長(m)5
色白
材質(線材)2芯×0.3平方
防水性IP68
定格電圧(V)220
定格電流(A)4
ケーブル外径(Φmm)3~5
動作温度範囲(℃)-20~+80
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
電源用の延長ケーブル 直流電源ケーブル5521DCプラグ付きのケーブル
ケーブル長(m)2
色白
材質(線材)2芯×0.3平方
防水性IP68
定格電圧(V)220
定格電流(A)4
ケーブル外径(Φmm)3~5
動作温度範囲(℃)-20~+80
1本
¥849
税込¥934
6日以内出荷
電源用の延長ケーブル 直流電源ケーブル5521DCプラグ付きのケーブル
ケーブル長(m)3
色白
材質(線材)2芯×0.3平方
防水性IP68
定格電圧(V)220
定格電流(A)4
ケーブル外径(Φmm)3~5
動作温度範囲(℃)-20~+80
1本
¥959
税込¥1,055
6日以内出荷
電源用の延長ケーブル 直流電源ケーブル5521DCプラグ付きのケーブル
ケーブル長(m)1
色白
材質(線材)2芯×0.3平方
防水性IP68
定格電圧(V)220
定格電流(A)4
ケーブル外径(Φmm)3~5
動作温度範囲(℃)-20~+80
1本
¥749
税込¥824
6日以内出荷
Hikvision製顔認識サーモグラフィーにも使える電源変換ケーブル。5521電源コードのDCメスヘッドからXHP-2コネクタに変換ケーブル
コード長さ(m)0.4
色赤黒
1本
¥759
税込¥835
6日以内出荷
電源用の延長ケーブル 直流電源ケーブル5521クイッククリップDCプラグ付きのケーブル
ケーブル長(m)2
色黒
材質(線材)2芯×0.3平方
防水性IP65
定格電圧(V)220
定格電流(A)4
ケーブル外径(Φmm)3~5
動作温度範囲(℃)-20~+80
1本
¥829
税込¥912
6日以内出荷
関連キーワード