スマホなどに充電できる(Type-A/Type-C)の両ポートを装備したACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。本製品は急速充電のPD (Power Delivery) とQC 3.0 (Quick Charge 3.0) に対応しています。プラグは折りたたみ式でスペース節約が可能です。
色白
ポート数2
タイプType-A/Type-C
寸法(mm)52×50.55×28.77
電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A
出力【Type-A】5.0V/3.0A、9.0V/2.0A、12.0V-1.5A、【Type-C】5.0V/3.4A、9.0V/2.22A、12.0V-1.67A
●Type-A(QC3.0)、Type-C(PD20W)のUSBアダプターです。●電源プラグは折りたたみ式となっており、使わないときはコンパクトになります。
出力(Type-A):5V-3A/9V-2A/12V-1.5A(Type-C):5V-3A/9V-2.22/12V-1.67
電源AC100-240V、50/60Hz、0.5A
型番BS-JAC2061
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×40×43
対応Apple(QCは非対応)/Samsung/Huawei/Android/Laptop
関連資料(0.63MB)
USBタイプType-A、Type-C
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Bluetooth接続によりアルコールチェッカーの測定データ出力が行える感熱式プリンタです。(適合機種:BS-ALC-AP4020, BS-ALC-AP5020)。電源を入れるだけで該当デバイスへ簡単に接続することができます。ハードケース付属で持ち運びが簡単で、保管にも便利です。
仕様●付属品:ハードケース×1、ACアダプター×1、感熱ロール紙×4●保管温度範囲:-20~60℃●使用温度範囲:0~50℃●保管湿度範囲:5~90%●使用湿度範囲:20~85%●感熱ロール紙:幅/57.5±0.5mm、有効印刷幅/48mm、外径/Φ25mm、内径/Φ13mm●電源アダプタ:DC 9V/1A●電池:7.4V 1500mAh リチウムバッテリー
アズワン品番65-8888-66
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
(適合機種:BS-ALC-AP4020, BS-ALC-AP5020)。電源を入れるだけで該当デバイスへ簡単に接続することができます。ハードケース付属で持ち運びが簡単で、保管にも便利です。
仕様●付属品:ハードケース×1、ACアダプター×1、感熱ロール紙×4●保管温度範囲:-20~60℃●使用温度範囲:-~50℃●保管湿度範囲:5~90%●使用湿度範囲:20~85%●感熱ロール紙:幅/57.5±0.5mm、有効印刷幅/48mm、外径/Φ25mm、内径/Φ13mm●電源アダプタ:DC 9V/1A●電池:7.4V 1500mAh リチウムバッテリー
アズワン品番65-8888-69
1セット(20個)
¥639,800
税込¥703,780
6日以内出荷
Bluetooth接続によりアルコールチェッカーの測定データ出力が行える感熱式プリンタです。(適合機種:BS-ALC-AP4020, BS-ALC-AP5020)。電源を入れるだけで該当デバイスへ簡単に接続することができます。ハードケース付属で持ち運びが簡単で、保管にも便利です。
仕様●付属品:ハードケース×1、ACアダプター×1、感熱ロール紙×4●保管温度範囲:-20~60℃●使用温度範囲:0~50℃●保管湿度範囲:5~90%●使用湿度範囲:20~85%●感熱ロール紙:幅/57.5±0.5mm、有効印刷幅/48mm、外径/Φ25mm、内径/Φ13mm●電源アダプタ:DC 9V/1A●電池:7.4V 1500mAh リチウムバッテリー
アズワン品番65-8888-68
1セット(10個)
¥329,800
税込¥362,780
6日以内出荷
Bluetooth接続によりアルコールチェッカーの測定データ出力が行える感熱式プリンタです。(適合機種:BS-ALC-AP4020, BS-ALC-AP5020)。電源を入れるだけで該当デバイスへ簡単に接続することができます。ハードケース付属で持ち運びが簡単で、保管にも便利です。
仕様●付属品:ハードケース×1、ACアダプター×1、感熱ロール紙×4●保管温度範囲:-20~60℃●使用温度範囲:0~50℃●保管湿度範囲:5~90%●使用湿度範囲:20~85%●感熱ロール紙:幅/57.5±0.5mm、有効印刷幅/48mm、外径/Φ25mm、内径/Φ13mm●電源アダプタ:DC 9V/1A●電池:7.4V 1500mAh リチウムバッテリー
アズワン品番65-8888-67
1セット(5個)
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
関連キーワード