皿頭タッピングネジと中空壁・石膏ボードアンカーが各4個になっています。石膏ボードでの軽い用途のために軽量の表面に簡単に押し込むことができます。同梱品:皿頭タッピングネジ、中空壁・石膏ボードアンカー、各4個。皿頭タッピングネジ タッピングの径4mm、長さ24.5mm、色銀、材質ステンレス。中空壁・石膏ボードアンカー 内径M4、長さ24.5mm、色白、材質プラスチック
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。
材質ステンレス
質量(g)10
適合材石膏ボード
ねじの呼びM4
1袋(4組)
¥129
税込¥142
当日出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、皿頭タッピングネジ2個、中空壁・石膏ボードアンカー2個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO20の取付用ネジセットになります。
仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:2mm
材質ステンレス、プラスチック
質量(g)13
ねじの呼びM4
1セット
¥185
税込¥204
6日以内出荷
内容物は皿頭タッピングネジ(小)7個、皿頭タッピングネジ(大)4個、中空壁・石膏ボードアンカー4個、ゴムキャップ4個となります。
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO20の取付用ネジセットになります。
仕様●ゴムキャップの個数(個):4●中空壁・石膏ボードアンカーの個数(個):4●皿頭タッピングネジ(大)の本数(本):4●皿頭タッピングネジ(小)の本数(本):7
材質ステンレス、プラスチック
長さ(mm)1630
質量(g)33
寸法各種部品の寸法画像をご確認下さい
外径(mm)30
内径(mm)5
直径(mm)4
1セット
¥320
税込¥352
6日以内出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ4個、中空壁・石膏ボードアンカー4個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。
仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm
材質ステンレス、プラスチック
質量(g)20
ねじの呼びM4
1セット(2袋)
¥225
税込¥248
6日以内出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。
仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3
材質ステンレス、プラスチック
質量(g)18
ねじの呼びM4/6
1セット(2袋)
¥190
税込¥209
6日以内出荷
監視・CCTVカメラマウントABSブラケット取り付け金具260x90x155mm。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M4 16)、ナット(M4)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)、タッピングネジ(直径4mm/長さ32mm)x各4、タッピングネジ(直径3mm、長さ7mm)x3、。材質:ABS プラスチック製 。商品重量:215g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名:1258。背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。ドームカメラに取り付け可能。 。壁/ウォールマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc
色ホワイト
質量(g)215
耐荷重(kg)6
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・4.5インチタイプ)。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M4 16)、ナット(M4)x各4、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ24mm)、。タッピングネジ(直径3mm/長さ22mm)x各2。材質:iron+spray paint 。商品重量:285g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名:4.5inch iron hemisphere bracket。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。監視・ドームカメラに取り付け可能。壁・ウォールマウントにて取り付け可能。 。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc
色ホワイト
質量(g)285
耐荷重(kg)6
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
監視・CCTVカメラABSブラケット角度調整可能多機能CCTVスタンド 134x84mm。サイズは画像図面を参照。ネジ(M6 8)x1、ネジ(M3 6)、(M3 9)、 (M4 8)、 ナット(M3)、(M4)x各3、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)、。タッピングネジ(直径3mm/長さ27mm)x各2、 壁面用貼り付け用粘着テープ金具固定ネジ付き(10cmx5.7cm)。材質:ABS プラスチック製 。商品重量:80g カラー:ホワイト 耐荷重:4kg。Model名:108 Multifunctional plastic bracket 。軽量なので取付部の負荷が低減されます。角度調整。180度の調節可能(画像参照)。。CCTVカメラに取り付け可能。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc
色ホワイト
質量(g)80
耐荷重(kg)4
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・6インチタイプ)
耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。
万能タイプなので大変便利なブラケットです。
監視・防犯ドームカメラに取り付け可能。
防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
壁、ウォールマウントに取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗
付属品ネジ(M4×16)/4個、M4ナット/4個、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm・長さ24mm)、タッピングネジ(直径3mm、長さ22mm)/各4個
色ホワイト
質量(g)580
耐荷重(kg)10
耐水性なし
使用場所屋内外
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。
簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。
壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
材質ABS樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)5
防塵防水性能IP65
使用場所屋内/屋外
【商品重量】約475g。【寸法】画像画面を参照の事。【材質】アルミニウム合金。【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。【Model名】Aluminum alloy universal large hemisphere bracket 。【色】白
用途監視・ドームカメラに取り付け可能。壁・ウォールマウントにて取り付け可能。背面/底部にケーブルを通す為のアクセス。ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。【同梱品】タッピングネジ(直径3mm/長さ44mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各3 。【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc
質量(kg)0.475
色白
耐荷重(kg)8
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー)
カメラ取付部は1/4ネジ
軽量なので取付部の負荷が低減されます。
CCTVカメラに取り付け可能。
壁、天井に取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
付属品中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ):直径6mm・長さ30mm、タッピングネジ:直径3mm・長さ26mm 各4個
材質ABS plastic
寸法(mm)100×59
色ブラック
質量(g)45
耐荷重(kg)3
設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
●監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド用、軽量
●サイズは画像図面を参照
●同梱品;ネジ(M4*8)、(M3*6)、(M3*9)x3、ナット(M5.5)x1、(M3,M4)x3、
中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ)(直径6mm・長さ25mm)/5個、
タッピングネジ(直径2.5mm・長さ16mm)/2個、タッピングネジ(直径3mm・長さ16mm)/3個、
カメラマウントアダプタ(大/直径80mm、中/直径55mm、小/直径50mm)詳細は画像を参照
●材質:プラスチック
●商品重量:47g カラー:ホワイト 耐荷重:5kg
●カメラ取付部は1/4ネジ(画像参照)
●軽量なので取付部の負荷が低減されます。
●角度調整
180度の調節可能(画像参照)
●CCTVカメラに取り付け可能。
●壁、ウォールマウントに取り付け可能。
●マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
●壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc
セット内容ネジM3×8、M3ナット、ネジM4×8、M4ナット 各4個、M5 ナット 1個、中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ) 直径6mm、長さ25mm、タッピングネジ 直径3mm、長さ16mm 各6個、カメラマウントアダプタ(大:直径80mm、中:直径55mm、小:直径50mm)
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)47
耐荷重(kg)5
使用場所屋内外
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具300mm。サイズは画像図面を参照 。同梱品:ナット(M7)、ワッシャー、平ワッシャー、中空壁・石膏ボードアンカー(直径10mm/長さ35mm)、タッピングネジ(直径7mm/長さ55mm)x各4、6角レンチx1。材質:アルミ合金製 。商品重量:420g カラー:ホワイト 耐荷重:7kg。Model名:1602 bracket with corner penal bracket。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。ドームカメラに取り付け可能。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc
色ホワイト
質量(g)420
耐荷重(kg)7
1個
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
監視カメラABS電気ジャンクションボックス120×50mm
防水等級 IP65、屋外でも使用可能。
背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。
簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。
壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
セット内容中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)タッピングネジ(直径3mm/長さ28mm)×4、(直径3mm/長さ13mm)×7、穴を塞ぐ部材×4
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)170
耐荷重(kg)6
防塵防水性能IP65
使用場所屋内/屋外
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
【商品重量】約10g。【寸法】画像画面を参照の事。【材質】ABSプラスティック。【耐荷重】2kg以下で対応可能。【Model名】Fluorite base。【色】白
用途監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。【同梱品】タッピングネジ(直径4mm/長さ14mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各3 。【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc
質量(kg)0.01
色白
耐荷重(kg)2
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
【商品重量】約5g。【寸法】画像画面を参照の事。【材質】ABSプラスティック。【耐荷重】2kg以下で対応可能。【Model名】millet base。【色】白
用途監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。【同梱品】タッピングネジ(直径3mm/長さ15mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各2。【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc
質量(kg)0.005
色白
耐荷重(kg)2
1個
¥209
税込¥230
6日以内出荷
●【商品重量】約65g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】ABSプラスティック。●【耐荷重】3kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】Transparent round bracket 。●【色】透明
用途●素材が透明のABSプラスティックを使用した珍しいタイプの、万能穴付きプラケットL型金具です。取付してもプラケットが目立ちにくい特徴を持っています。●監視・ドームカメラに取り付け可能。●壁・ウォールマウントにて取り付け可能。●ABSプラスティック製で超軽量化●【同梱品】ネジ(M3*7)x3、ネジ(M6*7)x1 タッピングネジ(直径3mm/長さ18mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各2、ナットカバー(直径6mm/長さ7mm)×2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc
質量(kg)0.065
色透明
耐荷重(kg)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc
付属品中空壁・石膏ボードアンカー(M7×26)×4、タッピングネジ(M4×35)×4、防滴防止シート×1
材質プラスチック
幅(mm)293
色ホワイト
高さ(mm)155
質量(g)195
奥行(mm)210
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
●【商品重量】約70g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】ABSプラスティック。●【耐荷重】3kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】Transparent square bracket 。●【色】透明
用途●素材が透明のABSプラスティックを使用した珍しいタイプの、プラケットL型金具です。取付してもプラケットが目立ちにくい特徴を持っています。●監視・ドームカメラに取り付け可能。●壁・ウォールマウントにて取り付け可能。●ABSプラスティック製で超軽量化●【同梱品】ネジ(M3*7)x3、ネジ(M6*7)x1 タッピングネジ(直径3mm/長さ18mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各2、ナットカバー(直径6mm/長さ7mm)×2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc
質量(kg)0.07
色透明
耐荷重(kg)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
●【商品重量】約185g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】210 。●【色】白
用途●監視・CCTV型の監視カメラを壁に取り付ける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)使用時ではで穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】ネジ(M6*9)x2、タッピングネジ(直径3mm/長さ27mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各4 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。
質量(kg)0.195
色白
耐荷重(kg)8
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
監視カメラドーム型壁面マウントブラケット取り付け金具・防水
防水等級 IPX1、屋外でも使用可能。
背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。
ドームカメラに取り付け可能。
壁、ウォールマウントに取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の 3 倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc
セット内容ネジM4×14 4個、滑り止めのゴム、中空壁・石膏ボードアンカー 直径11mm、長さ42mm、タッピングネジ 直径7mm、長さ56mm 各4個、ワッシャー、平ワッシャー 各4個
材質アルミニウム合金
色ホワイト
質量(g)472
耐荷重(kg)8
使用場所屋内外
防水性IPX1
1個
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
ラウンドベースとU字クランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。U字クランプベースは直径 8~22mmのパイプ径をU字ボルトを使用して固定するクランプ式となります。ラウンドベース側には壁やテーブルに取り付ける為のネジ穴となっており、固定も可能。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定
付属品U字ボルト、スパナ、滑り止めシール×2、タッピングネジ(黒)×3、石膏ボードアンカー(クリア)×3
材質ナイロン、グラスファイバー、ステンレス
色黒
質量(g)214 / 【総質量】251
サイズ(inch)【ボールヘッド】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×62.5×200
構成ラウンドベース1個、U字クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個
適合パイプ径(Φmm)8~22
1セット
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
関連キーワード