自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度タレット型監視カメラです。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です・DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。侵入者に対してストロボライトと音声アラートで警告することが可能です。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
形状タレット型
最大解像度1920×1080
焦点距離(mm)2.8
視野角水平視野:107°、垂直視野:57°、対角視野:129°
最低被写体照度(Lux)カラー:0.02@(F2.2、AGCON時)、白黒:0(IRON時)
メーカーHikvision
寸法(Φ×mm)138.3×115.4
質量(g)約750
保護等級IP67
使用場所屋内・屋外
1台
¥35,980
税込¥39,578
31日以内出荷
F1.0の大口径レンズと高性能センサーにより24時間フルカラーで鮮やかな映像撮影可能(ColorVuシリーズ)
4MPの高解像度
ストレージ使用量を削減する効率的なH.265+圧縮技術
130dbのWDR技術により逆光に対してもクリアに撮影
深層学習アルゴリズムによる人と車両のターゲット分類(AcuSenseシリーズ)
ストロボライトとオーディオアラームにより侵入者に警告
内蔵マイクで周囲の音を集音
IP67の防水防塵性能
仕様【被写界深度】2.8mm:3.1m~∞、【アイリス】固定、【DORI】2.8mm、D:58.2m、O:23.1m、R:11.6m、I:5.8m
形状バレット型
保護等級IP67
角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~90°、ロール:0°~360°
最大解像度2688×1520
視野(FOV)水平視野111.9°、垂直視野60.5°、対角視野133.6
焦点距離(mm)2.8
シャッター速度(秒)1/3~1/100000
使用場所屋内外
映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264/H.265+/H.264+、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、 サードストリーム: H.265/H.264 ※サードストリームは特定の設定下でサポート
最低被写体照度(Lux)カラー:0.0005@(F1.0、 AGC ON)、白色光時:0
レンズマウントM16
イメージセンサー1/1.8インチ Progressive Scan CMOS
1個
¥46,980
税込¥51,678
16日以内出荷
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ4MPの高解像度タレット型監視カメラです。低照度環境下でも鮮やかな映像を撮影することができるColorVuシリーズの製品で、
従来のカメラでは失われてしまっていた色調情報を正確に表現することができます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。WDR技術により強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。侵入者に対してストロボライトと音声アラートで警告することが可能です。内臓マイクによりリアルタイムで音声に基づくセキュリティ監視を行うことができます。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途監視カメラ/生産ライン監視/ホームセキュリティー/会社・店舗等の防犯対策/見守り
形状タレット型
最大解像度2688×1520
焦点距離(mm)2.8
視野角水平視野角:111.9°、垂直視野角:60.5°、対角視野角:133.6°
最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.0、AGCON):0(whitelightON)
メーカーHikvision
寸法(Φ×mm)138.3×115.4
質量(g)約760
保護等級IP67
使用場所屋内・屋外
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度タレット型監視カメラです。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはストロボライトとアラームにより視覚的/聴覚的な警告を与えることができます。
小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
形状タレット型
最大解像度1920×1080
焦点距離(mm)4
視野角水平視野:86°、垂直視野:47°、対角視野:102°
最低被写体照度(Lux)カラー:0.02@(F2.2、AGCON時)、白黒:0(IRON時)
メーカーHikvision
寸法(Φ×mm)138.3×115.4
質量(g)約750
保護等級IP67
使用場所屋内・屋外
1台
¥35,980
税込¥39,578
31日以内出荷
人/車両の検出・分類に焦点を置いたAI搭載高解像度監視カメラです。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。内臓マイクによりリアルタイムでセキュリティ監視を行うことができます。侵入者に対してストロボライトと音
仕様●寸法: Φ138.3 mm x 115.4 mm●重量: 約750 g (1.7 lb.)●梱包重量: 約1010 g●最大解像度: 1920 x 1080●焦点距離 & FOV: 4 mm, 水平視野: 86°, 垂直視野: 47°, 対角視野: 102°●最低被写体照度: カラー: 0.02 Lux @ (F1.4, AGC ON 時), 白黒: 0 Lux (IR ON 時)●IP等級:IP67
アズワン品番65-3658-22
1台
¥34,980
税込¥38,478
33日以内出荷
・三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。・ストレートタイプのブラケットです。・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。・滑り止めゴムパッドがブラケットの両側に付いております。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け
材質アルミニウム合金・プラスチック
幅(mm)270
高さ(mm)5
質量(g)91
奥行(mm)30
ねじ1/4ねじ
ねじ穴1/4ねじ用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。・ストレートタイプのブラケットです。・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。・滑り止めパッドがブラケットの両側に付いております。
用途カメラやスマホでの同時撮影
材質アルミニウム合金
幅(mm)270、(ねじ頭)18
高さ(mm)5
質量(g)85
奥行(mm)30
ねじ1/4ねじ
ねじ高さ(mm)17
中央部穴径(Φmm)6.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
・クランプで三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。・クランプには挟んだ際に傷がつきにくいクッションが付いております。・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。・滑り止めゴムパッドがブラケットの両脇に付いております。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け
材質アルミニウム合金・ゴム
幅(mm)270
高さ(mm)67
質量(g)171
奥行(mm)46
ねじ1/4ねじ
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
・クランプで三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。・クランプには挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付いております。・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。・滑り止めゴムパッドがブラケットの両脇に付いております。
用途カメラやスマホでの同時撮影
材質アルミニウム合金・ゴム
幅(mm)270
高さ(mm)67
質量(g)261
奥行(mm)46
ねじ1/4ねじ
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
関連キーワード