10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このスマホスタンドは両手を解放させます。机やベッド、キッチンなど場所に挟むだけでパソコンで仕事しながらチェックしたり、キッチンでレシピを見ながらお料理したり、寝転びながら動画視聴したり、ビデオ通話にラクラク操作できます。 見やすい角度が調節可能。可動するアームは上下に約180度の範囲で高度、角度を自由自在に調整でき。フレキシブルアームの採用により、180度自由自在に曲げられ、スマホグリップが360度回転するものは、画面の向きを縦と横に自在に変えられますので、ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・ネット閲覧など用途に応じて使いやすいです。 テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップします。
用途机やベッド、キッチン、テレワーク 特性角度調節 スマホフォルダー:赤、スタンド:黒 耐荷重(kg)スマホフォルダー:0.25 角度調整範囲アーム:上下に約180度の範囲で高度、角度を自由自在に調整可能 取付個数1 回転角度(°)スマホグリップ:360度回転可能 スタンドアーム式
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

このスマホスタンドは両手を解放させます。アームスタンドを固定するための頑丈な円形サポートベースが特別に設計されています。それをテーブルに取り付ける必要はなく、より使いやすく移動できます。 アーム部分はスプリングだけで固定。ネジ止めのわずらわしさがありません。 しっかり固定したい場合は可動部のネジ固定も可能です。スマホの角度を変えるなどでスタンドにふれても画面の揺れがありません。 角度、向き自由自在! 4点可動でお好みの撮影が可能です。用途幅を限りません。
用途テレワーク、キッチン 特性角度調節 角度調整範囲自由自在 スタンド卓上式
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲル吸盤によりダッシュボード・ガラスなど、お好きな取り付け場所に設置できます。ホルダ下部のトレイにスマホを置く事で自動でホールドされます。伸縮可能なストレート型のアームが使用されてる為、しっかりとホルダーを固定できます。吸盤ロック機能により、スマホホルダーが転落しないようにしっかりと固定できます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック(ABS) ブラック 取付方式ゲル吸盤 本体質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35 関連資料(1.44MB)
1個
899 税込989
当日出荷

ゲル吸盤によりダッシュボード・ガラスなど、お好きな取り付け場所に設置できます。ホルダ下部のトレイにスマホを置く事で自動でホールドされます。25cmのフレキシブルアームを使用してる為、柔軟にスマホのホルダー位置を調整できます。ワンタッチで操作できるので、非常に使い易い設計です。下部の支えはスライド式なので、サイズの調節が可能です。吸盤ロック機能により、スマホホルダーが転落しないようにしっかりと固定できます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック(ABS) ブラック 取付方式ゲル吸盤 本体質量(g)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35 アーム長さ(mm)250 関連資料(1.44MB)
1個
899 税込989
当日出荷

【お好みの角度・位置で固定可能】フレキシブルアームでスマホ・タブレットを机やベッドに固定して、思い通りの向きが簡単調整。お好みの位置で設定でき、快適な視野角で楽しめる。 【コンパクトタイプ】取付フォルダー・グリップ部分には、滑り止めを付加。 「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。
用途旅行・オフィス・キッチン・寝室で活用。 特性角度調節、滑り止め 質量(g)396 長さ(cm)125 ゴールド 取付フォルダー20cmまで拡張可能
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

・スマホをホルダーに固定することで、手に持たずに長時間楽しむことができます。・フレキシブルアームとボールヘッドを動かすことで、目線に合わせた調整が可能です。・取り付け部・スマホホルダーには滑り止めのゴムが付いております。・動画鑑賞やゲーム、撮影、配信、Web会議などにご利用いただけます。・カラーバリエーションは5種類ございます。
用途スマートフォンやタブレットを固定して、手で持たずに動画鑑賞などをする際に使用します。 材質ABS樹脂 全長(mm)(フレキシブルアーム)780 質量(g)177 ベース幅(mm)55 ベース奥行(mm)82 開口幅(mm)(クリップホルダー)120
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゲル吸盤によりダッシュボード・ガラスなど、お好きな取り付け場所に設置できます。ホルダ下部のトレイにスマホを置く事で自動でホールドされます。25cmのフレキシブルアームを使用してる為、柔軟にスマホのホルダー位置を調整できます。ワンタッチで操作できるので、非常に使い易い設計です。吸盤ロック機能により、スマホホルダーが転落しないようにしっかりと固定できます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック(ABS) ブラック 取付方式ゲル吸盤 本体質量(g)145 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35 アーム長さ(mm)250 関連資料(1.44MB)
1個
899 税込989
7日以内出荷

【お好みの角度・位置で固定可能】フレキシブルアームでスマホ・タブレットを机やベッドに固定して、思い通りの向きが簡単調整。お好みの位置で設定でき、快適な視野角で楽しめる。 【コンパクトタイプ】取付フォルダー・グリップ部分には、滑り止めを付加。 「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。
用途旅行・オフィス・キッチン・寝室で活用。 特性角度調節、滑り止め 質量(g)328 長さ(cm)85 ゴールド 取付フォルダー20cmまで拡張可能
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷

XグリップホルダーとU字クランプベースを繋いでいるソケットアームの3種類がセットになったマウント。ハンドルバーなどに固定し、自転車やバイクなどのスマホホルダーとして機能します。ベースとマウントのジョイント部は直径1インチのボールヘッドの形状により、360度回転でき、縦向きにも横向きにも自由に調整できます。U字クランプベースは直径 8~22mmのパイプ径をU字ボルトを使用して固定するクランプ式となります。1インチのボールヘッドに適応したラムマウント製品との組み合わせも可能。
用途乗り物用デバイス固定 付属品U字ボルト、スパナ、滑り止めシール×2 材質ナイロン、グラスファイバー、ステンレス 質量(g)264 / 【総質量】294 サイズ(inch)【ボールヘッド】1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×84×225 構成Xグリップホルダー1個、U字クランプベース1個、ソケットアーム(90mm)1個 適合パイプ径(Φmm)8~22
1セット
7,398 税込8,138
4日以内出荷

アクションカメラ用3way自撮り棒ABS樹脂 (200mm)。カメラグリップ、エクステンションアーム、三脚と様々な場面に応じて3つのスタイルで撮影が可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
用途三脚だけではなく、動画撮影用の自撮り棒としても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。グリップの中に三脚パーツが内蔵されており、三脚パーツを取り出してグリップ部分に取り付けて使用したり、三脚パーツに直接アクションカメラを取り付けて使用することができます。エクステンションアームは2カ所の関節で折り曲げて角度を調整することができ、映像への写りこみを防ぐことができます。リストストラップもついており、誤って手をグリップから離した際のスマホ/カメラ製品の落下を防止します。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。 材質ABS樹脂+アルミ合金+ポリエステル 質量(g)185 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×60×200 耐荷重(kg)1 最大伸長(mm)【三脚】255~600 モデルG007
1個
4,098 税込4,508
5日以内出荷