モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、壁への負担が少ない。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ホームシアターやリビングの省スペース。
色黒
タイプ軽量タイプ
規格VESA規格
耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約350gの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途互換性のあるVESA100固定壁マウントのiPad/タブレット用エンクロージャー。
VESAセットの釘を緩めることでタブレットは取り外すことが可能です。これによりタブレットの持ち運びも可能になります。
材質スチール/粉体塗装
色ブラック
質量(g)350
耐荷重(kg)20
VESAマウント(mm)75×75、100×100
適合モニターサイズ14~32インチ
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。
【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約1.71
色黒
取付方式モニター壁掛け
耐荷重(kg)45
適合サイズ32~80インチ
VESAマウント(mm)200×200~600×400
モデルRM-808
角度調節UpandDown±15°
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約1.74kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください。
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約1.74
色黒
取付方式モニター壁掛け
耐荷重(kg)75
適合サイズ40~80インチ
VESAマウント(mm)200×200~600×400
モデルRM-011
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・表示画面が3.6インチのコンパクトなCO2モニターです。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の 目安となるアラーム設定ができます。・CO2センサーは長期間安定な非分散型赤外線吸収方式 (NDIR)です。・CO2、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリー(2400mAh)を内蔵しており充電でき、 背面フック穴も付いているので、卓上と壁掛けが選択可能で、どのような場所でも使用いただけます。
用途住居の各エリア、オフィス、公共施設、車内、などでの使用 にお勧めです。
その他【測定頻度】1秒
測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)
質量(g)223
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー
表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700から1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×98×40
温度測定範囲(℃)-10~40(±1℃)
バッテリー内蔵リチウム電池(5V-1A、2400mAh )
入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)
梱包内容本体、USBケーブル、取扱説明書
湿度測定範囲(%RH)20~80(±5%)
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
【組立手順】Web掲載のMH18-KR(YSD-900)_組立手順説明書を確認してください。
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約4.65
色黒
取付方式モニター壁掛け
耐荷重(kg)200
適合サイズ60~110インチ
VESAマウント(mm)400×400~900×600
関連資料●MH18-KR(YSD-900)_組立手順説明書(0.13MB)
モデルYSD-900
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・7.2インチの大画面で、現在の空気の質をすぐに把握できます。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。・TVOC、CO2、温度、湿度を測定し、日付と時刻(目覚まし機能付)も表示します。・CO2センサーは長期間安定な、非分散型赤外線吸収方式(NDIR)です。・表示画面の明るさを3段階で調整できます。・折りたたみスタンドと背面フック穴があり、卓上と壁掛けの両方が可能です。
用途住居の各エリア、オフィス、公共施設、などでの使用にお勧めです。
その他【測定頻度】1秒
測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方)【TVOC】0.00 ~ 9.99mg/m3
質量(g)370
測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー
表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700~1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×132×23
温度測定範囲(℃)0~50(±1.5℃)
入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)
梱包内容本体、USBケーブル、取扱説明書
湿度測定範囲(%RH)20~80(±5%)
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
【商品重量】約1.34kg。【材質】SPHC with coating finished、SPHC(steel plate hot commercial, 熱間圧延軟鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~57インチ。【耐荷重】45.5kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】100*100 To 400*400mm。【組立手順】Web掲載のMH23-KR(RM-003)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)。【Model名】RM-003。【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
質量(kg)約1.34
色黒
耐荷重(kg)45.5
対応インチサイズ26~57インチ
関連資料●MH23-KR(RM-003)組立手順説明書(0.2MB)
1箱
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約0.82kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。
【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約0.82
色黒
取付方式モニター壁掛け
耐荷重(kg)25
適合サイズ14~42インチ
VESAマウント(mm)最大200×200
モデルRM-35KO
角度調節UpandDown±15°
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約0.27kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください。
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約0.27
色黒
取付方式モニター壁掛け
耐荷重(kg)25
適合サイズ14~42インチ
VESAマウント(mm)最大200×200
モデルRM-601B
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
【商品重量】約1.5kg 。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】32~70インチ。【耐荷重】75kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節可能】Tilt Degree±15°。【VESA規格】200*200 to 600*400mm。【Model名】C55。【色】黒
用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】Tilt Degree±15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH13-KR2RT(C55)_組立手順説明書を確認してください。
質量(kg)1.5
色黒
耐荷重(kg)75
対応インチサイズ32~70型
関連資料(0.15MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
【商品重量】約0.85kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~63インチ。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】200*200 To 400*400mm。【Model名】RM-006。【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください
質量(kg)約0.85
色黒
耐荷重(kg)50
対応インチサイズ26~63インチ
1箱
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.45kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
【角度調節機能】上下に+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。また、取付方法が箱に記載しておりますが壁に取り付ける金具の大きさは同じですがデザインが異なりますがご了承ください。
型番:BS-MH1-KR2、商品名:モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、26~55型対応、LED・LCD対応、モデル2)の後継商品になります。仕様は同じですが壁掛けの穴のデザインが変更になりました。
質量(kg)1.45
色黒
耐荷重(kg)50以下
適合モニターサイズ26インチ~55インチ
上下角度調整±15度
対応VESA規格200×200mm to 400×400mm
1箱
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
【商品重量】約4.2kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~55インチ。【角度調節機能】Up and Down ±15°。 Swivel 120°。【伸縮機能】110~450mm。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA規格に準拠】 MAX 400*400mm。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH31-KR(RM-201B)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)。【Model名】RM-201B 。【色】 黒
用途【伸縮機能】110~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
質量(kg)約4.2
色黒
耐荷重(kg)50
関連資料●MH31-KR(RM-201B)組立手順説明書(0.51MB)
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
【商品重量】約0.54kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】10~26インチ。【耐荷重】10kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。Swivel 180°。【伸縮機能】30~240mm。【VESA規格に準拠】 Max 100*100。【Model名】RM-210。【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】30~240mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の。MH29(RM210)_組立手順説明書を確認してください。
質量(kg)0.54
色黒
耐荷重(kg)10
対応インチサイズ10~26型
関連資料●MH29(RM210)_組立手順説明書(0.31MB)
1箱
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
【商品重量】約11.5kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き 。【対応モニター】32~65インチ。【最大高度】1800mm。【モニターの高さ調整】5段階(90mm間隔):1020~1380mm 。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA 規格に準拠】Max 600×400mm。【Model名】mobile - trolly 1500 。【色】 黒
用途テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き。移動が簡単。壁に沿って設置しやすい形状になっております。モニター高さ調整:5段階分の高さ調節が可能です。棚板:上段・中段に棚板が付属しています。上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。角度調節機能:上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。取付方法:各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。多目的:屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として。組立手順:Web掲載のBS-STD3011HT(mobile - trolly 1500)_組立手順説明書を参照してください。
質量(kg)12
色黒
長さ(cm)180
関連資料(0.57MB)
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
【商品重量】約11.5kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き 。【対応モニター】37~70インチ。【最大高度】1800mm。【モニターの高さ調整】10段階(50mm間隔):960~1410mm 。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA 規格に準拠】Max 600×400mm。【Model名】1600 。【色】 黒
用途テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き。移動が簡単。壁に沿って設置しやすい形状になっております。モニター高さ調整:10段階分の高さ調節が可能です。棚板:上段・中段に棚板が付属しています。上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置できます。高さの調整が可能な中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。角度調節機能:上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。取付方法:各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。多目的:屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として。組立手順:Web掲載のBS-STD3012(RM1600)_組立手順説明書を参照してください。
質量(kg)12
色黒
長さ(cm)180
関連資料(0.39MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
●【商品重量】約6.5kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【取付方式】モニター壁掛け。●【対応モニター】40~85インチ。●【角度調節機能】Up +8° Down -5°。 Swivel 160°。 詳細な角度調整機能は画像を参照ください。●【伸縮機能】60~500(mm)。●【耐荷重】68kg以下の多くのモニターに対応可能。●【VESA規格に準拠】200*200 To 600*400(mm) 。●【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。●【組立手順】Web掲載のMH32-KR(RM-P65)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。●【Model名】RM-P65 。●【色】黒
用途●【伸縮機能】60~500mmの範囲で伸縮可能な製品です。●【角度調節機能】上下に+8°/-5°、左右160°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。●【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。●【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
質量(kg)約6.5
色黒
耐荷重(kg)68
対応インチサイズ40~85
関連資料組立説明書(1.65MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.8kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。
【角度調節機能】傾斜角度が+10度/-5度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ホームシアターやリビングの省スペース。
耐荷重(kg)22以下
質量(kg)1.8
対応VESA規格100×100mm、200×100mm、200×200mm、400×400mm
色黒
傾斜角度(°)+10度/-5
傾斜角度(左右)(°)180
適合モニターサイズ32インチ~55インチ
1箱
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
【商品重量】約4.7kg。【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター/テレビ壁掛け。【対応モニター】40~80インチ。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【伸縮機能】60~498mm。【VESA規格】200×200 to 600×400mm。【Model名】CP502。【色】黒
用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~498mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH34-KRHT(CP502)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)
質量(kg)4.7
色黒
耐荷重(kg)50
対応インチサイズ40~80型
関連資料(0.22MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
【商品重量】約2.0kg。【材質】Durable power-coated finish(耐久性のあるパワーコーティング仕上げ)、SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~63インチ。【耐荷重】55kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】MAX 400x400。【Model名】RM-005。【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください
質量(kg)約2.0
色黒
耐荷重(kg)55
対応インチサイズ26~63インチ
1箱
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
商品重量:約0.8kg。材質:SPCC(冷間圧延鋼板)。取付方式:モニター壁掛け。対応モニター:10~32インチ。耐荷重:10kg以下の多くのモニターに対応可能。角度調節機能:Up and Down ±15°Swivel 180°。伸縮機能:30~400mm。VESA規格に準拠:Max 100*100。Model名:HY-210。色:黒
用途テレビモニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】30~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の※MH40(HY-210)_組立手順説明書を確認してください。
質量(kg)0.8
色黒
耐荷重(kg)10
入数(個)1
対応インチサイズ10~32型
関連資料BS-MH40-KR:組立説明書(0.14MB)
1箱
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
【商品重量】約4.65kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】40~80インチ。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節可能】Up and Down±15°Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【VESA規格】200*200 to 600*400mm。【伸縮機能】55~500mm。【Model名】KM602。【色】黒
用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】55~500mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のBS-MH37-KR(KM602)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
質量(kg)4.65
色黒
耐荷重(kg)50
対応インチサイズ40~80型
関連資料(0.61MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
【商品重量】約1.3kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】14~42インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。Swivel 180°。【伸縮機能】60~480mm。【VESA規格に準拠】 Max 200*200。【Model名】RM-117A。【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】80~460mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の。MH28(RM117A)_組立手順説明書を確認してください。
質量(kg)1.285
色黒
耐荷重(kg)35
対応インチサイズ14~42型
関連資料●MH28(RM117A)_組立手順説明書(0.29MB)
1箱
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。
【角度調節機能】上下に+15°/-15°、スイベルも180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約4
色黒
取付方式モニター壁掛け
耐荷重(kg)50
適合サイズ26~55インチ
VESAマウント(mm)100×100~400×400
角度調節UpandDown±15°、Swivel180°
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
【商品重量】約5.0kg。【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】32~70インチ。【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【VESA規格】200*200 to 600*400mm。【伸縮機能】60~450mm。【Model名】KM202。【色】黒
用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH36-KR(KM202)_組立手順説明書を確認してください。
質量(kg)5
色黒
耐荷重(kg)40
対応インチサイズ32~70型
関連資料(0.48MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
【商品重量】約3.0kg 。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】32~60インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節可能】・Tilt angles+8°/-5°・Swivel angles 180°・Rotation angles +4°/-4°。【VESA規格】100*100 to 400*400mm。【伸縮機能】55~400mm。【Model名】P4。【色】黒
用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】55~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節可能】・Tilt angles+8°/-5°・Swivel angles 180°・Rotation angles +4°/-4 での調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のBS-MH35-KR(P4)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)
質量(kg)3
色黒
耐荷重(kg)35
対応インチサイズ32~60型
関連資料(1.76MB)
1個
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
【商品重量】約4.8kg。【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター/テレビ壁掛け。【対応モニター】40~60インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【伸縮機能】60~400mm。【VESA規格】200×200 to 600×400mm。【Model名】HT600。【色】黒
用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH33(HT600)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)
質量(kg)4.8
色黒
耐荷重(kg)35
対応インチサイズ40~60型
関連資料(0.57MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
【商品重量】約4.7kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【対応モニター】17~27インチ。【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。【モニター回転機能】360°調整可能。【モニター高さ調整】400mmまで調整可能。【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のSTD3010(T-2B)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。【Model名】T-2B 。【色】 黒
用途デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。
質量(kg)約4.7
色黒
耐荷重(kg)8
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
・3.9インチLCD付き卓上、壁掛け式の温度湿度気圧計です。・気圧、温度、湿度のモニタリングが可能で、設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・露点温度、湿球温度の表示ができます。・快適度を顔アイコンで表示します。
用途・気象、環境モニタリング、気象条件シミュレーション、高地輸送のモニタリング、高層ビルや特殊施設の環境管理、博物館やアーカイブ施設、気圧と温湿度管理が重要な医療施設、加圧室の気圧管理、天候予測など気圧、温度、湿度のデータが必要な監視に活用ができます。
付属品壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、取扱説明書
寸法(mm)96×108×20
質量(g)118(本体)
電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本
温度範囲(℃)-30~65
精度気圧:±1hPa(950~1050hPa、0~40℃)
分解能温度:0.1℃、気圧:0.2hPa
温度精度±0.3℃(-10~65℃)、±0.5℃(その他)
気圧(hPa)300~1100
防塵防水性能IP20
サンプリング周期5秒
温度分解能(℃)0.1
設置方法卓上式・壁掛け
湿度精度±3(10~90%RH、25℃)、±4(その他)
特性防じん
使用湿度範囲(%RH)0~100
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
【商品重量】約2.1kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】天吊り方式。【対応モニター】14~42インチ。【最大伸縮】460~880mmの範囲で調整可能。【角度調節機能】Up and Down ±45°。 Swivel ±180°。【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA 規格に準拠】75*75 To 200*200mm 。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH30-KR(RM-510)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。【Model名】RM-510 。【色】 黒
用途天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
質量(kg)約2.1
色黒
耐荷重(kg)40
関連資料●MH30-KR(RM-510)組立手順説明書(0.32MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。
すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。
【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【組立手順】Web掲載のMH20-KR(RM-T560)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約4.25
色黒
取付方式天吊り方式
耐荷重(kg)68.2
伸縮範囲(mm)最大717~1584の範囲で調整可能
適合サイズ32~75インチ
VESAマウント(mm)100×100~600×400
関連資料●MH20-KR(RMT560)_組立手順説明書(0.58MB)
モデルRM-T560
角度調節UpandDown+15°/-5°、Swivel±30°
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
天吊りモニターテレビスタンドです。接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。
すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。
【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。
【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。
【組立手順】Web掲載のMH19-KR(RM-514)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用
材質SPCC(冷間圧延鋼板)
質量(kg)約5
色黒
取付方式天吊り方式
耐荷重(kg)80
伸縮範囲(mm)最大600~1050の範囲で調整可能
適合サイズ42~80インチ
VESAマウント(mm)100×100~600×400
傾斜角度(°)90
関連資料●MH19-KR(RM514)_組立手順説明書(0.32MB)
モデルRM-514
水平回転範囲360°
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
広視野角の大型LCDデジタルディスプレイに、温度と湿度を同時に表示してとても見やすいデザインです。
シンプルな表示項目となっているので、必要な情報を一目で把握できます。室内の管理がしやすく、赤ちゃんのいる家庭や高齢者のいる家庭、ペット(犬、猫、小動物、爬虫類など)のいる家庭にもおすすめです。
温度と湿度を常に計測し、室内環境について「乾燥」・「快適」・「湿気」の3段階の快適度レベルでお知らせします。
室内の温度湿度の状況から、熱中症などの予防の目安となります。
「湿気」状態の時には、カビの予防の目安になります。「乾燥」状態の時には、風邪の予防として加湿器を付ける目安にもなります。
タッチパネルの操作でバックライトを点灯することができ、暗い場所でも数値の確認が出来ます。
温度・湿度は現在の数値に加えて、タッチパネルを操作をすると24 時間以内の最高温度・最低温度を確認できます。
背面に強力な磁石(マグネット)を2つ内蔵しているので、金属製品(金属面)に簡単に取付けられます。ロッカーや冷蔵庫などへの取付が可能です。
便利な壁掛け用フック穴もあるので、日頃から目につきやすい場所に掛けたり、生活のシーンに合わせての設置が可能です。
引き出し式のスタンドも装備しているので、卓上用として自立して置くことができます。
お部屋のテーブルなど、場所を問わずに設置できます。持ち運びにも便利なサイズ感です。
仕様●計測温度範囲:-10~60℃●計測湿度範囲:10~99%●確度:温度/±0.3℃(20~60℃)、湿度/±3%(30~75%)●分解能:温度/0.1℃、湿度/1%●計測記録:過去24時間の最高最低温度・湿度●電池切れ警告機能:低バッテリー状態を示す表示あり(ローバッテリーインジケーター)●設置方法:磁石接着、リアフック、スタンド自立●周辺環境表示:「乾燥」・「快適」・「湿気」の3種のアイコンで表示●電源種類:単4電池2本●計測頻度:約10秒毎に更新●本体寸法(W×H×D):幅100×高100×奥行20mm●重量:138g(電池込)●付属品:動作確認用単4電池2本、取扱説明書●お手入れ・メンテナンスについて●▼※製品が破損する恐れがありますので、製品を分解しないでください。●▼※製品を洗ったり、水やその他の液体にさらさないで下さい。●▼※お手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。●▼※製品のお手入れには、揮発性または研磨性の液体やクリーナーを決して使用しないで下さい。●▼※製品を落としたり、急激な衝撃を与えないで下さい。
アズワン品番68-1976-80
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
関連キーワード