。単回の使用により交差感染を防ぎます。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。JIS T 3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換のコネクタA26が付属しています。
用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。
材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)
色白
コネクタ(付属)A26
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103
チューブ長さ(mm)210
医薬品医療機器等法一般医療機器
・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。
カラーコードIEC
コネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ
リード線3本
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000002
互換品番Philips M3915A, GE Multi-Link 900716-001
医薬品医療機器等法一般医療機器
リード線長さ(m)1
1袋(5個)
¥9,000
税込¥9,900
4日以内出荷
。単回の使用により交差感染を防ぎます。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。JIS T 3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換のコネクタA26が付属しています。
用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。
材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)
色白
コネクタ(付属)A26
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103
チューブ長さ(mm)210
医薬品医療機器等法一般医療機器
・単回単一患者使用により、交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・適度な粘着性を持ち、刺激の少ないラテックスフリー、DEHPフリー、水銀フリーの導電性ハイドロゲルを使用しています。・Ag/AgCl センサは信号伝達、低ノイズ性に優れています。・DIN タイプのコネクタの採用で、多くのECG製品に対応します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付け、心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。
カラーコードIEC
コネクタDINタイプ
リード線長さ(mm)610
適応(ECGモニタ)DINアダプター接続可能なECGモニタ/ホルターECGモニタ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000201
医薬品医療機器等法一般医療機器
・X線を透過するため、X線撮影に影響を与えず心電計が使用できます。・単回単一患者使用により、交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・適度な粘着性を持ち、刺激の少ないラテックスフリー、DEHPフリー、水銀フリーの導電性ハイドロゲルを使用しています。・Ag/AgCl センサは信号伝達、低ノイズ性に優れています。・DIN タイプのコネクタの採用で、多くのECG製品に対応します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付け、心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。
カラーコードIEC
コネクタDINタイプ
適応(ECGモニタ)DINアダプター接続可能なECGモニタ/ホルターECGモニタ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000202
医薬品医療機器等法一般医療機器
・非侵襲方法で血行動態変化のモニタリングに使用します。・単回単一患者使用により、交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・適度な粘着性を持ち、刺激の少ないラテックスフリー、DEHPフリー、水銀フリーの導電性ハイドロゲルを使用しています。・Ag/AgCl センサは信号伝達、低ノイズ性に優れています。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。・血行動態モニタOsypka ICON、AESCULON miniに適応しています。
用途左頸部、胸部などに貼り付け、血行動態モニタを接続し、人体の生体インピーダンス電気信号を収集するために使用します。
カラーコードIEC
コネクタDINタイプ
リード線長さ(mm)610
適応(ECGモニタ)Osypka ICON、AESCULON min血行動態モニタ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000203
電極数(リード線)4個
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。
カラーコードIEC
コネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
リード線長さ(m)1
・単回使用により交差感染を防ぎます。・カフ下の皮膚監視ができる透明素材を使用しています。・ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。・適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。・JIS T3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換コネクタA26が付属しています。
用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。
材質TPU(カフ・チューブ)
色半透明
質量(g)14
周長(mm)80~150
コネクタ(付属)A26
適応新生児
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000104
チューブ長さ(mm)210
カフ寸法(mm)267×56
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5個)
¥4,550
税込¥5,005
4日以内出荷
・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。
カラーコードIEC
コネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000008
医薬品医療機器等法一般医療機器
リード線長さ(m)1
・単回単一患者使用で交差感染のリスクを軽減します。・患者に装着したまま病室移動ができるため、消毒の手間を省くことができます。・完全シールドのリード線で電波干渉のリスクを軽減します。・中央の孔で視覚的に接続確認ができるため、簡単で確実に接続ができます。・側面のボタン操作で電極コネクタを患者に押しつけずに装着ができるため、患者の負荷を軽減できます。・出荷時まとまっているケーブルを最小最適な長さで分離させることで、リード線が乱雑になったり、絡まったりすることを回避します。・カラーコード電極により迅速な接続ができます。
用途患者の胸部に取り付けた電極パッドと心電装置を接続し、心電図信号を伝達するために使用します。
カラーコードIEC
コネクタ形状(電極コネクタ)側面プッシュボタン式スナップタイプ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
リード線長さ(m)1
。単回の使用により交差感染を防ぎます。カフ下の皮膚監視ができる透明素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。JIS T 3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換のコネクタA26が付属しています。
用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。
材質TPU(カフ・チューブ)
色半透明
コネクタ(付属)A26
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000104
チューブ長さ(mm)210
医薬品医療機器等法一般医療機器
。単回の使用により交差感染を防ぎます。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。JIS T 3232で規定されるリファレンスコネクタ(雄)互換のコネクタA26が付属しています。
用途NICU(新生児集中治療管理室)、新生児病棟など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。
材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)
色白
質量(g)9
コネクタ(付属)A26
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103
チューブ長さ(mm)210
適合寸法(cm)(周長)6~11
カフ寸法(mm)198×37
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5個)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
。1患者への使用により交差感染を防ぎます。1患者への繰り返し使用に耐える強度を持っています。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。ISO/IEC 80369-5互換コネクタA05が付属しています。
用途手術室、ICU、心臓血管内科・外科など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。
材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)
色白
質量(g)89
コネクタ(付属)A05
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103
チューブ長さ(mm)210
適合寸法(cm)(周長)15~22
カフ寸法(mm)292×85
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
。1患者への使用により交差感染を防ぎます。1患者への繰り返し使用に耐える強度を持っています。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。ISO/IEC 80369-5互換コネクタA05が付属しています。
用途手術室、ICU、心臓血管内科・外科など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。
材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)
色白
質量(g)89
コネクタ(付属)A05
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103
チューブ長さ(mm)210
適合寸法(cm)(周長)24~32
カフ寸法(mm)456×135
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
。1患者への使用により交差感染を防ぎます。1患者への繰り返し使用に耐える強度を持っています。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。ISO/IEC 80369-5互換コネクタA05が付属しています。
用途手術室、ICU、心臓血管内科・外科など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。
材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)
色白
質量(g)89
コネクタ(付属)A05
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103
チューブ長さ(mm)210
適合寸法(cm)(周長)28~37
カフ寸法(mm)595×138
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
。1患者への使用により交差感染を防ぎます。1患者への繰り返し使用に耐える強度を持っています。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。ISO/IEC 80369-5互換コネクタA05が付属しています。
用途手術室、ICU、心臓血管内科・外科など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。
材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)
色白
質量(g)89
コネクタ(付属)A05
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103
チューブ長さ(mm)210
適合寸法(cm)(周長)32~42
カフ寸法(mm)565×174
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
。1患者への使用により交差感染を防ぎます。1患者への繰り返し使用に耐える強度を持っています。長時間使用しても肌に優しい不織布素材を使用しています。ラテックスフリー、DEHPフリーで皮膚への危険性が無くアレルギー反応を回避します。適切なサイズのカフを選択できる範囲マーカーとインデックスラインが印刷されています。ISO/IEC 80369-5互換コネクタA05が付属しています。
用途手術室、ICU、心臓血管内科・外科など高い感染症防止レベルが求められる使用環境で、アネロイド血圧計、医用電子血圧計、非観血血圧計などと接続して血圧計測に使用します。
材質不織布(カフ)、TPU(チューブ)
色白
質量(g)89
コネクタ(付属)ISO/IEC 80369-5互換A05
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000103
チューブ長さ(mm)210
適合寸法(cm)(周長)17~25
カフ寸法(mm)380×123
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5個)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
関連キーワード