2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・セパレートタイプのプローブが約2mのケーブルで接続されるため、手元で測定値を確認しながら測定ができます。 ・プローブの柄は約54cm伸長するため、手が届きにくい場所の測定が容易になります。 ・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量を表示できます。 ・最大、最小、平均風速、温度、湿度、風冷指数、ビューフォート風力階級、風向(ベーンの向き)を計測できます。 ・860データを記録できます。 ・USBでPCと連携させると、リアルタイムデータの数値、グラフ表示、データ読み込み、Excel書き出し、保存、印刷などができます。 ・PCソフトが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。 仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±3% ±0.1●風量測定範囲(CMM):0~999,900●風量測定解像度(CMM):0.001~100 長さ(mm)194(本体)、270~545(プロ―ブ)、2,100(ケーブル) 幅(mm)73(本体)、74(プローブ) 厚さ(mm)38(本体)、35(プローブ) 質量(g)262(本体・電池込み)、179(プローブ・ケーブル) 電源1.5V 単4アルカリ乾電池×4本 温度測定範囲(℃)0~45 風速測定範囲(m/s)0~45 保管温湿度範囲-40~60℃・80%RH以下 温度測定精度±1℃ 温度分解能(℃)0.1 動作温度(℃)0~50 関連資料(0.68MB) 動作湿度(%RH)40~80
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

・微風でも反応する高感度の熱線式です。 ・センサー部が細く、約1m伸長可能で、フレキシブルなプローブにより、細かい格子蓋の内部や高所など、届きにくい場所の測定が可能です。 ・ダクト断面積を入力すると、実効、最大、平均、最小風量が表示できます。 ・最大、最小風速、温度、風冷指数を計測できます。 ・350データを記録できます。 ・USBでPCと連携し、リアルタイムデータの数値、グラフ表示、データ読み込み、書き出し(Excel、LAB形式)、保存、印刷などができます。 ・PCソフトが無償ダウンロードで提供されます。
用途・高い感度が必要となる、空調設備のメンテナンスや検査、送風機などの性能測定、クリーンルームなどの環境試験などに使用できます。 仕様●風速測定分解能(m/s):0.01●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±0.3% ±0.1●風量測定範囲(CMM):0~999,900●風量測定解像度(CMM):0.001~100 長さ(mm)164(本体)、260~1,180(プローブ)、1,800(ケーブル) 幅(mm)77(本体)、22(プローブ) 厚さ(mm)36(本体)、36(プローブ) 質量(g)269(本体・電池込み)、190(プローブ・ケーブル) 電源1.5V 単4アルカリ乾電池×4本 温度測定範囲(℃)0~45 風速測定範囲(m/s)0~30 温度測定精度±1℃ 温度分解能(℃)0.1 動作温度(℃)0~50(本体)、-40~60(センサー) 関連資料(0.21MB) 動作湿度(%RH)80以下(本体・センサー)
1個
49,980 税込54,978
欠品中