アメリカや中国、ヨーロッパなど海外の115Vや220V電源に接続して、日本製品向けの100Vに変換して出力する変圧器となります。海外のコンセントから日本の電化製品を使用可能です。単相100V接地極付きのコンセントが前面部に2口あります。500VA、1000VA、2000VA、3000VA、5000VAの5種類をご用意。入力電圧は前面部にあるセレクタスイッチにて115Vまたは220Vの適切な方を選択して使用します。背面部は入力電圧用ケーブルを挿してネジを締めて接続する押し締め式端子台となっております。海外旅行向け。海外で日本製品を使用する際に
仕様絶縁レベル:2000V 60S 10mA
付属品無し
質量(kg)10.05
タイプ降圧
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)単相100(接地局×2口)
入力電圧(V)115/220(端子台)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×342×170
絶縁階級B
容量(VA)5000
絶縁抵抗≧5MΩ
関連資料(0.81MB) (1.02MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
アメリカや中国、ヨーロッパなど海外の115Vや220V電源に接続して、日本製品向けの100Vに変換して出力する変圧器となります。海外のコンセントから日本の電化製品を使用可能です。単相100V接地極付きのコンセントが前面部に2口あります。500VA、1000VA、2000VA、3000VA、5000VAの5種類をご用意。入力電圧は前面部にあるセレクタスイッチにて115Vまたは220Vの適切な方を選択して使用します。背面部は入力電圧用ケーブルを挿してネジを締めて接続する押し締め式端子台となっております。過電流から本体を保護するヒューズ付き(予備が1個有り)。海外旅行向け。海外で日本製品を使用する際に
仕様絶縁レベル:2000V 60S 10mA
付属品保護ヒューズ
質量(kg)6.64
タイプ降圧
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)単相100(接地局×2口)
入力電圧(V)115/220(端子台)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×302×129
絶縁階級B
容量(VA)3000
絶縁抵抗≧5MΩ
関連資料(0.81MB) (1.02MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード