カテゴリ

  • 家電(6)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(106)
  • 3M(スリーエム)(23)
  • WURTH ELEKTRONIK(21)
  • KEMET(17)
  • WEIDMULLER(9)
  • エスコ(8)
  • エレコム(8)
  • NEG(日電理化硝子)(7)
  • 三菱マテリアル(6)
  • 日本製紙クレシア(5)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
  • ノルトロックジャパン(5)
  • ガステック(5)
  • 日本衛材(5)
  • EPSON(4)
  • ストロング金属(4)
  • SATO(サトー)(3)
  • 日本レヂボン(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「トロ箱80」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定式非接触温度計 bitstrong固定式非接触温度計bitstrong
8,498税込9,348
1箱
6日以内出荷
・赤外線センサーにより、非接触で安全に検温できます。・長時間コードレスで使用できる充電池、入手が容易で臨時に利用できる単3型乾電池、長時間設置したまま使用できるUSB給電の多様な電源で稼働します。・メモリー機能により、至近32データを簡単に呼び出せます。・測定対象(体温/物体)、言語(英語/中国語)、音声ボリューム、温度単位、アラーム発生温度、低体温検知時の再計測アナウンスの有無などの設定ができます。・発熱、低体温のアラームは、アナウンスと同時にアラームランプが赤く発光して注意を促します。・正常の場合は、アナウンスと同時にアラームランプがグリーンに発光します。・アナウンス、ビープ音は、ボリュームを0にして、キャンセルが可能です。・三脚に固定可能ですので、適当な壁面が無くても机上、床に設置できます。※3.7V 18650リチウムイオン充電池、USBケーブル、日本語取扱説明書が付属しています。
用途・学校、病院、イベント会場、公共施設などの入り口、受付での発熱者監視。寸法(mm)112×80×59質量(g)118(電池含まず)電源(V)3.7 18650リチウムイオン充電池×1本(付属)または、1.5 単3型乾電池×3本(別売)DC 4.2~5 USB電源アダプター(別売)+USBケーブル(付属)測定方式赤外線センサー分解能(℃)0.1測定距離(mm)30~150測定時間(秒)0.5電池寿命7(18650リチウムイオン充電池フル充電)(日)測定温度範囲(℃)体温:32~43、物体:0~100測定精度(℃)温度:±0.2(35~42)、±0.3(その他)
TVモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~32型対応,LED・LCD対応) bitstrongTVモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~32型対応,LED・LCD対応)bitstrong
2,898税込3,188
1箱
6日以内出荷
商品重量:約0.8kg材質:SPCC(冷間圧延鋼板)取付方式:モニター壁掛け対応モニター:10~32インチ耐荷重:10kg以下の多くのモニターに対応可能角度調節機能:Up and Down ±15°Swivel 180°伸縮機能:30~400mmVESA規格に準拠:Max 100*100Model名:HY-210色:黒
用途テレビモニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】30~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の※MH40(HY-210)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)0.8耐荷重(kg)10入数(個)1対応インチサイズ10~32型関連資料BS-MH40-KR:組立説明書(0.14MB)
マイクロチューブ 1.5mL 500本入 非滅菌 bitstrongマイクロチューブ 1.5mL 500本入 非滅菌bitstrong
1,998税込2,198
1箱(500本)
6日以内出荷
UUSPクラスVI、医療グレードのポリプロピレン(PP)製離型剤、可塑剤、殺菌剤、重金属不使用内部の視認性の高い高透明度チューブ書きやすい平らな表面を備えた独自のキャップデザインにより、密閉性が向上し、片手での開閉操作が可能対応温度範囲: -80℃~+120℃
材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)1.5滅菌非滅菌入数500関連資料(0.9MB)
モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,14~42型対応,LED・LCD対応)、モデル2 bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,14~42型対応,LED・LCD対応)、モデル2bitstrong
3,798税込4,178
1箱
当日出荷
【商品重量】約1.3kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】14~42インチ【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節機能】Up and Down ±15°Swivel 180°【伸縮機能】60~480mm【VESA規格に準拠】 Max 200*200【Model名】RM-117A【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】80~460mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH28(RM117A)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)1.285耐荷重(kg)35対応インチサイズ14~42型関連資料●MH28(RM117A)_組立手順説明書(0.29MB)
モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~26型対応,LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~26型対応,LED・LCD対応)bitstrong
1,998税込2,198
1箱
取扱停止中
【商品重量】約0.54kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【取付方式】モニター壁掛け【対応モニター】10~26インチ【耐荷重】10kg以下の多くのモニターに対応可能【角度調節機能】Up and Down ±15°Swivel 180°【伸縮機能】30~240mm【VESA規格に準拠】 Max 100*100【Model名】RM-210【色】 黒
用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】30~240mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH29(RM210)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)0.54耐荷重(kg)10対応インチサイズ10~26型関連資料●MH29(RM210)_組立手順説明書(0.31MB)
モニター壁掛け金具(VESA規格、40~80型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、40~80型対応、LED・LCD対応)bitstrong
4,498税込4,948
1個
当日出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約1.74kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください。
材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約1.74取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)75適合サイズ40~80インチVESAマウント(mm)200×200~600×400モデルRM-011
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、1アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、1アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応)bitstrong
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°、スイベルも180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約4取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)50適合サイズ26~55インチVESAマウント(mm)100×100~400×400角度調節UpandDown±15°、Swivel180°
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~80型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~80型対応、LED・LCD対応)bitstrong
3,998税込4,398
1個
予約販売
モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約1.71取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)45適合サイズ32~80インチVESAマウント(mm)200×200~600×400モデルRM-808角度調節UpandDown±15°
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら