30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
監視・CCTVドームカメラマウントブラケット壁面用L型取り付け金具 サイズは画像図面をご覧ください。 耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 ドームカメラ、PTZカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品質量を支えられる必要があります。
付属品ネジM5×16、M5ナット 各6個 材質スチール ホワイト 質量(g)320 耐荷重(kg)10 設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc 使用場所屋内外
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具108x105mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はありません。材質:iron+spray paint 。商品重量:225g カラー:ホワイト 耐荷重:7kg。Model名;small panel bracket。。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。ドームカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ポール/コーナマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)225 耐荷重(kg)7
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

【商品重量】約475g。【寸法】画像画面を参照の事。【材質】アルミニウム合金。【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。【Model名】Aluminum alloy universal large hemisphere bracket 。【色】白
用途監視・ドームカメラに取り付け可能。壁・ウォールマウントにて取り付け可能。背面/底部にケーブルを通す為のアクセス。ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。【同梱品】タッピングネジ(直径3mm/長さ44mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各3 。【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc 質量(kg)0.475 耐荷重(kg)8
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

●【商品重量】約70g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】ABSプラスティック。●【耐荷重】3kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】Transparent square bracket 。●【色】透明
用途●素材が透明のABSプラスティックを使用した珍しいタイプの、プラケットL型金具です。取付してもプラケットが目立ちにくい特徴を持っています。●監視・ドームカメラに取り付け可能。●壁・ウォールマウントにて取り付け可能。●ABSプラスティック製で超軽量化●【同梱品】ネジ(M3*7)x3、ネジ(M6*7)x1 タッピングネジ(直径3mm/長さ18mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各2、ナットカバー(直径6mm/長さ7mm)×2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc 質量(kg)0.07 透明 耐荷重(kg)3
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

●【商品重量】約65g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】ABSプラスティック。●【耐荷重】3kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】Transparent round bracket 。●【色】透明
用途●素材が透明のABSプラスティックを使用した珍しいタイプの、万能穴付きプラケットL型金具です。取付してもプラケットが目立ちにくい特徴を持っています。●監視・ドームカメラに取り付け可能。●壁・ウォールマウントにて取り付け可能。●ABSプラスティック製で超軽量化●【同梱品】ネジ(M3*7)x3、ネジ(M6*7)x1 タッピングネジ(直径3mm/長さ18mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各2、ナットカバー(直径6mm/長さ7mm)×2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc 質量(kg)0.065 透明 耐荷重(kg)3
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具170mmx148mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はありません。材質:iron+spray paint 。商品重量:520g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:002。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ドームカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)520 耐荷重(kg)8
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具210mm×155mm 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。 ドームカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 ポール/コーナマウントにて取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc 材質スチール/粉体塗装仕上 寸法(mm)取り付け金具:210×155 ホワイト 質量(g)1120 耐荷重(kg)10 使用場所屋内外
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

監視・ドームカメラポールマウントブラケット固定スタンド取り付け金具240mmx147mm。サイズは画像図面を参照。同梱品はありません。材質:iron+spray paint 。商品重量:590g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:Rod Panel Bracket。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!、屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。ドームカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ポール/コーナマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)590 耐荷重(kg)8
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・6インチタイプ) 耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 万能タイプなので大変便利なブラケットです。 監視・防犯ドームカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗 付属品ネジ(M4×16)/4個、M4ナット/4個、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm・長さ24mm)、タッピングネジ(直径3mm、長さ22mm)/各4個 ホワイト 質量(g)580 耐荷重(kg)10 耐水性なし 使用場所屋内外
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

監視・ドームカメラ壁面マウントブラケットL型取り付け金具(万能穴・4.5インチタイプ)。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M4 16)、ナット(M4)x各4、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ24mm)、。タッピングネジ(直径3mm/長さ22mm)x各2。材質:iron+spray paint 。商品重量:285g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名:4.5inch iron hemisphere bracket。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。監視・ドームカメラに取り付け可能。壁・ウォールマウントにて取り付け可能。 。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)285 耐荷重(kg)6
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

監視カメラドーム型壁面マウントブラケット取り付け金具・防水 防水等級 IPX1、屋外でも使用可能。 背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。 ドームカメラに取り付け可能。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の 3 倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc セット内容ネジM4×14 4個、滑り止めのゴム、中空壁・石膏ボードアンカー 直径11mm、長さ42mm、タッピングネジ 直径7mm、長さ56mm 各4個、ワッシャー、平ワッシャー 各4個 材質アルミニウム合金 ホワイト 質量(g)472 耐荷重(kg)8 使用場所屋内外 防水性IPX1
1個
3,690 税込4,059
当日出荷

2MPの高解像度 カメラの設置や監視を容易にするモーター駆動のバリフォーカルレンズ採用 深層学習アルゴリズムによる人と車両のターゲット分類(AcuSenseシリーズ) 120dBのWDR技術により、強い逆光に対してもクリアに撮影 ストレージ使用量を削減する効率的なH.265+圧縮技術 IP67の防水・防塵、IK10の耐衝撃性能
仕様【被写界深度】0.5m~∞、【DORI】2.8~12mm:ワイド:D:45.5m、O:18.1m、R:9.1m、I:4.6mテレ:D:137.9m、O:54.7m、R:27.6m、I:13.8m 保護等級IP67: IEC 60529-2013;IK10: IEC 62262:2002 角度調整範囲パン:0°~355°、チルト:0°~75°、ローテート:0°~355° 最大解像度1920×1080 視野水平視野FOV107°~32°、垂直視野FOV55°~18°、対角視野FOV130°~36° 焦点距離(mm)2.8~12 シャッター速度(秒)1/3~1/100000 使用場所屋内外 映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264/H.264+/H.265+、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、サードストリーム: H.265/H.264 最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.6、 AGC ON)、B/W:0(IR照射時) イメージセンサー1/2.8インチ Progressive Scan CMOS
1個
45,980 税込50,578
16日以内出荷

●【商品重量】約185g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】3028 ball 。●【色】白
用途●ドーム型の監視カメラを始めとする、様々なデバイスを丸柱/角柱・ポールにとりつける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】六角レンチ*1本 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。 質量(kg)0.185 耐荷重(kg)8
1個
2,900 税込3,190
6日以内出荷

DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。様々なアプリケーションに対応した5種類のストリーミング機能を備えています。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
1台
95,980 税込105,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度ドーム型監視カメラです。高度な顔認識機能が搭載されたDeepInViewシリーズの製品で、人の顔を検知した際対象者の顔のベストショットを撮影するとともに、性別や年齢等の識別を行うことができます。車両を検知した場合には車種等の特徴を取得することができます。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。5種類のマルチストリーミング機能を備えています。IK10の耐衝撃保護性能を備えています。
用途顔識別/人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視 保護等級IK10 形状ドーム型 最大解像度1920×1080 最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.2、AGCON)、黒/白:0.0001@(F1.2、AGCON)、0(IRON) メーカーHikvision 寸法(Φ×mm)140.5×122.6 質量(g)875 使用場所屋内・屋外
1台
71,980 税込79,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能AI搭載「DeepinView」シリーズの高解像度ドーム型防犯カメラです。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。様々なアプリケーションに対応した5種類のストリーミング機能を備えています。IK10の耐衝撃保護性能を備えています。
仕様●寸法: Φ140.5 x 122.6 mm●重量: 875g●梱包重量:1415g●最大解像度: 2560 x 1440●焦点距離 & FOV: 2.8 ~ 12 mm, 水平視野114.5° ~ 41.8°, 垂直視野59.3° ~ 23.6°, 対角視野141.1° ~ 48°●最低被写体照度: カラー: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON); 白黒: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux(IR ON)●IK等級:IK10 アズワン品番65-3658-27
1台
118,800 税込130,680
33日以内出荷

4MPの高解像度CMOSを搭載したネットワークカメラです。ボックスタイプと比較しカメラによる威圧感が少なくいため、デパートやホテル等イメージを大切にしなければならない業種の方に好まれて使用されています。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。 小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。独自の技術によって優れた低照度撮影能力を発揮します。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視 使用場所屋外 形状ドーム型 最大解像度2592×1944 寸法(Φ×mm)(カメラのみ):121×92 寸法(mm)(全体)150×150×141 質量(g)(カメラのみ)585、(全体)836 メーカーHikvision 保護等級IK10、IP67
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度ドーム型監視カメラです。高度な顔認識機能が搭載されたDeepInViewシリーズの製品で、人の顔を検知した際対象者の顔のベストショットを撮影するとともに、性別や年齢等の識別を行うことができます。車両を検知した場合には車種等の特徴を取得することができます。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。5種類のマルチストリーミング機能を備えています。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
用途顔識別/人検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視 形状ドーム型 質量(g)約1490 メーカーHikvision 保護等級IK10、IP67 寸法(Φ×mm)162×141.8 最大解像度1920×1080 使用場所屋外
1台
90,980 税込100,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ4MPの高解像度ドーム型監視カメラです。高度な顔認識機能が搭載されたDeepInViewシリーズの製品で、人の顔を検知した際対象者の顔のベストショットを撮影するとともに、性別や年齢等の識別を行うことができます。車両を検知した場合には車種等の特徴を取得することができます。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。5種類のマルチストリーミング機能を備えています。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
用途顔識別/人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視 保護等級IK10、IP67 使用場所屋外 形状ドーム型 最大解像度2560×1440 最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.2、AGCON)、白黒:0.0001@(F1.2、AGCON)、0(IRON) メーカーHikvision 寸法(Φ×mm)162×141.8 質量(g)約1490
1台
93,980 税込103,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2MPの高性能CMOSを搭載したフルHD解像度のネットワークカメラです。ボックスタイプと比較しカメラによる威圧感が少なくいため、デパートやホテル等イメージを大切にしなければならない業種の方に好まれて使用されています・4倍光学ズームによって解像度を保ったまま細部のズームが可能となります。独自の技術により優れた低照度撮影能力を発揮します。IP66の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
用途監視カメラ/生産ライン監視/ホームセキュリティー/会社・店舗等の防犯対策/見守り 使用場所屋外 形状ドーム型 焦点距離(mm)レンズ:2.8~12 最大解像度1920×1080 視野角水平視野:109°~34°、垂直視野:57°~19°、対角視野:135°~39° 寸法(直径Φ×高さH)(mm)130.7×101.7 質量(g)530 メーカーHikvision 保護等級IK10
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度ドーム型監視カメラです。4倍光学ズームによって解像度を保ったまま細部のズームが可能となります。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。IP66の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
仕様●レンズ焦点距離:f2.8mm~f12mm 4倍光学●最大解像度:1920×1080●視野角:水平視野100.5°~32.6°,垂直視野52.8°~18.3°, 対角視野120.2°~37.5°●4倍光学ズーム、16倍デジタルズーム●寸法:直径130.7mm×高さ101.7mm●重量:530g アズワン品番65-3658-20
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

高機能AI搭載「DeepinView」シリーズの高解像度ドーム型防犯カメラです。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。様々なアプリケーションに対応した5種類のストリーミング機能を備えています。IK10の耐衝撃保護性能を備えています。
仕様●寸法: Φ140.5 x 122.6 mm●重量: 875g●梱包重量: 1415g●最大解像度: 1920 x 1080●焦点距離 & FOV: 8 ~ 32 mm, 水平視野 FOV: 42.5° ~ 15.1°, 垂直視野: 23.3° ~ 8.64°, 対角視野: 49.6° ~ 17.3°●最低被写体照度: カラー: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON); 黒 / 白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux(IR ON)●IK等級:IK10 アズワン品番65-3658-19
1台
76,980 税込84,678
33日以内出荷

人/車両の検出・分類に焦点を置いたAI搭載高解像度監視カメラです。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。内臓マイクによりリアルタイムでセキュリティ監視を行うことができます。IP67の防水防塵性能を備えているため、直接雨風に曝される環境下でも安心して設置することができます。
1台
35,980 税込39,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●【商品重量】約230g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】7kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】211 Aluminium alloy bracket。●【色】白
用途●監視・ドームカメラに取り付け可能。●壁・ウォールマウントにて取り付け可能。●背面/底部にケーブルを通す為のアクセス。ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。●【同梱品】ネジ(M6*8)x2 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc 質量(kg)0.23 耐荷重(kg)7
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

【商品重量】約10g。【寸法】画像画面を参照の事。【材質】ABSプラスティック。【耐荷重】2kg以下で対応可能。【Model名】Fluorite base。【色】白
用途監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。【同梱品】タッピングネジ(直径4mm/長さ14mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各3 。【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc 質量(kg)0.01 耐荷重(kg)2
1個
219 税込241
当日出荷

監視・監視カメラポールマウントハウジングブラケット取り付け金具260mm。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M6 6)x2個。材質:iron+spray paint 。商品重量:235g カラー:ホワイト 耐荷重:7kg。Model名:004。ステンレスバンド(別途購入が必要)で穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。ドームカメラに取り付け可能。ポール/コーナーマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)235 耐荷重(kg)7
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

監視・CCTVカメラマウントABSブラケット取り付け金具260x90x155mm。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M4 16)、ナット(M4)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)、タッピングネジ(直径4mm/長さ32mm)x各4、タッピングネジ(直径3mm、長さ7mm)x3、。材質:ABS プラスチック製 。商品重量:215g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名:1258。背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。ドームカメラに取り付け可能。 。壁/ウォールマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)215 耐荷重(kg)6
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

【商品重量】約5g。【寸法】画像画面を参照の事。【材質】ABSプラスティック。【耐荷重】2kg以下で対応可能。【Model名】millet base。【色】白
用途監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。【同梱品】タッピングネジ(直径3mm/長さ15mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各2。【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc 質量(kg)0.005 耐荷重(kg)2
1個
209 税込230
6日以内出荷

●【商品重量】約18g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】ABSプラスティック。●【耐荷重】3kg以下で対応可能。●【Model名】Small disc。●【色】白
用途●監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。●【同梱品】ネジ(M4*8)x3、ネジ(M3*6)x3、ネジ(M3*9)x3、ネジ(M3*4)x3、ナット(M5*5)x1 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社(基本は屋内使用を推奨)、自治体、公共施設、店舗.etc 質量(kg)0.018 耐荷重(kg)3
1個
239 税込263
当日出荷

監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具300mm。サイズは画像図面を参照 。同梱品:ナット(M7)、ワッシャー、平ワッシャー、中空壁・石膏ボードアンカー(直径10mm/長さ35mm)、タッピングネジ(直径7mm/長さ55mm)x各4、6角レンチx1。材質:アルミ合金製 。商品重量:420g カラー:ホワイト 耐荷重:7kg。Model名:1602 bracket with corner penal bracket。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。ドームカメラに取り付け可能。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)420 耐荷重(kg)7
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷