「ボードアンカー 天井用」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。
簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。
壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
材質ABS樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)5
防塵防水性能IP65
使用場所屋内/屋外
監視カメラ天吊りストレート型カメラスタンド角度調整可能(フィクサー)
カメラ取付部は1/4ネジ
軽量なので取付部の負荷が低減されます。
CCTVカメラに取り付け可能。
壁、天井に取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
付属品中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ):直径6mm・長さ30mm、タッピングネジ:直径3mm・長さ26mm 各4個
材質ABS plastic
寸法(mm)100×59
色ブラック
質量(g)45
耐荷重(kg)3
設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
監視カメラABS電気ジャンクションボックス120×50mm
防水等級 IP65、屋外でも使用可能。
背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。
簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。
壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
セット内容中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)タッピングネジ(直径3mm/長さ28mm)×4、(直径3mm/長さ13mm)×7、穴を塞ぐ部材×4
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)170
耐荷重(kg)6
防塵防水性能IP65
使用場所屋内/屋外
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
●【商品重量】約185g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】アルミニウム合金。●【耐荷重】8kg以下のカメラに対応可能。●【Model名】210 。●【色】白
用途●監視・CCTV型の監視カメラを壁に取り付ける為のポールマウント式プラケット取付金具になります。●ステンレスバンド(別途購入が必要)使用時ではで穴あけ、ビス止め不要!屋内、屋外、壁、天井の両方にしっかり固定できます。格子状のベランダやフェンスなどへの取り付けにも使用できます。●角度調整可能:カメラを上下左右、お好みの角度に調整できます。●【同梱品】ネジ(M6*9)x2、タッピングネジ(直径3mm/長さ27mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各4 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc ●ステンレスバンド:メーカーでBS-KANSB-GO100~BS-KANSB-GO400を用意しております。
質量(kg)0.195
色白
耐荷重(kg)8
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
関連キーワード